カテゴリ

  • 空調・電設資材(5)
絞り込み
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)
  • SURE(石崎電機製作所)(1)
  • エレコム(1)
  • コイズミ(小泉成器)(1)
  • 東京メタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fcl20w」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エクステリア 高演色LED ポーチライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)エクステリア 高演色LED ポーチライト R15クラス2ODELIC(オーデリック)
14,980税込16,478特価
1台
当日出荷から92日以内出荷
材質ポリカーボネート(黒色/乳白)取付壁面・天井面・傾斜面兼用備考温泉地使用不可定格電圧(V)100構造防雨・防湿型傾斜天井取付角度(°)90LED交換
高演色LED エクステリア ポーチライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)高演色LED エクステリア ポーチライト R15クラス2ODELIC(オーデリック)
9,398税込10,338
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
仕様【調光器】不可付属品送り用端子台付取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用、【グローブ】ねじ込式定格電圧(V)100構造防雨・防湿型平均演色評価数(Ra)94光源高演色LEDランプ寿命40000時間傾斜天井取付角度(°)90LED交換
非常用照明器具・誘導灯器具 ODELIC(オーデリック)非常用照明器具・誘導灯器具ODELIC(オーデリック)
59,980税込65,978
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
薄型のボディに端正なガラスの発光感一般器具の製品設計を応用しています
仕様階段通路誘導灯:使用可能種別器具:LED一体型質量(kg)3.8オフホワイト色高さ(mm)90材質(本体)アルミダイカスト(オフホワイト色)消費電力(W)9.4スイッチ点検:付き定格電圧(V)100構造防雨型機能自己点検機能付きランプLED色温度(K)5000使用電池BB-06120電池内蔵型グローブ種別ねじ込式幅(Φmm)260材質(カバー)ガラス(乳白・透明)点灯方式非常時・常時LED点灯光源色昼白色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)13明るさFCL20W相当演色指数(Ra)83取付面位置壁面・天井面取付兼用
高演色LED エクステリア ポーチライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)高演色LED エクステリア ポーチライト R15クラス2ODELIC(オーデリック)
30,980税込34,078
1台
92日以内出荷
肉厚のガラスが上質感を魅せる薄型の共用廊下灯
仕様【調光器】不可付属品送り用端子台付幅(mm)Φ260質量(kg)3.5取付【グローブ】ねじ込式高さ(mm)90消費電力(W)8.7定格電圧(V)100構造防雨型本体アルミダイカスト(オフホワイト)光源高演色LED取付場所壁・天井面兼用色温度(K)2700ランプの種類LED電球フラット形8.7W(GX53-1a)No.253SL光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)59.5光源寿命40000時間明るさFCL20W相当ガラス色乳白・透明電源容量(VA)10演色指数(Ra)94定格光束(Lm)518LED交換
高演色LED エクステリア ポーチライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)高演色LED エクステリア ポーチライト R15クラス2ODELIC(オーデリック)
30,980税込34,078
1台
92日以内出荷
仕様【調光器】不可付属品送り用端子台付幅(mm)Φ260質量(kg)3.5取付【グローブ】ねじ込式高さ(mm)90消費電力(W)8.7定格電圧(V)100構造防雨型本体アルミダイカスト(オフホワイト)光源高演色LED取付場所壁・天井面兼用色温度(K)5000ランプの種類LED電球フラット形8.7W(GX53-1a)No.253SN光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)66.2光源寿命40000時間明るさFCL20W相当ガラス色乳白・透明電源容量(VA)10演色指数(Ra)94定格光束(Lm)576LED交換
fcl20w特集