カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(26)
絞り込み
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)
  • 三菱電機(48)
  • メディアカバーマーケット(43)
  • Panasonic(パナソニック)(38)
  • オカムラ(岡村製作所)(38)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(16)
  • ベン(16)
  • ENDO(遠藤照明)(16)
  • 東芝ライテック(14)
  • DAIKO(大光電機)(14)
  • SAMTEC(11)
  • TGK(東京硝子器械)(7)
  • 日立(7)
  • サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(7)
  • コイズミ照明(7)
  • アイリスオーヤマ(6)
  • イスカル(6)
  • HASCO(6)
  • ナイキ(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(15)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(16)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(18)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fhp」の検索結果

関連キーワード
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDユニット ODELIC(オーデリック)

    LEDユニット

    ODELIC(オーデリック)
    3,998税込4,398
    1本
    3日以内出荷から90日以内出荷
    種類LED SQUAREランプの種類LEDLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83
  • 埋込型スクエアベースライト□450 非調光 ODELIC(オーデリック)

    埋込型スクエアベースライト□450 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    26,980税込29,678
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
    取付埋込型タイプ省電力タイプ電圧(V)100/200/242消費電力(W)29.1寸法(幅W×高さH)(mm)475×475本体ランプの種類LED皮相電力(VA)31/32/34(100V/200V/242V)色(本体)LED寿命(時間)40000明るさFHP32W×3灯演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)□450調光の可否取付可能天井厚(mm)3~25再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 自動点滅器付LED防犯灯 ODELIC(オーデリック)

    自動点滅器付LED防犯灯

    ODELIC(オーデリック)
    22,980税込25,278
    1台
    4日以内出荷
    仕様器具設置間隔:クラスB・B+種別器具:LED一体型寸法(mm)出:363質量(kg)1.2オフホワイト材質(本体)樹脂タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)マイナス20~35周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)14.1保護等級IP44ランプLED色温度(K)5000材質(カバー)アクリル(透明ケシ)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)125.5光源寿命60000時間皮相電力(VA)(100V)15入力電流(A)0.15明るさFHP32W相当演色指数(Ra)73定格光束(Lm)1770取付面位置壁・ポール取付兼用エコロジー商品省エネ
  • 自動点滅器付LED防犯灯 ODELIC(オーデリック)

    自動点滅器付LED防犯灯

    ODELIC(オーデリック)
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷
    10VAタイプに設置間隔30cmを実現(クラスB/クラスB+)する高効率タイプLED防犯灯が新登場。雷サージ強化品です。RBSSマークは、公益社団法人日本防犯設備協会が優良な防犯機器として認定した機器に表示することができる安心マークです
    種別器具:LED一体型幅(mm)120寸法(mm)出:363質量(kg)1.2オフホワイト高さ(mm)241材質(本体)樹脂タイプ高効率タイプ使用温度範囲(℃)-20~35周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)8.9保護等級IP44ランプLED色温度(K)5000材質(カバー)アクリル(透明ケシ)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)144.9設置方式器具設置間隔:クラスB・B+光源寿命60000時間皮相電力(VA)(100V)10入力電流(A)0.092明るさFHP32W相当演色指数(Ra)73定格光束(Lm)1290取付面位置壁・ポール取付兼用エコロジー商品省エネ
  • 下面パネル ODELIC(オーデリック)

    下面パネル

    ODELIC(オーデリック)
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    照明本体施工後でもオプションの下面パネルが取付可能です
    白色材質(本体)パネルフロストアクリル再生紙使用マーク適合
  • LED防犯灯 ODELIC(オーデリック)

    LED防犯灯

    ODELIC(オーデリック)
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    仕様器具設置間隔:クラスB・B+種別器具:LED一体型寸法(mm)出:363質量(kg)1.2オフホワイト材質(本体)樹脂タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)マイナス20~35周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)14保護等級IP44ランプLED色温度(K)5000材質(カバー)アクリル(透明ケシ)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)126.4光源寿命60000時間皮相電力(VA)(100V)14入力電流(A)0.14明るさFHP32W相当演色指数(Ra)73定格光束(Lm)1770取付面位置壁・ポール取付兼用エコロジー商品省エネ
  • 高演色LED LED-SQUARE FLAT ベースライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)

    高演色LED LED-SQUARE FLAT ベースライト R15クラス2

    ODELIC(オーデリック)
    33,980税込37,378
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    仕様Cチャンネル回避型その他※調光器不可材質アルミ(白色)/アクリル(乳白)取付直付・埋込兼用備考非調光定格電圧(V)100/200/242平均演色評価数(Ra)94色温度(K)5000埋め込み深さ(mm)25光源寿命40000時間光色昼白色エコロジー商品省エネ
  • LED防犯灯 ODELIC(オーデリック)

    LED防犯灯

    ODELIC(オーデリック)
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    10VAタイプに設置間隔30cmを実現(クラスB/クラスB+)する高効率タイプLED防犯灯が新登場。雷サージ強化品です。RBSSマークは、公益社団法人日本防犯設備協会が優良な防犯機器として認定した機器に表示することができる安心マークです
    種別器具:LED一体型幅(mm)120寸法(mm)出:363質量(kg)1.2オフホワイト高さ(mm)241材質(本体)樹脂タイプ高効率タイプ使用温度範囲(℃)-20~35周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)8.8保護等級IP44ランプLED色温度(K)5000材質(カバー)アクリル(透明ケシ)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)146.5設置方式器具設置間隔:クラスB・B+光源寿命60000時間皮相電力(VA)(100V)10入力電流(A)0.091明るさFHP32W相当演色指数(Ra)73定格光束(Lm)1290取付面位置壁・ポール取付兼用エコロジー商品省エネ
  • オーデリック 高演色LED LED-SQUARE FLAT ベースライト ODELIC(オーデリック)

    オーデリック 高演色LED LED-SQUARE FLAT ベースライト

    ODELIC(オーデリック)
    36,980税込40,678
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。器具高34mmのフラットなベースライト 器具高34mmの超薄型設計。圧迫感を感じさせないフラットな薄型形状 均一で美しい面発光。過度のまぶしさのない美しい面の光が、最適な光環境をつくります Cチャンネル回避型。通常の埋込器具と変わらない出幅(9mm)でCチャンネル回避型を実現 高演色照明R15クラス2
    仕様Cチャンネル回避型種別LED一体型カバーアクリル(乳白)取付直付・埋込兼用材質(本体)アルミ(白色)電圧(V)100-242色温度(K)5000埋め込み深さ(mm)25ランプの種類高演色LED光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • 埋込型スクエアベースライト□600 非調光 ODELIC(オーデリック)

    埋込型スクエアベースライト□600 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    39,980税込43,978
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
    取付埋込型タイプ省電力タイプ電圧(V)100/200/242消費電力(W)73.7寸法(幅W×高さH)(mm)620×620本体ランプの種類LED皮相電力(VA)75/78/80(100V/200V/242V)色(本体)LED寿命(時間)40000明るさFHP45W×4灯演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)□600調光の可否取付可能天井厚(mm)3~25再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 直付・埋込兼用型スクエアベースライト□500 非調光 ODELIC(オーデリック)

    直付・埋込兼用型スクエアベースライト□500 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    26,980税込29,678
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
    取付直付/埋込兼用型タイプ省電力タイプ/Cチャンネル回避型電圧(V)100/200/242消費電力(W)29.1寸法(幅W×高さH)(mm)540×540本体ランプの種類LED皮相電力(VA)31/32/34(100V/200V/242V)色(本体)LED寿命(時間)40000明るさFHP32W×3灯演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)□500調光の可否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 直付・埋込兼用型スクエアベースライト□680 非調光 ODELIC(オーデリック)

    直付・埋込兼用型スクエアベースライト□680 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    39,980税込43,978
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
    取付直付/埋込兼用型タイプ省電力タイプ/Cチャンネル回避型電圧(V)100/200/242消費電力(W)56寸法(幅W×高さH)(mm)720×720本体ランプの種類LED皮相電力(VA)58/58/59(100V/200V/242V)色(本体)LED寿命(時間)40000明るさFHP45W×3灯演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)□680調光の可否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 埋込型スクエアベースライト□600 非調光 ODELIC(オーデリック)

    埋込型スクエアベースライト□600 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    39,980税込43,978
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
    取付埋込型タイプ省電力タイプ電圧(V)100/200/242消費電力(W)56寸法(幅W×高さH)(mm)620×620本体ランプの種類LED皮相電力(VA)58/58/59(100V/200V/242V)色(本体)LED寿命(時間)40000明るさFHP45W×3灯演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)□600調光の可否取付可能天井厚(mm)3~25再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 直付・埋込兼用型スクエアベースライト□500 非調光 ODELIC(オーデリック)

    直付・埋込兼用型スクエアベースライト□500 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    28,980税込31,878
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
    取付直付/埋込兼用型タイプ省電力タイプ/Cチャンネル回避型電圧(V)100/200/242消費電力(W)37.9寸法(幅W×高さH)(mm)540×540本体ランプの種類LED皮相電力(VA)40/42/44(100V/200V/242V)色(本体)LED寿命(時間)40000明るさFHP32W×4灯演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)□500調光の可否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 埋込型スクエアベースライト□450 非調光 ODELIC(オーデリック)

    埋込型スクエアベースライト□450 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    28,980税込31,878
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
    取付埋込型タイプ省電力タイプ電圧(V)100/200/242消費電力(W)37.9寸法(幅W×高さH)(mm)475×475本体ランプの種類LED皮相電力(VA)40/42/44(100V/200V/242V)色(本体)LED寿命(時間)40000明るさFHP32W×4灯演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)□450調光の可否取付可能天井厚(mm)3~25再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 直付・埋込兼用型スクエアベースライト□680 非調光 ODELIC(オーデリック)

    直付・埋込兼用型スクエアベースライト□680 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    41,980税込46,178
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
    取付直付/埋込兼用型タイプ省電力タイプ/Cチャンネル回避型電圧(V)100/200/242消費電力(W)73.7寸法(幅W×高さH)(mm)720×720本体ランプの種類LED皮相電力(VA)75/78/80(100V/200V/242V)色(本体)LED寿命(時間)40000明るさFHP45W×4灯演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)□680調光の可否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 直付・埋込兼用型スクエアベースライト Cチャンネル回避型 ODELIC(オーデリック)

    直付・埋込兼用型スクエアベースライト Cチャンネル回避型

    ODELIC(オーデリック)
    39,980税込43,978
    1台
    5日以内出荷
    LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。光ムラのまったくない均一な発行パネル。過度のまぶしさのない美しい面の光が、最適な光環境をつくります。圧迫感を感じさせないフラットな薄型形状が、直付時でも天井にすっきり調和します。通常の埋込器具と変わらない出幅(9mm)でCチャンネル回避型を実現。天井面に溶け込みながら、チャンネル切断や補強など埋込施工の手間を簡略化します
    仕様調光器:不可カバーアクリル(乳白)取付直付/埋込兼用型タイプCチャンネル回避型電圧(V)100/200/242本体アルミランプLED一体型色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色色(本体)LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光の可否可(連続100-1%)調色再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 直付・埋込兼用型スクエアベースライト□680 調光PWM ODELIC(オーデリック)

    直付・埋込兼用型スクエアベースライト□680 調光PWM

    ODELIC(オーデリック)
    44,980税込49,478
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
    取付直付/埋込兼用型タイプ省電力タイプ/Cチャンネル回避型電圧(V)100/200/242消費電力(W)73.7寸法(幅W×高さH)(mm)720×720本体ランプの種類LED皮相電力(VA)75/78/80(100V/200V/242V)色(本体)LED寿命(時間)40000明るさFHP45W×4灯グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)□680調光の可否可(連続100-1%)PWM再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 埋込型スクエアベースライト□450 調光PWM ODELIC(オーデリック)

    埋込型スクエアベースライト□450 調光PWM

    ODELIC(オーデリック)
    29,980税込32,978
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
    取付埋込型タイプ省電力タイプ電圧(V)100/200/242消費電力(W)37.9寸法(幅W×高さH)(mm)475×475本体ランプの種類LED皮相電力(VA)40/42/44(100V/200V/242V)色(本体)LED寿命(時間)40000明るさFHP32W×4灯グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)□450調光の可否可(100-1%)PWM取付可能天井厚(mm)3~25再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 埋込型スクエアベースライト□600 調光PWM ODELIC(オーデリック)

    埋込型スクエアベースライト□600 調光PWM

    ODELIC(オーデリック)
    39,980税込43,978
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
    取付埋込型タイプ省電力タイプ電圧(V)100/200/242消費電力(W)56寸法(幅W×高さH)(mm)620×620本体ランプの種類LED皮相電力(VA)58/58/59(100V/200V/242V)色(本体)LED寿命(時間)40000明るさFHP45W×3灯グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)□600調光の可否可(連続100-1%)PWM取付可能天井厚(mm)3~25再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 直付・埋込兼用型スクエアベースライト□500 調光PWM ODELIC(オーデリック)

    直付・埋込兼用型スクエアベースライト□500 調光PWM

    ODELIC(オーデリック)
    29,980税込32,978
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
    取付直付/埋込兼用型タイプ省電力タイプ/Cチャンネル回避型電圧(V)100/200/242消費電力(W)37.9寸法(幅W×高さH)(mm)540×540本体ランプの種類LED皮相電力(VA)40/42/44(100V/200V/242V)色(本体)LED寿命(時間)40000明るさFHP32W×4灯グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)□500調光の可否可(100-1%)PWM再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 直付・埋込兼用型スクエアベースライト□500 調光PWM ODELIC(オーデリック)

    直付・埋込兼用型スクエアベースライト□500 調光PWM

    ODELIC(オーデリック)
    29,980税込32,978
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
    取付直付/埋込兼用型タイプ省電力タイプ/Cチャンネル回避型電圧(V)100/200/242消費電力(W)29.1寸法(幅W×高さH)(mm)540×540本体ランプの種類LED皮相電力(VA)31/32/34(100V/200V/242V)色(本体)LED寿命(時間)40000明るさFHP32W×3灯グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)□500調光の可否可(連続100-1%)PWM再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 直付・埋込兼用型スクエアベースライト□680 調光PWM ODELIC(オーデリック)

    直付・埋込兼用型スクエアベースライト□680 調光PWM

    ODELIC(オーデリック)
    39,980税込43,978
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
    取付直付/埋込兼用型タイプ省電力タイプ/Cチャンネル回避型電圧(V)100/200/242消費電力(W)56寸法(幅W×高さH)(mm)720×720本体ランプの種類LED皮相電力(VA)58/58/59(100V/200V/242V)色(本体)LED寿命(時間)40000明るさFHP45W×3灯演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)□680調光の可否可(連続100-1%)PWM再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 埋込型スクエアベースライト□600 調光PWM ODELIC(オーデリック)

    埋込型スクエアベースライト□600 調光PWM

    ODELIC(オーデリック)
    43,980税込48,378
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
    取付埋込型タイプ省電力タイプ電圧(V)100/200/242消費電力(W)73.7寸法(幅W×高さH)(mm)620×620本体ランプの種類LED皮相電力(VA)75/78/80(100V/200V/242V)色(本体)LED寿命(時間)40000明るさFHP45W×4灯グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)□600調光の可否可(連続100-1%)PWM取付可能天井厚(mm)3~25再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 埋込型スクエアベースライト□450 調光PWM ODELIC(オーデリック)

    埋込型スクエアベースライト□450 調光PWM

    ODELIC(オーデリック)
    28,980税込31,878
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
    取付埋込型タイプ省電力タイプ電圧(V)100/200/242消費電力(W)29.1寸法(幅W×高さH)(mm)475×475本体ランプの種類LED皮相電力(VA)31/32/34(100V/200V/242V)色(本体)LED寿命(時間)40000明るさFHP32W×3灯グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)□450調光の可否可(連続100-1%)PWM取付可能天井厚(mm)3~25再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • オーデリック CONNECTED LIGHTING LED-SQUARE FLAT 高演色LED サーカディアンベースライト ODELIC(オーデリック)

    オーデリック CONNECTED LIGHTING LED-SQUARE FLAT 高演色LED サーカディアンベースライト

    ODELIC(オーデリック)
    49,980税込54,978
    1台
    8日以内出荷
    LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット) CONNECTED LIGHTING LC-FREE CIRCADIAN Bluetooth自動調光・調色 サーカディアンベースライト。朝スッキリ目覚め、夜ぐっすり眠る。生体リズムを整えるベースライトです リモコンと照度センサーで自動調光・調色します LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。器具高34mmのフラットなベースライト 器具高34mmの超薄型設計。圧迫感を感じさせないフラットな薄型形状 均一で美しい面発光。過度のまぶしさのない美しい面の光が、最適な光環境をつくります Cチャンネル回避型。通常の埋込器具と変わらない出幅(9mm)でCチャンネル回避型を実現 高演色照明R15クラス2
    仕様照度センサー付、サーカディアン自動調光・調色機能付、Cチャンネル回避型種別LED一体型幅(mm)□470カバーアクリル(乳白)質量(kg)4.7取付直付・埋込兼用材質(本体)アルミ(白色)電圧(V)100-242定格消費電力(W)59色温度(K)2700~20000埋め込み深さ(mm)25ランプの種類高演色LED光源色電球色~アズール色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:101.6光源寿命40000時間皮相電力(VA)60(100V)、60(200V)、66(242V)リモコンサーカディアン自動調光・調色リモコン明るさFHP32W×4灯相当別売品番【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)450定格光束(Lm)6000調光率(%)連続100-1、調色調光の可否不可エコロジー商品省エネ
関連キーワード
fhp32特集
  • おすすめ人気ランキング
  • fhp32