カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(13)
- 一体型LEDベースライト(12)
絞り込み
ブランド
- ODELIC(オーデリック)
- ブライトライト(1)
- ENDO(遠藤照明)(11)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
- Panasonic(パナソニック)(24)
- エコリカ(2)
- TRI.ENG(1)
- 日立(4)
- DAIKO(大光電機)(9)
- 三菱電機(30)
- 東芝ライテック(5)
- コイズミ照明(4)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- サンポット(1)
- MG(旧エム・システム技研)(1)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1)
- 光商事(1)
エコロジープロダクト
グリーンマーク認定(7)
グリーン購入法適合(8)
再生紙使用マーク適合(10)
「fhp45」の検索結果

下面パネル
ODELIC(オーデリック)¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷照明本体施工後でもオプションの下面パネルが取付可能です色白色材質(本体)鋼パネルフロストアクリル再生紙使用マーク適合
高演色LED LED-SQUARE FLAT ベースライト R15クラス2
ODELIC(オーデリック)¥45,980税込¥50,5781台5日以内出荷から92日以内出荷仕様Cチャンネル回避型その他※調光器不可材質アルミ(白色)/アクリル(乳白)取付直付・埋込兼用備考非調光定格電圧(V)100/200/242平均演色評価数(Ra)94色温度(K)5000埋め込み深さ(mm)25光源寿命40000時間光色昼白色エコロジー商品省エネ
オーデリック 高演色LED LED-SQUARE FLAT ベースライト
ODELIC(オーデリック)¥48,980税込¥53,8781台5日以内出荷から92日以内出荷LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。器具高34mmのフラットなベースライト 器具高34mmの超薄型設計。圧迫感を感じさせないフラットな薄型形状 均一で美しい面発光。過度のまぶしさのない美しい面の光が、最適な光環境をつくります Cチャンネル回避型。通常の埋込器具と変わらない出幅(9mm)でCチャンネル回避型を実現 高演色照明R15クラス2仕様Cチャンネル回避型種別LED一体型カバーアクリル(乳白)取付直付・埋込兼用材質(本体)アルミ(白色)電圧(V)100-242色温度(K)5000埋め込み深さ(mm)25ランプの種類高演色LED光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
直付・埋込兼用型スクエアベースライト□680 非調光
ODELIC(オーデリック)¥39,980~税込¥43,978~1台5日以内出荷から92日以内出荷LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です取付直付/埋込兼用型タイプ省電力タイプ/Cチャンネル回避型電圧(V)100/200/242消費電力(W)56寸法(幅W×高さH)(mm)720×720本体鋼ランプの種類LED皮相電力(VA)58/58/59(100V/200V/242V)色(本体)白LED寿命(時間)40000明るさFHP45W×3灯演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)□680調光の可否否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
埋込型スクエアベースライト□600 非調光
ODELIC(オーデリック)¥39,980~税込¥43,978~1台5日以内出荷から92日以内出荷LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です取付埋込型タイプ省電力タイプ電圧(V)100/200/242消費電力(W)73.7寸法(幅W×高さH)(mm)620×620本体鋼ランプの種類LED皮相電力(VA)75/78/80(100V/200V/242V)色(本体)白LED寿命(時間)40000明るさFHP45W×4灯演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)□600調光の可否否取付可能天井厚(mm)3~25再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
埋込型スクエアベースライト□600 非調光
ODELIC(オーデリック)¥39,980~税込¥43,978~1台5日以内出荷から92日以内出荷LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です取付埋込型タイプ省電力タイプ電圧(V)100/200/242消費電力(W)56寸法(幅W×高さH)(mm)620×620本体鋼ランプの種類LED皮相電力(VA)58/58/59(100V/200V/242V)色(本体)白LED寿命(時間)40000明るさFHP45W×3灯演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)□600調光の可否否取付可能天井厚(mm)3~25再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
直付・埋込兼用型スクエアベースライト□680 非調光
ODELIC(オーデリック)¥41,980~税込¥46,178~1台5日以内出荷から92日以内出荷LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です取付直付/埋込兼用型タイプ省電力タイプ/Cチャンネル回避型電圧(V)100/200/242消費電力(W)73.7寸法(幅W×高さH)(mm)720×720本体鋼ランプの種類LED皮相電力(VA)75/78/80(100V/200V/242V)色(本体)白LED寿命(時間)40000明るさFHP45W×4灯演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)□680調光の可否否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
直付・埋込兼用型スクエアベースライト Cチャンネル回避型
ODELIC(オーデリック)¥49,980税込¥54,9781台5日以内出荷LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。光ムラのまったくない均一な発行パネル。過度のまぶしさのない美しい面の光が、最適な光環境をつくります。圧迫感を感じさせないフラットな薄型形状が、直付時でも天井にすっきり調和します。通常の埋込器具と変わらない出幅(9mm)でCチャンネル回避型を実現。天井面に溶け込みながら、チャンネル切断や補強など埋込施工の手間を簡略化します仕様調光器:不可カバーアクリル(乳白)取付直付/埋込兼用型タイプCチャンネル回避型電圧(V)100/200/242本体アルミランプLED一体型色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色色(本体)白LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光の可否可(連続100-1%)調色再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
直付・埋込兼用型スクエアベースライト□680 調光PWM
ODELIC(オーデリック)¥43,980~税込¥48,378~1台5日以内出荷から92日以内出荷LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です取付直付/埋込兼用型タイプ省電力タイプ/Cチャンネル回避型電圧(V)100/200/242消費電力(W)73.7寸法(幅W×高さH)(mm)720×720本体鋼ランプの種類LED皮相電力(VA)75/78/80(100V/200V/242V)色(本体)白LED寿命(時間)40000明るさFHP45W×4灯グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)□680調光の可否可(連続100-1%)PWM再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
埋込型スクエアベースライト□600 調光PWM
ODELIC(オーデリック)¥39,980~税込¥43,978~1台5日以内出荷から92日以内出荷LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です取付埋込型タイプ省電力タイプ電圧(V)100/200/242消費電力(W)56寸法(幅W×高さH)(mm)620×620本体鋼ランプの種類LED皮相電力(VA)58/58/59(100V/200V/242V)色(本体)白LED寿命(時間)40000明るさFHP45W×3灯グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)□600調光の可否可(連続100-1%)PWM取付可能天井厚(mm)3~25再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
直付・埋込兼用型スクエアベースライト□680 調光PWM
ODELIC(オーデリック)¥39,980~税込¥43,978~1台5日以内出荷から92日以内出荷LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です取付直付/埋込兼用型タイプ省電力タイプ/Cチャンネル回避型電圧(V)100/200/242消費電力(W)56寸法(幅W×高さH)(mm)720×720本体鋼ランプの種類LED皮相電力(VA)58/58/59(100V/200V/242V)色(本体)白LED寿命(時間)40000明るさFHP45W×3灯演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)□680調光の可否可(連続100-1%)PWM再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
埋込型スクエアベースライト□600 調光PWM
ODELIC(オーデリック)¥43,980~税込¥48,378~1台5日以内出荷から92日以内出荷LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です取付埋込型タイプ省電力タイプ電圧(V)100/200/242消費電力(W)73.7寸法(幅W×高さH)(mm)620×620本体鋼ランプの種類LED皮相電力(VA)75/78/80(100V/200V/242V)色(本体)白LED寿命(時間)40000明るさFHP45W×4灯グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)□600調光の可否可(連続100-1%)PWM取付可能天井厚(mm)3~25再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ