カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(18)
絞り込み
ブランド
- ODELIC(オーデリック)
- DAIKO(大光電機)(7)
- オーム電機(4)
- ENDO(遠藤照明)(4)
- アズワン(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
- TRI.ENG(1)
- ブライトライト(1)
- エコ・トラスト・ジャパン(1)
- SOARING(ソァーイング)(1)
エコロジープロダクト
再生紙使用マーク適合(13)
「fl40w 2灯」の検索結果
特価

埋込型ベースライト40形 下面開放型幅広2灯用 調光
ODELIC(オーデリック)¥39,980税込¥43,9781台5日以内出荷LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ仕様調光器:不可長さ(mm)1282幅(mm)320質量(kg)5.5取付埋込型/下面開放型(幅広)2灯用電圧(V)100/200/242本体鋼色温度(K)5000ランプの種類高演色LED光源色昼白色色(本体)白LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)1270×300連結可能型(別売MA001)調光の可否可調光範囲約1%~100%遮光(°)15再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
埋込型ベースライト40形 下面開放型幅広2灯用 非調光
ODELIC(オーデリック)¥22,980~税込¥25,278~1台当日出荷から5日以内出荷LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ仕様調光器:不可長さ(mm)1282幅(mm)320質量(kg)5.5取付埋込型/下面開放型(幅広)2灯用電圧(V)100/200/242本体鋼ランプの種類高演色LED色(本体)白LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)1270×300連結可能型(別売MA001)調光の可否否遮光(°)15
直付型ベースライト40形 下面開放型2灯用 調光
ODELIC(オーデリック)¥42,980税込¥47,2781台92日以内出荷LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ仕様調光器:不可質量(kg)3.7取付直付型/下面開放型2灯用電圧(V)100/200/242本体鋼寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×1250×50色温度(K)5000ランプの種類高演色LED光源色昼白色色(本体)白LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光の可否可調光範囲約1%~100%遮光(°)15再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
直付型ベースライト40形 反射笠付2灯用 調光
ODELIC(オーデリック)¥33,980税込¥37,3781台92日以内出荷LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ仕様調光器:不、チェーン吊具(別売):XA453 052質量(kg)2.8色白取付直付型/反射笠付2灯用電圧(V)100/200/242本体鋼寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)190×1248×83色温度(K)5000ランプの種類高演色LED光源色昼白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
LEDベースライト
ODELIC(オーデリック)¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷キッチン・納戸を明るく照らす逆富士型のベースライト。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。FL40W×2灯相当。仕様調光器の使用不可材質鋼(白色)、ポリカーボネート(乳白)消費電力(W)26.6全光束(Lm)4000色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否否エコロジー商品省エネ
LEDキッチンベースライト
ODELIC(オーデリック)¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷キッチン・納戸を明るく照らすベースライト。即節の配線器具に電気工事なしで器具を簡単に取り付けできます。FL40W×2灯相当。材質鋼(オフホワイト色)取付方式クイックA/化粧ネジ式消費電力(W)27.8本体寸法(mm)130×1226×99全光束(Lm)4000色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光器の使用不可エコロジー商品省エネ
直付型ベースライト40形 トラフ型2灯用 調光
ODELIC(オーデリック)¥33,980税込¥37,3781台5日以内出荷LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ仕様調光器:不可質量(kg)2.6取付直付型/トラフ型2灯用電圧(V)100/200/242本体鋼寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)113×1248×83色温度(K)5000ランプの種類高演色LED光源色昼白色色(本体)白LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光の可否可調光範囲約1%~100%再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
直付型ベースライト40形 逆富士型2灯用 調光
ODELIC(オーデリック)¥33,980税込¥37,3781台5日以内出荷LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ仕様調光器:不可質量(kg)2.9色白取付直付型/逆富士型2灯用電圧(V)100/200/242本体鋼寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×1250×75色温度(K)5000ランプの種類高演色LED光源色昼白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光の可否可(100-1%)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
直付型ベースライト40形 逆富士型幅広2灯用 調光
ODELIC(オーデリック)¥36,980税込¥40,6781台5日以内出荷LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ仕様調光器:不可質量(kg)3.6色白取付直付型/逆富士型(幅広)2灯用電圧(V)100/200/242本体鋼寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)220×1254×83色温度(K)5000ランプの種類高演色LED光源色昼白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光の可否可(100-1%)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
埋込型ベースライト40形 下面開放型ルーバー/幅広2灯用 調光
ODELIC(オーデリック)¥51,980税込¥57,1781台5日以内出荷LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ仕様調光器:不可長さ(mm)1282幅(mm)320質量(kg)6.1取付埋込型/下面開放型(ルーバー・幅広)2灯用電圧(V)100/200/242本体鋼色温度(K)5000ランプの種類高演色LED光源色昼白色色(本体)白材質(ルーバー)鋼(白色)LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)1270×300連結可能型(別売MA001)調光の可否可調光範囲約1%~100%遮光(°)15再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
防雨・防湿型ベースライト
ODELIC(オーデリック)¥31,980税込¥35,1781台3日以内出荷から90日以内出荷通路や階段、駐輪場や駐車場に使用可能。仕様軒下雨線内で使用、調光:不可、調光器:不可幅(mm)180取付直付型/軒下取付専用高さ(mm)100材質(本体)鋼(白色)タイプ反射笠付電圧(V)100/200/242構造防雨・防塵型ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94エコロジー商品省エネ
和風ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷梁を活かした古民家スタイルなど、大きな吹き抜け空間の建築意匠や雰囲気と調和しながら明るさをしっかり確保できるハイパワーペンダントです仕様コードハンガー:あり種別器具:直管形LED14W×2(G13)材質セード:樹脂シート(和紙入)質量(kg)3.2高さ(mm)1370電圧(V)100消費電力(W)28全高(mm)1700~3000ランプ高演色LED幅(Φmm)140光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)29明るさFL40W×2灯相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)50迄エコロジー商品省エネ
ブラケットライト 非調色
ODELIC(オーデリック)¥22,980税込¥25,2781台欠品中仕様調光器:不可カバー樹脂(乳白)色オフホワイト取付方式グローブ:引掛式電圧(V)100本体樹脂ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光の可否不可再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
埋込型ベースライト40形 下面開放型2灯用 調光
ODELIC(オーデリック)¥41,980税込¥46,1781台92日以内出荷LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ仕様調光器:不可長さ(mm)1250幅(mm)250質量(kg)2.9取付埋込型/下面開放型2灯用/Cチャンネル回避型電圧(V)100/200/242本体鋼色温度(K)5000ランプの種類高演色LED光源色昼白色色(本体)白LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)1235×220連結可能型(別売OA075 046)調光の可否可調光範囲約1%~100%遮光(°)15再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
埋込型ベースライト40形 下面開放型ルーバー2灯用 調光
ODELIC(オーデリック)¥45,980税込¥50,5781台92日以内出荷LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ仕様調光器:不可長さ(mm)1250幅(mm)250質量(kg)3.7取付埋込型/下面開放型(ルーバー)2灯用/Cチャンネル回避型電圧(V)100/200/242本体鋼色温度(K)5000ランプの種類高演色LED光源色昼白色色(本体)白材質(ルーバー)鋼(白色)LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)1235×220連結可能型(別売OA075 046)調光の可否可調光範囲約1%~100%遮光(°)15再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
直付型ベースライト40形 下面開放型ルーバー2灯用 調光
ODELIC(オーデリック)¥46,980税込¥51,6781台92日以内出荷LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ仕様調光器:不可質量(kg)4.1取付直付型/下面開放型(ルーバー)2灯用電圧(V)100/200/242本体鋼寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×1250×61色温度(K)5000ランプの種類高演色LED光源色昼白色色(本体)白材質(ルーバー)鋼(白色)LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光の可否可調光範囲約1%~100%遮光(°)15再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
防雨・防湿型ベースライト
ODELIC(オーデリック)¥29,980税込¥32,9781台90日以内出荷通路や階段、駐輪場や駐車場に使用可能。仕様軒下雨線内で使用、調光器:不可取付直付型/軒下取付専用材質(本体)鋼(白色)電圧(V)100/200/242構造防雨・防塵型ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
直付型ベースライト40形 非調光
ODELIC(オーデリック)¥19,980税込¥21,9781台92日以内出荷LED-TUBE fix-a(レッド・チューブ フィックス・エー)。片側給電片側配線。シンプルなデザインとリーズナブルな価格を両立させたスタンダードベースライトシリーズ。安全設計のランプと専用本体、ソケットカバーによるランプの落下防止など、安全性に配慮した確かな品質をシンプルなデザインに込めました仕様調光器:不可質量(kg)2.4色白取付直付型電圧(V)100/200/242本体鋼・樹脂寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×63ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光の可否否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ