カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(9)
絞り込み
ブランド
- ODELIC(オーデリック)
- モノタロウ(1)
- ENDO(遠藤照明)(10)
- HotaluX(ホタルクス)(5)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- 岩崎電気(1)
- 東芝ライテック(1)
- 未来工業(1)
- MG(旧エム・システム技研)(1)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
- 東京メタル(1)
「flr110w」の検索結果

オーデリック LED LED-LINE ベースライト 直付型110形 反射笠付
ODELIC(オーデリック)¥42,980~税込¥47,278~1台4日以内出荷から92日以内出荷LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応 LEDユニット型長さ(mm)2419幅(mm)162質量(kg)5高さ(mm)67材質(本体)鋼(白色)タイプ直付型110形、反射笠付電圧(V)100-242材質(枠)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間調光の可否不可エコロジー商品省エネ
オーデリック LED-LINE ベースライト LEDユニット110形
ODELIC(オーデリック)¥33,980~税込¥37,378~1本5日以内出荷から92日以内出荷LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応 LEDユニット型タイプ110形光源寿命40000時間調光の可否非調光
オーデリック LED LED-LINE ベースライト 直付型110形 トラフ型
ODELIC(オーデリック)¥41,980~税込¥46,178~1台5日以内出荷から92日以内出荷LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応 LEDユニット型長さ(mm)2419幅(mm)80質量(kg)3.9高さ(mm)53材質(本体)鋼(白色)タイプ直付型110形、トラフ型電圧(V)100-242材質(枠)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間調光の可否不可エコロジー商品省エネ
オーデリック LED-TUBE LED ベースライト 直付型 トラフ型
ODELIC(オーデリック)¥28,980~税込¥31,878~1台5日以内出荷から92日以内出荷LED-TUBE(レッド・チューブ)高効率直管形LEDランプ専用ベースライト 直付型 トラフ型 高品質の直管型LEDランプ専用の定番ベースライト長さ(mm)2438幅(mm)79質量(kg)4.5高さ(mm)105材質(本体)鋼(白色)タイプ直付型110形、トラフ型1灯用電圧(V)100-242ランプの種類LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)83調光の可否不可エコロジー商品省エネ
オーデリック LED-TUBE LED ベースライト 直付型 逆富士山型(幅広)
ODELIC(オーデリック)¥28,980~税込¥31,878~1台5日以内出荷から92日以内出荷LED-TUBE(レッド・チューブ)高効率直管形LEDランプ専用ベースライト 高品質の直管型LEDランプ専用の定番ベースライト長さ(mm)2461材質(本体)鋼(白色)電圧(V)100-242ランプの種類LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)83調光の可否不可エコロジー商品省エネ
オーデリック LED-TUBE LED ベースライト 直付型 逆富士山型(幅広)
ODELIC(オーデリック)¥37,980税込¥41,7781台5日以内出荷LED-TUBE(レッド・チューブ)高効率直管形LEDランプ専用ベースライト 直付型 逆富士山型(幅広) 高品質の直管型LEDランプ専用の定番ベースライト種別直観形LED32W(R17d)No.310B長さ(mm)2461幅(mm)150質量(kg)5.2高さ(mm)108材質(本体)鋼(白色)タイプ直付型110形、逆富士山型(幅広)1灯用電圧(V)100-242定格消費電力(W)32色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:148.1光源寿命40000時間皮相電力(VA)33(100V)、36(200V)、36(242V)明るさFLR110W相当演色指数(Ra)83定格光束(Lm)4740調光の可否不可エコロジー商品省エネ
オーデリック LED LED-LINE ベースライト 直付型110形 逆富士山型
ODELIC(オーデリック)¥41,980~税込¥46,178~1台5日以内出荷から92日以内出荷LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応 LEDユニット型長さ(mm)2438高さ(mm)53材質(本体)鋼(白色)タイプ直付型110形、逆富士山型電圧(V)100-242材質(枠)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間別売品番【連結金具】XA453045連結可能型調光の可否不可エコロジー商品省エネ
オーデリック LED LED-LINE ベースライト 埋込型110形 下面開放型
ODELIC(オーデリック)¥64,980税込¥71,4781台5日以内出荷から92日以内出荷LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応 LEDユニット型長さ(mm)2462幅(mm)330寸法(mm)埋込穴:2445×300質量(kg)7.5材質(本体)鋼(白色)タイプ埋込型110形、下面開放型電圧(V)100-242埋め込み深さ(mm)65材質(枠)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間別売品番【連結金具】XA353001連結可能型調光の可否不可エコロジー商品省エネ
オーデリック LED-TUBE LED ベースライト 埋込型
ODELIC(オーデリック)¥56,980~税込¥62,678~1台5日以内出荷から92日以内出荷LED-TUBE(レッド・チューブ)高効率直管形LEDランプ専用ベースライト 埋込型 高品質の直管型LEDランプ専用の定番ベースライト長さ(mm)2474幅(mm)250寸法(mm)埋込穴:2446×220質量(kg)8材質(本体)鋼(白色)タイプ埋込型110形、下面開放型2灯用電圧(V)100-242埋め込み深さ(mm)100ランプの種類LED光源寿命40000時間別売品番【連結金具】OA253017演色指数(Ra)83連結可能型調光の可否不可エコロジー商品省エネ