カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(4)
絞り込み
ブランド
- ODELIC(オーデリック)
- 三菱電機(124)
- 岩崎電気(10)
- TRUSCO(3)
- NTN(エヌティーエヌ)(2)
- BIG DAISHOWA(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- コイズミ照明(2)
- イマオコーポレーション(1)
- スーパーツール(1)
- デンカエレクトロン(1)
- DNライティング(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
- ユニティ(1)
エコロジープロダクト
グリーンマーク認定(1)
グリーン購入法適合(4)
再生紙使用マーク適合(2)
「flr20」の検索結果
特価

ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥16,980~税込¥18,678~1台4日以内出荷LEDが可能にしたシームレスな光。建築に呼応した光のライン。端部まで発光するシームレスな光のライン。調光比100~1%の連続調光機能をコンパクトなボディに集約仕様調光器:可能(別売)カバーポリカーボネート(乳白)色オフホワイト電圧(V)100本体アルミランプLED一体型ランプの種類高演色LED起動様式位相制御LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)94調光の可否可(100-1%)傾斜天井取付角度(°)90再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
LEDベースライト
ODELIC(オーデリック)¥17,980税込¥19,7781台5日以内出荷キラキラと輝くライン上の光がシームレスに続く、空間演出の新しい手法。小さな集合体が高級感と華やかさを与えます。発想次第で自由な構成が可能。直線とL字型とを組み合わせることで、さまざまな形状の光のラインを作ることができます色オフホワイト、シャンデリア:透明(透明)材質(本体)アルミタイプLED一体型色温度(K)3000ランプの種類高演色LED光源色電球色起動様式位相制御LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・傾斜面(90°)兼用調光の可否可再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
SOLID LINE Mini LEDユニット 直付型 高演色LED R15クラス2
ODELIC(オーデリック)¥16,980税込¥18,6781台5日以内出荷から92日以内出荷材質アルミ/樹脂(乳白)幅(mm)25取付壁面・天井面傾斜面取付兼用高さ(mm)43種類SOLID LINE Mini定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)94光源寿命40000時間調光方式【連続調光】100-1%・逆位相制御グリーン購入法適合傾斜天井取付角度(°)90エコロジー商品省エネ
SOLID LINE Mini LEDユニット 直付型 高演色LED R15クラス2
ODELIC(オーデリック)¥18,980~税込¥20,878~1台5日以内出荷材質アルミ/樹脂(乳白)幅(mm)25取付壁面・天井面傾斜面取付兼用高さ(mm)43種類SOLID LINE Mini定格電圧(V)100/200/242平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700~6500エネルギー消費効率(Lm/W)142.8光源寿命40000時間光色電球色~昼光色調光方式【連続調光】100-1%・調色グリーン購入法適合傾斜天井取付角度(°)90エコロジー商品省エネ