カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(7)
絞り込み
ブランド
- ODELIC(オーデリック)
- モノタロウ(3)
- BIGM(丸山製作所)(58)
- CKD(12)
- Festo(32)
- KITO(キトー)(157)
- MAZDA(マツダ)(28)
- omron(オムロン)(18)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- Qlight(7)
- SMC(1,000)
- TOKO(東興化学研究所)(8)
- エスコ(11)
- ニイタカ(7)
- ニッセイ(35)
- 三桂製作所(11)
- 山田照明(36)
- 日本バルカー(6)
- 東芝(7)
- 東芝ライテック(13)
- ブランドをもっと見る
「g-40l」の検索結果

【メンテナンス用】直管形LEDランプ(G13口金) 40形
ODELIC(オーデリック)¥7,898~税込¥8,688~1本当日出荷から92日以内出荷適合2013年~2021年5月生産の直管形LEDランプ中止商品専用備考片側給電・片側配線電圧(V)100-242平均演色評価数(Ra)83大きさ40形ランプの種類【メンテナンス用】直管形LEDランプ(G13口金)平均寿命(時間)40000入数(本)1
直管形LEDランプ(G13口金) 40形
ODELIC(オーデリック)¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から5日以内出荷適合G13口金 高演色R15商品専用(適合型番/OB5~、OP5~、OL5~、OG5~、XD5~、XL5~始まる直管形LEDランプ商品)種別40形長さ(mm)1198形状直管区分高演色備考片側給電・片側配線径(Φmm)26.7(29.3)電圧(V)100-242口金G13平均演色評価数(Ra)94大きさ40形平均寿命(時間)40000給電方式片側給電電球の種類直管形LEDランプ入数(本)1エコロジー商品省エネ
直管形LED
ODELIC(オーデリック)¥7,998税込¥8,7981本5日以内出荷直管形LED用途LED-TUBE QP 40S/L/21/G13/3。12.7W。片側給電(片側配線)。Ra83。口金:G13。電球色。3000K消費電力(W)12.7口金G13平均演色評価数(Ra)Ra83色温度(K)3000光源色電球色給電方式片側給電(片側配線)エコロジー商品省エネ
直管形LED
ODELIC(オーデリック)¥8,998税込¥9,8981本5日以内出荷直管形LED用途LED-TUBE QP 40S/L/25/G13/3。15.1W。片側給電(片側配線)。Ra83。口金:G13。電球色。3000K消費電力(W)15.1口金G13平均演色評価数(Ra)Ra83色温度(K)3000光源色電球色給電方式片側給電(片側配線)エコロジー商品省エネ
直管形LED
ODELIC(オーデリック)¥9,998税込¥10,9981本5日以内出荷直管形LED用途LED-TUBE QP 40S/L/33/G13/3。19.8W。片側給電(片側配線)。Ra83。口金:G13。電球色。3000K消費電力(W)19.8口金G13平均演色評価数(Ra)Ra83色温度(K)3000光源色電球色給電方式片側給電(片側配線)エコロジー商品省エネ
防雨・防湿型器具用直管形LEDランプ(G13口金) 40形
ODELIC(オーデリック)¥12,980税込¥14,2781本5日以内出荷適合G13口金 高演色R15商品専用(適合型番/XG5~始まる直管形LEDランプ商品)長さ(mm)1198区分高演色備考片側給電・片側配線タイプ2100lmタイプ径(Φmm)ランプ:29電圧(V)100-242電力(W)ランプ:14口金G13平均演色評価数(Ra)94大きさ40形ランプの種類防雨・防湿型器具用直管形LEDランプ(G13口金)入力電流(A)(100V)0.144、(200V)0.074、(242V)0.064平均寿命(時間)40000調光方式非調光入数(本)1エコロジー商品省エネ
【メンテナンス用】防雨・防湿型器具用直管形LEDランプ(G13口金) 40形
ODELIC(オーデリック)¥12,980税込¥14,2781本5日以内出荷適合2014年~2022年4月生産の防雨・防湿型器具用直管形LEDランプ中止商品専用備考片側給電・片側配線タイプ2100lmタイプ電圧(V)100-242電力(W)ランプ:14平均演色評価数(Ra)83大きさ40形ランプの種類【メンテナンス用】防雨・防湿型器具用直管形LEDランプ(G13口金)平均寿命(時間)40000調光方式非調光入数(本)1