カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(102)
絞り込み
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)
  • モノタロウ(27)
  • BIGM(丸山製作所)(982)
  • BONOFFICE(79)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(101)
  • MAZDA(マツダ)(1,017)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(91)
  • PISCO(ピスコ)(75)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(84)
  • SMC(821)
  • TRUSCO(125)
  • YAMAHA(ヤマハ)(89)
  • イマオコーポレーション(167)
  • エスコ(325)
  • スズキ(319)
  • スバル(177)
  • ホンダ(872)
  • メディアカバーマーケット(2,049)
  • リスパック(137)
  • 椿本チエイン(84)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(49)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g13」の検索結果

102件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 直管形LEDランプ(G13口金) 40形 ODELIC(オーデリック)

    直管形LEDランプ(G13口金) 40形

    ODELIC(オーデリック)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    適合G13口金 高演色R15商品専用(適合型番/OB5~、OP5~、OL5~、OG5~、XD5~、XL5~始まる直管形LEDランプ商品)種別40形長さ(mm)1198形状直管区分高演色備考片側給電・片側配線径(Φmm)26.7(29.3)電圧(V)100-242口金G13平均演色評価数(Ra)94大きさ40形平均寿命(時間)40000給電方式片側給電電球の種類直管形LEDランプ入数(本)1エコロジー商品省エネ
  • 【メンテナンス用】直管形LEDランプ(G13口金) 40形 ODELIC(オーデリック)

    【メンテナンス用】直管形LEDランプ(G13口金) 40形

    ODELIC(オーデリック)
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1本
    当日出荷から92日以内出荷
    適合2013年~2021年5月生産の直管形LEDランプ中止商品専用備考片側給電・片側配線電圧(V)100-242平均演色評価数(Ra)83大きさ40形ランプの種類【メンテナンス用】直管形LEDランプ(G13口金)平均寿命(時間)40000入数(本)1
  • 直管形LEDランプ(G13口金) 20形 ODELIC(オーデリック)

    直管形LEDランプ(G13口金) 20形

    ODELIC(オーデリック)
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    適合G13口金 高演色R15商品専用(適合型番/OB5~、OP5~、OL5~、OG5~、XD5~、XL5~始まる直管形LEDランプ商品)長さ(mm)580区分高演色備考片側給電・片側配線径(Φmm)ランプ:26.7(29.3)電圧(V)100-242口金G13平均演色評価数(Ra)94大きさ20形ランプの種類直管形LEDランプ(G13口金)平均寿命(時間)40000調光方式非調光入数(本)1エコロジー商品省エネ
  • 直管形LEDランプ(G13口金) 10形 ODELIC(オーデリック)

    直管形LEDランプ(G13口金) 10形

    ODELIC(オーデリック)
    ¥7,498税込¥8,248
    1本
    5日以内出荷
    口金G13大きさ10形色温度(K)5000ランプの種類直管形LEDランプ(G13口金)調光方式非調光入数(本)1エコロジー商品省エネ
  • 直管形LEDランプ(G13口金) 15形 ODELIC(オーデリック)

    直管形LEDランプ(G13口金) 15形

    ODELIC(オーデリック)
    ¥8,498税込¥9,348
    1本
    5日以内出荷
    適合G13口金 高演色R15商品専用(適合型番/OB5~、OP5~、OL5~、OG5~、XD5~、XL5~始まる直管形LEDランプ商品)長さ(mm)436区分高演色備考片側給電・片側配線タイプ700lmタイプ径(Φmm)ランプ:26.7(29.3)電圧(V)100-242電力(W)ランプ:5.4口金G13平均演色評価数(Ra)94大きさ15形ランプの種類直管形LEDランプ(G13口金)入力電流(A)(100V)0.061、(200V)0.049、(242V)0.044平均寿命(時間)40000調光方式非調光入数(本)1エコロジー商品省エネ
  • 【メンテナンス用】直管形LEDランプ(G13口金) 20形 ODELIC(オーデリック)

    【メンテナンス用】直管形LEDランプ(G13口金) 20形

    ODELIC(オーデリック)
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1本
    5日以内出荷から92日以内出荷
    適合2013年~2021年5月生産の直管形LEDランプ中止商品専用備考片側給電・片側配線電圧(V)100-242平均演色評価数(Ra)83大きさ20形ランプの種類【メンテナンス用】直管形LEDランプ(G13口金)平均寿命(時間)40000調光方式非調光入数(本)1
  • 【メンテナンス用】直管形LEDランプ(G13口金) 15形 ODELIC(オーデリック)

    【メンテナンス用】直管形LEDランプ(G13口金) 15形

    ODELIC(オーデリック)
    ¥8,498税込¥9,348
    1本
    5日以内出荷
    適合2013年~2021年5月生産の直管形LEDランプ中止商品専用備考片側給電・片側配線タイプ700lmタイプ電圧(V)100-242電力(W)ランプ:5.4平均演色評価数(Ra)83大きさ15形ランプの種類【メンテナンス用】直管形LEDランプ(G13口金)平均寿命(時間)40000調光方式非調光入数(本)1エコロジー商品省エネ
  • 防雨・防湿型器具用直管形LEDランプ(G13口金) 40形 ODELIC(オーデリック)

    防雨・防湿型器具用直管形LEDランプ(G13口金) 40形

    ODELIC(オーデリック)
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    5日以内出荷
    適合G13口金 高演色R15商品専用(適合型番/XG5~始まる直管形LEDランプ商品)長さ(mm)1198区分高演色備考片側給電・片側配線タイプ2100lmタイプ径(Φmm)ランプ:29電圧(V)100-242電力(W)ランプ:14口金G13平均演色評価数(Ra)94大きさ40形ランプの種類防雨・防湿型器具用直管形LEDランプ(G13口金)入力電流(A)(100V)0.144、(200V)0.074、(242V)0.064平均寿命(時間)40000調光方式非調光入数(本)1エコロジー商品省エネ
  • 防雨・防湿型器具用直管形LEDランプ(G13口金) 20形 ODELIC(オーデリック)

    防雨・防湿型器具用直管形LEDランプ(G13口金) 20形

    ODELIC(オーデリック)
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    5日以内出荷
    適合G13口金 高演色R15商品専用(適合型番/XG5~始まる直管形LEDランプ商品)長さ(mm)580区分高演色備考片側給電・片側配線タイプ1050lmタイプ径(Φmm)ランプ:29電圧(V)100-242電力(W)ランプ:7.2口金G13平均演色評価数(Ra)94大きさ20形ランプの種類防雨・防湿型器具用直管形LEDランプ(G13口金)入力電流(A)(100V)0.074、(200V)0.038、(242V)0.033平均寿命(時間)40000調光方式非調光入数(本)1エコロジー商品省エネ
  • 【メンテナンス用】防雨・防湿型器具用直管形LEDランプ(G13口金) 40形 ODELIC(オーデリック)

    【メンテナンス用】防雨・防湿型器具用直管形LEDランプ(G13口金) 40形

    ODELIC(オーデリック)
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    5日以内出荷
    適合2014年~2022年4月生産の防雨・防湿型器具用直管形LEDランプ中止商品専用備考片側給電・片側配線タイプ2100lmタイプ電圧(V)100-242電力(W)ランプ:14平均演色評価数(Ra)83大きさ40形ランプの種類【メンテナンス用】防雨・防湿型器具用直管形LEDランプ(G13口金)平均寿命(時間)40000調光方式非調光入数(本)1
  • 【メンテナンス用】防雨・防湿型器具用直管形LEDランプ(G13口金) 20形 ODELIC(オーデリック)

    【メンテナンス用】防雨・防湿型器具用直管形LEDランプ(G13口金) 20形

    ODELIC(オーデリック)
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    5日以内出荷
    適合2014年~2022年4月生産の防雨・防湿型器具用直管形LEDランプ中止商品専用備考片側給電・片側配線タイプ1050lmタイプ電圧(V)100-242電力(W)ランプ:7.2平均演色評価数(Ra)83大きさ20形ランプの種類【メンテナンス用】防雨・防湿型器具用直管形LEDランプ(G13口金)平均寿命(時間)40000調光方式非調光入数(本)1
  • フレキシブルライン ODELIC(オーデリック)

    フレキシブルライン

    ODELIC(オーデリック)
    ¥57,980税込¥63,778
    1台
    翌々日出荷
    リモコンでRGBカラー演出ができるフレキシブルライト。ドットレスの美しいライン光、IP67の安心構造
    仕様電源別置型、取付レール:別売、調光器:不可種別電源線・エンドキャップ付幅(mm)□25取付屋内外兼用材質(本体)樹脂タイプドットレス・トップビュータイプ種類器具:LED一体型電圧(V)24構造防雨型保護等級IP67使用周囲温度(℃)-40~55ランプの種類LED光源色RGBカラー光源寿命50000時間調光率(%)連続調光100-1・RGB調色取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用エコロジー商品省エネ
  • 直管形LED ODELIC(オーデリック)

    直管形LED

    ODELIC(オーデリック)
    ¥8,998税込¥9,898
    1本
    4日以内出荷
    直管形LED
    用途LED-TUBE QP 40S/N/25/G13/3。15.1W。片側給電(片側配線)。Ra83。口金:G13。昼白色。5000K消費電力(W)15.1口金G13平均演色評価数(Ra)Ra83色温度(K)5000光源色昼白色給電方式片側給電(片側配線)エコロジー商品省エネ
  • 直管形LED ODELIC(オーデリック)

    直管形LED

    ODELIC(オーデリック)
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    5日以内出荷
    直管形LED
    用途LED-TUBE QP 40S/W/33/G13/3。19.8W。片側給電(片側配線)。Ra83。口金:G13。白色。4000K消費電力(W)19.8口金G13平均演色評価数(Ra)Ra83色温度(K)4000光源色白色給電方式片側給電(片側配線)エコロジー商品省エネ
  • 直管形LED ODELIC(オーデリック)

    直管形LED

    ODELIC(オーデリック)
    ¥7,998税込¥8,798
    1本
    5日以内出荷
    直管形LED
    用途LED-TUBE QP 40S/W/21/G13/3。12.7W。片側給電(片側配線)。Ra83。口金:G13。白色。4000K消費電力(W)12.7口金G13平均演色評価数(Ra)Ra83色温度(K)4000光源色白色給電方式片側給電(片側配線)エコロジー商品省エネ
  • 直管形LED ODELIC(オーデリック)

    直管形LED

    ODELIC(オーデリック)
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    5日以内出荷
    直管形LED
    用途LED-TUBE QP 40S/WW/33/G13/3。19.8W。片側給電(片側配線)。Ra83。口金:G13。温白色。3500K消費電力(W)19.8口金G13平均演色評価数(Ra)Ra83色温度(K)3500光源色温白色給電方式片側給電(片側配線)エコロジー商品省エネ
  • 直管形LED ODELIC(オーデリック)

    直管形LED

    ODELIC(オーデリック)
    ¥7,998税込¥8,798
    1本
    5日以内出荷
    直管形LED
    用途LED-TUBE QP 40S/WW/21/G13/3。12.7W。片側給電(片側配線)。Ra83。口金:G13。温白色。3500K消費電力(W)12.7口金G13平均演色評価数(Ra)Ra83色温度(K)3500光源色温白色給電方式片側給電(片側配線)エコロジー商品省エネ
  • 直管形LED ODELIC(オーデリック)

    直管形LED

    ODELIC(オーデリック)
    ¥8,998税込¥9,898
    1本
    5日以内出荷
    直管形LED
    用途LED-TUBE QP 40S/D/25/G13/3。15.1W。片側給電(片側配線)。Ra83。口金:G13。昼光色。6500K消費電力(W)15.1口金G13平均演色評価数(Ra)Ra83色温度(K)6500光源色昼光色給電方式片側給電(片側配線)エコロジー商品省エネ
  • 直管形LED ODELIC(オーデリック)

    直管形LED

    ODELIC(オーデリック)
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    5日以内出荷
    直管形LED
    用途LED-TUBE QP 40S/D/33/G13/3。19.8W。片側給電(片側配線)。Ra83。口金:G13。昼光色。6500K消費電力(W)19.8口金G13平均演色評価数(Ra)Ra83色温度(K)6500光源色昼光色給電方式片側給電(片側配線)エコロジー商品省エネ
  • 直管形LED ODELIC(オーデリック)

    直管形LED

    ODELIC(オーデリック)
    ¥7,998税込¥8,798
    1本
    5日以内出荷
    直管形LED
    用途LED-TUBE QP 40S/L/21/G13/3。12.7W。片側給電(片側配線)。Ra83。口金:G13。電球色。3000K消費電力(W)12.7口金G13平均演色評価数(Ra)Ra83色温度(K)3000光源色電球色給電方式片側給電(片側配線)エコロジー商品省エネ
  • 直管形LED ODELIC(オーデリック)

    直管形LED

    ODELIC(オーデリック)
    ¥8,998税込¥9,898
    1本
    5日以内出荷
    直管形LED
    用途LED-TUBE QP 40S/L/25/G13/3。15.1W。片側給電(片側配線)。Ra83。口金:G13。電球色。3000K消費電力(W)15.1口金G13平均演色評価数(Ra)Ra83色温度(K)3000光源色電球色給電方式片側給電(片側配線)エコロジー商品省エネ
  • 直管形LED ODELIC(オーデリック)

    直管形LED

    ODELIC(オーデリック)
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    5日以内出荷
    直管形LED
    用途LED-TUBE QP 40S/L/33/G13/3。19.8W。片側給電(片側配線)。Ra83。口金:G13。電球色。3000K消費電力(W)19.8口金G13平均演色評価数(Ra)Ra83色温度(K)3000光源色電球色給電方式片側給電(片側配線)エコロジー商品省エネ
  • 直管形LED ODELIC(オーデリック)

    直管形LED

    ODELIC(オーデリック)
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    5日以内出荷
    直管形LED
    用途LED-TUBE QP 40S/N/33/G13/3。19.8W。片側給電(片側配線)。Ra83。口金:G13。昼白色。5000K消費電力(W)19.8口金G13平均演色評価数(Ra)Ra83色温度(K)5000光源色昼白色給電方式片側給電(片側配線)エコロジー商品省エネ
  • 直管形LED ODELIC(オーデリック)

    直管形LED

    ODELIC(オーデリック)
    ¥8,998税込¥9,898
    1本
    5日以内出荷
    直管形LED
    用途LED-TUBE QP 40S/WW/25/G13/3。15.1W。片側給電(片側配線)。Ra83。口金:G13。温白色。3500K消費電力(W)15.1口金G13平均演色評価数(Ra)Ra83色温度(K)3500光源色温白色給電方式片側給電(片側配線)エコロジー商品省エネ
  • 直管形LED ODELIC(オーデリック)

    直管形LED

    ODELIC(オーデリック)
    ¥7,998税込¥8,798
    1本
    5日以内出荷
    直管形LED
    用途LED-TUBE QP 40S/D/21/G13/3。12.7W。片側給電(片側配線)。Ra83。口金:G13。昼光色。6500K消費電力(W)12.7口金G13平均演色評価数(Ra)Ra83色温度(K)6500光源色昼光色給電方式片側給電(片側配線)エコロジー商品省エネ
  • 直管形LED ODELIC(オーデリック)

    直管形LED

    ODELIC(オーデリック)
    ¥8,998税込¥9,898
    1本
    8日以内出荷
    直管形LED
    用途LED-TUBE QP 40S/W/25/G13/3。15.1W。片側給電(片側配線)。Ra83。口金:G13。白色。4000K消費電力(W)15.1口金G13平均演色評価数(Ra)Ra83色温度(K)4000光源色白色給電方式片側給電(片側配線)エコロジー商品省エネ
  • 埋込型ベースライト40形 下面開放型幅広2灯用 非調光 ODELIC(オーデリック)

    埋込型ベースライト40形 下面開放型幅広2灯用 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
    仕様調光器:不可長さ(mm)1282幅(mm)320質量(kg)5.5取付埋込型/下面開放型(幅広)2灯用電圧(V)100/200/242本体鋼ランプの種類高演色LED色(本体)白LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)1270×300連結可能型(別売MA001)調光の可否否遮光(°)15
  • 直管形LED ODELIC(オーデリック)

    直管形LED

    ODELIC(オーデリック)(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    当日出荷
    直管形LEDランプです。非調光
    品名LED-TUBE 40S/N/34消費電力(W)22.8口金G13色温度(K)5000光色昼白色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 防雨・防湿型ベースライト ODELIC(オーデリック)

    防雨・防湿型ベースライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1台
    3日以内出荷から90日以内出荷
    通路や階段、駐輪場や駐車場に使用可能。
    仕様軒下雨線内で使用、調光:不可、調光器:不可幅(mm)180取付直付型/軒下取付専用高さ(mm)100材質(本体)鋼(白色)タイプ反射笠付電圧(V)100/200/242構造防雨・防塵型ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94エコロジー商品省エネ
  • グレアカットキッチンライト ODELIC(オーデリック)

    グレアカットキッチンライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1台
    4日以内出荷
    直接光が視野に入ることを防ぎます
    仕様対面キッチン:対応型幅(mm)65質量(kg)0.9色白高さ(mm)90材質(本体)樹脂定格電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)5000材質(カバー)アクリル(乳白)光源色昼白色光源寿命40000時間コンセント付(1200Wまで)演色指数(Ra)94取付面位置壁・棚下面兼用調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • 人感センサー付ブラケットライト ODELIC(オーデリック)

    人感センサー付ブラケットライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    欠品中
    種別器具:直管形LED7.2W(G13)幅(mm)621寸法(mm)出:101質量(kg)1.2色白色取付プッシュ式高さ(mm)90材質(本体)鋼電圧(V)100消費電力(W)7.2センサーON-OFF型ランプ高演色LED色温度(K)5000材質(カバー)アクリル(乳白)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)104.3光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさFL20W相当演色指数(Ra)94定格光束(lm)751調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • ブラケットライト ODELIC(オーデリック)

    ブラケットライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1台
    欠品中
    仕様セード:可動型(最大可動角150度)寸法(mm)出:158色乳白高さ(mm)75電圧(V)100ランプ高演色LED材質(カバー)アクリル光源寿命40000時間演色指数(Ra)94材質(反射板)アルミ(白色)調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • キッチンライト ODELIC(オーデリック)

    キッチンライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    4日以内出荷
    種別器具:直管形LED7.2W(G13)幅(mm)617寸法(mm)出:105質量(kg)1.2色白高さ(mm)56材質(本体)樹脂消費電力(W)7.2定格電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)5000材質(カバー)樹脂(透明)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)129.8光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさFL20W相当演色指数(Ra)94定格光束(lm)935取付面位置壁・棚下面兼用調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • キッチンライト ODELIC(オーデリック)

    キッチンライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1台
    4日以内出荷
    寸法(mm)出:105色白材質(本体)樹脂スイッチ点灯→消定格電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)5000材質(カバー)樹脂(透明)光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94取付面位置壁・棚下面兼用調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • 直付型ベースライト10形 トラフ型1灯用 非調光 ODELIC(オーデリック)

    直付型ベースライト10形 トラフ型1灯用 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    欠品中
    LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
    仕様調光器:不可質量(kg)0.8取付直付型/トラフ型1灯用タイプ400lmタイプ電圧(V)100/200/242消費電力(W)3本体鋼ランプ直管形LED3W(G13)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)59×382×84色温度(K)5000ランプの種類高演色LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)136.6皮相電力(VA)7/4/6(100V/200V/242V)色(本体)白光束(Lm)410LED寿命(時間)40000明るさFL10W相当演色指数(Ra)94調光の可否否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • ブラケットライト 非調色 ODELIC(オーデリック)

    ブラケットライト 非調色

    ODELIC(オーデリック)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    4日以内出荷
    仕様調光器:不可カバー樹脂(乳白)色オフホワイト取付方式グローブ:引掛式電圧(V)100本体樹脂ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光の可否不可再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 門柱灯 ODELIC(オーデリック)

    門柱灯

    ODELIC(オーデリック)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    欠品中
    幅(mm)116寸法(mm)出:122色黒取付化粧ネジ式材質(本体)樹脂電圧(V)100構造防雨型ランプ高演色LED色温度(K)5000材質(カバー)アクリル(白・黒)光源色昼白色光源寿命40000時間調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94エコロジー商品省エネ
  • 明暗センサー付門柱灯 ODELIC(オーデリック)

    明暗センサー付門柱灯

    ODELIC(オーデリック)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1台
    欠品中
    明るさに反応して自動点灯・消灯。消し忘れなし。留守中の防犯にも便利です
    幅(mm)117寸法(mm)出:123色黒取付化粧ネジ式材質(本体)樹脂電圧(V)100構造防雨型ランプ高演色LED色温度(K)5000材質(カバー)アクリル(白・黒)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)29光源寿命40000時間調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94エコロジー商品省エネ
  • 和風ブラケットライト ODELIC(オーデリック)

    和風ブラケットライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    4日以内出荷
    種別器具:直管形LED7.2W(G13)材質セード:樹脂(透明)長さ(mm)617幅(mm)56寸法(mm)出:105質量(kg)1.1材質(本体)樹脂(白木調)電圧(V)100消費電力(W)7.2ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさFL20W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • 和風ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    和風ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    欠品中
    梁を活かした古民家スタイルなど、大きな吹き抜け空間の建築意匠や雰囲気と調和しながら明るさをしっかり確保できるハイパワーペンダントです
    仕様コードハンガー:あり種別器具:直管形LED14W×2(G13)材質セード:樹脂シート(和紙入)質量(kg)3.2高さ(mm)1370電圧(V)100消費電力(W)28全高(mm)1700~3000ランプ高演色LED幅(Φmm)140光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)29明るさFL40W×2灯相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)50迄エコロジー商品省エネ
呼13特集