カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(15)
- 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
- ODELIC(オーデリック)
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(46)
- CKD(22)
- KHK(小原歯車工業)(18)
- KITO(キトー)(104)
- NETGEAR(5)
- NORCOMP(24)
- ParkerTAIYO(8)
- RS PRO(7)
- SMC(289)
- StarTech.com(16)
- アズワン(11)
- イチネンTASCO(6)
- エスコ(32)
- オーム電機(4)
- コガネイ(26)
- ダイヤトレンド(12)
- ニッセイ(22)
- モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
再生紙使用マーク適合(2)
「g25-40」の検索結果

オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 定番スタイル
ODELIC(オーデリック)¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷から4日以内出荷あらゆる空間に適応する定番スタイルのポーチライト 高演色照明R15クラス2種別LED一体型構造防雨型ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
LEDランプ ユニバーサル ヘアライン
ODELIC(オーデリック)¥89,980税込¥98,9781個4日以内出荷壁や植栽のライトアップに最適です。 ステンレス仕様の堅牢設計で光源ユニットを守ります。仕様調光器不可、防雨型材質ステンレス(ヘアライン)、アルミ(黒色)、強化ガラス(透明)質量(kg)3径(Φmm)185消費電力(W)5.4色温度(K)3000埋め込み深さ(mm)166光源色電球色LED寿命(時間)32000演色指数(Ra)85再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
エクステリア 表札灯
ODELIC(オーデリック)¥27,980税込¥30,7781台3日以内出荷レトロなピクチャーライトのような表札灯。クラシカルな温かみのあるあかりを灯します。仕様絶縁台(別売):PF216B、調光器:不可高さ(mm)110種類器具:LED一体型消費電力(W)3.9構造防雨型色温度(K)2700材質(カバー)下面:アクリル(乳白)ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94
オーデリック LED エクステリア グラウンドアップライト
ODELIC(オーデリック)¥25,980税込¥28,5781台4日以内出荷壁や植栽のライトアップに最適 ステンレス仕様の堅牢設計で光源ユニットを守ります種別LED一体型幅(mm)Φ85カバー強化ガラス(透明)質量(kg)1.4材質(本体)ステンレス構造防雨型定格消費電力(W)5.5色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)385ランプの種類LED光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)9(100V)演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
LEDフットライト
ODELIC(オーデリック)¥23,980税込¥26,3781個5日以内出荷階段の階上面にも収まるスリムサイズは住宅へのアプローチなど比較的タイトなスペースにオススメ。 コンパクトながら足元の安全をしっかりとサポートします。仕様調光器不可、防雨型色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000再生紙使用マーク適合
高演色LED エクステリア フットライト
ODELIC(オーデリック)¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷エクステリア フットライト。コンパクトならが足元の安全をしっかりとサポートするフットライト適合別売専用埋込ボックス:OA075264(※専用ボックスは施工時に必ず必要です。)種別エクステリア フットライト幅(mm)□115寸法(mm)(出)7質量(kg)0.5明るさ(W)白熱灯器具40相当構造防雨型定格消費電力(W)5平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700材質(カバー)アクリル(透明)ランプの種類LED一体型エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)32.4光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2皮相電力(VA)6(100V)入数1台光色電球色定格光束(Lm)162調光の可否不可エコロジー商品省エネ
高演色LED 地中埋込 グラウンドアップライト
ODELIC(オーデリック)¥42,980税込¥47,2781台4日以内出荷GROUND UP LIGHT(グラウンドアップライト)。壁や植栽のライトアップに最適。ステンレス仕様の堅牢設計で光源ユニットを守ります。種別エクステリア グラウンドアップライト材質ガラス固定枠:ステンレス(ヘアライン)幅(mm)Φ114質量(kg)3.5構造防雨型定格消費電力(W)5平均演色評価数(Ra)94ガラス部前面:強化ガラス(透明)色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)295ランプの種類LED一体型エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)58.4光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2皮相電力(VA)6(100V)入数1台光色電球色定格光束(Lm)292調光の可否不可エコロジー商品省エネ
エクステリア ポーチライト
ODELIC(オーデリック)¥21,980~税込¥24,178~1台3日以内出荷から90日以内出荷トラディショナルな趣と金色の輝きが、重厚かつ華やかな佇まいを魅せるクラシカルモダンのポーチライトです。仕様絶縁台(別売):PF218B、調光器:不可寸法(mm)出:116質量(kg)1.5材質(本体)アルミダイカスト(黒色)種類器具:LED電球シャンデリア球形4.3W×2(E17)電圧(V)100構造防雨型センサー人感センサー付色温度(K)2700グローブ種別脱着:化粧ネジ式幅(Φmm)276材質(カバー)ポリカーボネート(透明)ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間明るさ白熱灯器具40W×2灯相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)469エコロジー商品省エネ
エクステリア ポーチライト
ODELIC(オーデリック)¥24,980税込¥27,4781台3日以内出荷仕様絶縁台(別売):PF216B材質(本体)鋼(鉄色ラスティ)電圧(V)100消費電力(W)4.3構造防雨型センサー別売センサー取付可能色温度(K)2700グローブ種別脱着:化粧ネジ式ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94
【メンテナンス用】直管形LEDランプ(G13口金) 40形
ODELIC(オーデリック)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から92日以内出荷適合2013年~2021年5月生産の直管形LEDランプ中止商品専用備考片側給電・片側配線電圧(V)100-242平均演色評価数(Ra)83大きさ40形ランプの種類【メンテナンス用】直管形LEDランプ(G13口金)平均寿命(時間)40000入数(本)1
直管形LEDランプ(G13口金) 40形
ODELIC(オーデリック)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から5日以内出荷適合G13口金 高演色R15商品専用(適合型番/OB5~、OP5~、OL5~、OG5~、XD5~、XL5~始まる直管形LEDランプ商品)種別40形長さ(mm)1198形状直管区分高演色備考片側給電・片側配線径(Φmm)26.7(29.3)電圧(V)100-242口金G13平均演色評価数(Ra)94大きさ40形平均寿命(時間)40000給電方式片側給電電球の種類直管形LEDランプ入数(本)1エコロジー商品省エネ
直管形LED
ODELIC(オーデリック)¥8,998税込¥9,8981本4日以内出荷直管形LED用途LED-TUBE QP 40S/N/25/G13/3。15.1W。片側給電(片側配線)。Ra83。口金:G13。昼白色。5000K消費電力(W)15.1口金G13平均演色評価数(Ra)Ra83色温度(K)5000光源色昼白色給電方式片側給電(片側配線)エコロジー商品省エネ
直管形LED
ODELIC(オーデリック)¥8,998税込¥9,8981本5日以内出荷直管形LED用途LED-TUBE QP 40S/D/25/G13/3。15.1W。片側給電(片側配線)。Ra83。口金:G13。昼光色。6500K消費電力(W)15.1口金G13平均演色評価数(Ra)Ra83色温度(K)6500光源色昼光色給電方式片側給電(片側配線)エコロジー商品省エネ
直管形LED
ODELIC(オーデリック)¥8,998税込¥9,8981本5日以内出荷直管形LED用途LED-TUBE QP 40S/L/25/G13/3。15.1W。片側給電(片側配線)。Ra83。口金:G13。電球色。3000K消費電力(W)15.1口金G13平均演色評価数(Ra)Ra83色温度(K)3000光源色電球色給電方式片側給電(片側配線)エコロジー商品省エネ
直管形LED
ODELIC(オーデリック)¥8,998税込¥9,8981本5日以内出荷直管形LED用途LED-TUBE QP 40S/WW/25/G13/3。15.1W。片側給電(片側配線)。Ra83。口金:G13。温白色。3500K消費電力(W)15.1口金G13平均演色評価数(Ra)Ra83色温度(K)3500光源色温白色給電方式片側給電(片側配線)エコロジー商品省エネ
直管形LED
ODELIC(オーデリック)¥8,998税込¥9,8981本8日以内出荷直管形LED用途LED-TUBE QP 40S/W/25/G13/3。15.1W。片側給電(片側配線)。Ra83。口金:G13。白色。4000K消費電力(W)15.1口金G13平均演色評価数(Ra)Ra83色温度(K)4000光源色白色給電方式片側給電(片側配線)エコロジー商品省エネ