カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(120)
  • 建材・エクステリア(20)
絞り込み
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)
  • モノタロウ(20)
  • BIGM(丸山製作所)(742)
  • KITO(キトー)(231)
  • コガネイ(229)
  • TRUSCO(226)
  • PGA(199)
  • メディアカバーマーケット(181)
  • イマオコーポレーション(119)
  • CKD(112)
  • エスコ(106)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(102)
  • ニッセイ(100)
  • 三桂製作所(81)
  • 大阪魂(74)
  • Panasonic(パナソニック)(72)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(70)
  • PISCO(ピスコ)(69)
  • ダイヤトレンド(69)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(66)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g25」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
140件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 定番スタイル ODELIC(オーデリック)

    オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 定番スタイル

    ODELIC(オーデリック)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    あらゆる空間に適応する定番スタイルのポーチライト 高演色照明R15クラス2
    種別LED一体型構造防雨型ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • エクステリア スポットライト 本体 ODELIC(オーデリック)

    エクステリア スポットライト 本体

    ODELIC(オーデリック)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    種類器具:LED電球ビーム球形14.1W(E26)構造防雨型ランプの種類LED光源寿命40000時間明るさビーム球150W相当回転角度(°)360
  • フレキシブルライン ODELIC(オーデリック)

    フレキシブルライン

    ODELIC(オーデリック)
    ¥74,980税込¥82,478
    1台
    翌々日出荷
    リモコンでRGBカラー演出ができるフレキシブルライト。ドットレスの美しい光、IP67の安心構造
    仕様電源別置型、取付レール:別売、調光器:不可種別電源線・エンドキャップ付幅(mm)□25取付屋内外兼用材質(本体)樹脂タイプドットレス・トップビュータイプ種類器具:LED一体型電圧(V)24構造防雨型使用周囲温度(℃)-40~55防塵防水性能IP67ランプの種類LED光源色RGBカラー光源寿命50000時間調光率(%)連続調光100-1・RGB調色取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
  • エクステリア スポットライト 本体 ODELIC(オーデリック)

    エクステリア スポットライト 本体

    ODELIC(オーデリック)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1台
    3日以内出荷
    外構をカバーするLED電球型スポットライト。
    長さ(mm)135材質(本体)アルミダイカスト構造防雨型幅(Φmm)77ランプの種類LED光源寿命40000時間
  • エクステリア スポットライト 本体 ODELIC(オーデリック)

    エクステリア スポットライト 本体

    ODELIC(オーデリック)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    3日以内出荷から90日以内出荷
    仕様、ランプ:別売長さ(mm)157取付ねじ込式材質(本体)樹脂(黒色ケシ)種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50 5.5W・6W(E11)構造防雨型、二重絶縁構造幅(Φmm)90ランプの種類LED光源寿命40000時間明るさJDR50W相当
  • エクステリア ポーチライト 本体 ODELIC(オーデリック)

    エクステリア ポーチライト 本体

    ODELIC(オーデリック)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    3日以内出荷
    上下配光のシンプルな灯体。明るさを確保しながら壁面や柱周りの演出も兼ねる照明計画に最適です。
    仕様埋込ボックス取付不可、ランプ:別売材質上・下面:ポリカーボネート(透明)幅(mm)90寸法(mm)出:147質量(kg)1.3高さ(mm)225種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50 5.5W・6W×2(E11)構造防雨型ランプの種類LED光源寿命40000時間色(本体)マットシルバー明るさJDR50W×2灯相当配光タイプ上下配光
  • 自動点滅器付LED防犯灯 ODELIC(オーデリック)

    自動点滅器付LED防犯灯

    ODELIC(オーデリック)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    4日以内出荷
    10VAタイプに設置間隔30cmを実現(クラスB/クラスB+)する高効率タイプLED防犯灯が新登場。雷サージ強化品です。RBSSマークは、公益社団法人日本防犯設備協会が優良な防犯機器として認定した機器に表示することができる安心マークです
    種別器具:LED一体型幅(mm)120寸法(mm)出:363質量(kg)1.2色オフホワイト高さ(mm)241材質(本体)樹脂タイプ高効率タイプ使用温度範囲(℃)-20~35周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)8.9保護等級IP44ランプLED色温度(K)5000材質(カバー)アクリル(透明ケシ)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)144.9設置方式器具設置間隔:クラスB・B+光源寿命60000時間皮相電力(VA)(100V)10入力電流(A)0.092明るさFHP32W相当演色指数(Ra)73定格光束(Lm)1290取付面位置壁・ポール取付兼用エコロジー商品省エネ
  • エクステリアスポットライト ODELIC(オーデリック)

    エクステリアスポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1台
    4日以内出荷
    ビーム球150Wクラスの拡散光を届ける守備範囲の広いスポットライト。小規模店舗のサインや住宅のライトアップに最適です。点光源に近いCOBをケシガラスがやわらかく拡散
    種別器具:LED一体型材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)11構造防雨型ランプLED材質(カバー)強化ガラス(ケシ)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)14明るさビーム球150W相当回転角度(°)360調光方式調光器:不可演色指数(Ra)83定格光束(Lm)1095エコロジー商品省エネ
  • エクステリアスポットライト ODELIC(オーデリック)

    エクステリアスポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    4日以内出荷
    フレキシブルに動く堅牢なボディ。可動範囲が横方向360°/縦方向180°。使いやすいビーム球150Wクラスのパワーと堅牢なコンパクト設計。多用途に使用可能な可動方スポットライトです
    種別器具:LED一体型材質(本体)アルミダイカスト消費電力(W)13.6構造防雨型首振角度(°)180ランプLED材質(カバー)強化ガラス(透明)材質(レンズ)アクリル光源寿命40000時間明るさビーム球150W相当回転角度(°)360調光方式調光器:不可演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • 間接照明 屋外用 ODELIC(オーデリック)

    間接照明 屋外用

    ODELIC(オーデリック)
    ¥68,980税込¥75,878
    1台
    4日以内出荷
    屋外建設の壁面をハイパワーに照射できる間接照明
    用途単体・連結端部用種別器具:LED一体型長さ(mm)1163幅(mm)86質量(kg)3.1高さ(mm)125材質(本体)アルミ(アルマイト)長さ(m)最大連結長(電源ケーブル、延長ケーブル含む):20まで電圧(V)100/200消費電力(W)40構造防雨・防湿型ランプLEDケーブル延長:別売材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V/200V)42/48キャブタイヤケーブル(m)0.5取付面位置床面取付専用調光の可否調光:不可、調光器:不可電源ケーブル別売
  • 間接照明 屋内外兼用 ODELIC(オーデリック)

    間接照明 屋内外兼用

    ODELIC(オーデリック)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    4日以内出荷
    ドットレスなライン発光。直接見せる演出にも適した極細ラインライト
    仕様固定具Bを使用する場合:天井面取付不可、分岐ボックス:別売種別器具:LED一体型長さ(mm)863、(配線長含む)1063幅(mm)25質量(kg)0.09高さ(mm)16材質(本体)ポリカーボネート(乳白)電圧(V)24消費電力(W)6.8構造防雨・防湿形ランプLED色温度(K)2700光源色電球色ケーブル延長:別売エネルギー消費効率(Lm/W)100光源寿命40000時間皮相電力(VA)(24V)7演色指数(Ra)82定格光束(Lm)680調光率(%)連続調光100-5・PWMエコロジー商品省エネ
  • 人感センサーエクステリアスポットライト ODELIC(オーデリック)

    人感センサーエクステリアスポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    4日以内出荷
    ビーム球150Wクラスの拡散光を届ける守備範囲の広いスポットライト。小規模店舗のサインや住宅のライトアップに最適です。点光源に近いCOBをケシガラスがやわらかく拡散
    種別器具:LED一体型質量(kg)1.3材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)12構造防雨型センサー人感センサーON-OFF型首振角度(°)135ランプLED材質(カバー)強化ガラス(ケシ)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)14明るさビーム球150W相当回転角度(°)350調光方式調光器:不可演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • LEDポーチライト 上下配光 ODELIC(オーデリック)

    LEDポーチライト 上下配光

    ODELIC(オーデリック)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    4日以内出荷
    仕様防雨型長さ(mm)215幅(mm)90奥行(mm)147LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)80再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 間接照明 屋内外兼用 ODELIC(オーデリック)

    間接照明 屋内外兼用

    ODELIC(オーデリック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    4日以内出荷
    曲線加工に対応。ドットレスな光が美しいフレキシブルラインライト
    仕様固定具Bを使用する場合:天井面取付不可、分岐ボックス:別売種別器具:LED一体型長さ(mm)864、(配線長含む)1064幅(mm)29質量(kg)0.1高さ(mm)20材質(本体)ポリカーボネート(乳白)電圧(V)24消費電力(W)6.8構造防雨・防湿形方向曲げ可能:左右のみランプLED色温度(K)2700光源色電球色ケーブル延長:別売エネルギー消費効率(Lm/W)51.4光源寿命40000時間許容曲げ半径(mm)R100以上皮相電力(VA)(24V)7演色指数(Ra)82定格光束(Lm)350調光率(%)連続調光100-5・PWMエコロジー商品省エネ
  • 間接照明 屋内外兼用 ODELIC(オーデリック)

    間接照明 屋内外兼用

    ODELIC(オーデリック)
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    4日以内出荷
    曲線加工に対応。ドットレスな光が美しいフレキシブルラインライト
    仕様固定具Bを使用する場合:天井面取付不可、分岐ボックス:別売種別器具:LED一体型長さ(mm)1464、(配線長含む)1664幅(mm)29質量(kg)0.16高さ(mm)20材質(本体)ポリカーボネート(乳白)電圧(V)24消費電力(W)11.6構造防雨・防湿形方向曲げ可能:左右のみランプLED色温度(K)2700光源色電球色ケーブル延長:別売エネルギー消費効率(Lm/W)51.7光源寿命40000時間許容曲げ半径(mm)R100以上皮相電力(VA)(24V)12演色指数(Ra)82定格光束(Lm)600調光率(%)連続調光100-5・PWMエコロジー商品省エネ
  • 間接照明 屋内外兼用 ODELIC(オーデリック)

    間接照明 屋内外兼用

    ODELIC(オーデリック)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    4日以内出荷
    ドットレスなライン発光。直接見せる演出にも適した極細ラインライト
    仕様固定具Bを使用する場合:天井面取付不可、分岐ボックス:別売種別器具:LED一体型長さ(mm)623、(配線長含む)823幅(mm)25質量(kg)0.07高さ(mm)16材質(本体)ポリカーボネート(乳白)電圧(V)24消費電力(W)4.8構造防雨・防湿形ランプLED色温度(K)2700光源色電球色ケーブル延長:別売エネルギー消費効率(Lm/W)100光源寿命40000時間皮相電力(VA)(24V)5演色指数(Ra)82定格光束(Lm)480調光率(%)連続調光100-5・PWMエコロジー商品省エネ
  • 間接照明 屋内外兼用 ODELIC(オーデリック)

    間接照明 屋内外兼用

    ODELIC(オーデリック)
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    4日以内出荷
    ドットレスなライン発光。直接見せる演出にも適した極細ラインライト
    仕様固定具Bを使用する場合:天井面取付不可、分岐ボックス:別売種別器具:LED一体型長さ(mm)1223、(配線長含む)1423幅(mm)25質量(kg)0.13高さ(mm)16材質(本体)ポリカーボネート(乳白)電圧(V)24消費電力(W)9.6構造防雨・防湿形ランプLED色温度(K)2700光源色電球色ケーブル延長:別売エネルギー消費効率(Lm/W)101光源寿命40000時間皮相電力(VA)(24V)10演色指数(Ra)82定格光束(Lm)970調光率(%)連続調光100-5・PWMエコロジー商品省エネ
  • エクステリアスポットライト ODELIC(オーデリック)

    エクステリアスポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    4日以内出荷
    建築を染める薄型フラットフォルム。LEDならではのフラットフォルム。自在な角度調整で壁面演出や表札灯などに最適です
    種別器具:LED一体型材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)7.5構造防雨型ランプLED材質(カバー)アクリル(ケシ)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)13明るさ白熱灯器具60W相当回転角度(°)360調光方式調光器:不可演色指数(Ra)85
  • エクステリアスポットライト ODELIC(オーデリック)

    エクステリアスポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    4日以内出荷
    商業施設等のライトアップに最適な、CDM-T35Wクラス。シンプルな円筒形のデザインが空間に溶け込みます。点光源に近いCOBとレンズが作り出す美しい配光。施工が簡単な電源装置内蔵型
    種別器具:LED一体型材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100/200/242消費電力(W)23電源装置内蔵構造防雨型首振角度(°)120ランプLED材質(カバー)強化ガラス(透明)材質(レンズ)アクリル(透明光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V/200V/242V)24明るさCDM-T 35W相当回転角度(°)360調光方式調光器:不可演色指数(Ra)83取付面位置壁面・天井面兼用
  • エクステリアスポットライト ODELIC(オーデリック)

    エクステリアスポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    4日以内出荷
    商業施設の外構照明におすすめのCDM-T70Wクラス。堅牢なアルミボディと制御された配光の美しさが特徴です。点光源に近いCOBとレンズが作り出す美しい配光。施工が簡単な電源装置内蔵型。効率良い放熱のために空気の流れを考慮した本体形状
    種別器具:LED一体型質量(kg)4.5材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100/200/242消費電力(W)40電源装置内蔵構造防雨型首振角度(°)110ランプLED材質(カバー)強化ガラス(透明)光源寿命60000時間皮相電力(VA)(100V/200V/242V)41/40/42明るさCDM-T 70W相当回転角度(°)360調光方式調光器:不可演色指数(Ra)83材質(反射板)アルミ(銀色アルマイト・鏡面)取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用耐雷サージ15KVエコロジー商品省エネ
  • 自動点滅器付LED防犯灯 ODELIC(オーデリック)

    自動点滅器付LED防犯灯

    ODELIC(オーデリック)
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    4日以内出荷
    仕様器具設置間隔:クラスB・B+種別器具:LED一体型寸法(mm)出:363質量(kg)1.2色オフホワイト材質(本体)樹脂タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)マイナス20~35周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)14.1保護等級IP44ランプLED色温度(K)5000材質(カバー)アクリル(透明ケシ)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)125.5光源寿命60000時間皮相電力(VA)(100V)15入力電流(A)0.15明るさFHP32W相当演色指数(Ra)73定格光束(Lm)1770取付面位置壁・ポール取付兼用エコロジー商品省エネ
  • ブラケットライト ODELIC(オーデリック)

    ブラケットライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    3日以内出荷
    工場用照明をイメージしたフォルムは、無骨でいながらも洗練された現代のインダストリアルなインテリアスタイルによく似合います。
    仕様調光器:不可長さ(mm)192幅(mm)134質量(kg)1.1取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用高さ(mm)111種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17)電圧(V)100消費電力(W)4構造防雨型色温度(K)2700グローブ種別脱着:化粧ネジ式材質(カバー)ガラス(透明・リブ入)ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)75.5光源寿命40000時間取付方向縦向き・横向き皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)302調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)可能:90迄エコロジー商品省エネ
  • 人感センサー付エクステリアスポットライト ODELIC(オーデリック)

    人感センサー付エクステリアスポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    4日以内出荷
    フレキシブルに動く堅牢なボディ。可動範囲が横方向360°/縦方向180°。使いやすいビーム球150Wクラスのパワーと堅牢なコンパクト設計。多用途に使用可能な可動方スポットライトです
    種別器具:LED一体型質量(kg)1.1材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)14.3構造防雨型首振角度(°)180ランプLED材質(カバー)強化ガラス(透明)材質(レンズ)アクリル光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)16センサー角度調整(°)全方向20明るさビーム球150W相当回転角度(°)360調光方式調光器:不可演色指数(Ra)83配光タイプワイド人感センサーON-OFF型エコロジー商品省エネ
  • 間接照明 屋外用 ODELIC(オーデリック)

    間接照明 屋外用

    ODELIC(オーデリック)
    ¥45,980税込¥50,578
    1台
    4日以内出荷
    屋外建設の壁面をハイパワーに照射できる間接照明
    用途単体・連結端部用種別器具:LED一体型長さ(mm)587幅(mm)86質量(kg)1.8高さ(mm)125材質(本体)アルミ(アルマイト)長さ(m)最大連結長(電源ケーブル、延長ケーブル含む):20まで電圧(V)100/200消費電力(W)20構造防雨・防湿型ランプLEDケーブル延長:別売材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V/200V)21/24キャブタイヤケーブル(m)0.5取付面位置床面取付専用調光の可否調光:不可、調光器:不可電源ケーブル別売エコロジー商品省エネ
  • 間接照明 屋内外兼用 ODELIC(オーデリック)

    間接照明 屋内外兼用

    ODELIC(オーデリック)
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    4日以内出荷
    曲線加工に対応。ドットレスな光が美しいフレキシブルラインライト
    仕様固定具Bを使用する場合:天井面取付不可、分岐ボックス:別売種別器具:LED一体型長さ(mm)1224、(配線長含む)1424幅(mm)29質量(kg)0.14高さ(mm)20材質(本体)ポリカーボネート(乳白)電圧(V)24消費電力(W)9.6構造防雨・防湿形方向曲げ可能:左右のみランプLED色温度(K)2700光源色電球色ケーブル延長:別売エネルギー消費効率(Lm/W)52光源寿命40000時間許容曲げ半径(mm)R100以上皮相電力(VA)(24V)10演色指数(Ra)82定格光束(Lm)500調光率(%)連続調光100-5・PWMエコロジー商品省エネ
  • 間接照明 屋内外兼用 ODELIC(オーデリック)

    間接照明 屋内外兼用

    ODELIC(オーデリック)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    4日以内出荷
    ドットレスなライン発光。直接見せる演出にも適した極細ラインライト
    仕様固定具Bを使用する場合:天井面取付不可、分岐ボックス:別売種別器具:LED一体型長さ(mm)263、(配線長含む)463幅(mm)25質量(kg)0.03高さ(mm)16材質(本体)ポリカーボネート(乳白)電圧(V)24消費電力(W)2構造防雨・防湿形ランプLED色温度(K)2700光源色電球色ケーブル延長:別売エネルギー消費効率(Lm/W)95光源寿命40000時間皮相電力(VA)(24V)2演色指数(Ra)82定格光束(Lm)190調光率(%)連続調光100-5・PWMエコロジー商品省エネ
  • 間接照明 屋内外兼用 ODELIC(オーデリック)

    間接照明 屋内外兼用

    ODELIC(オーデリック)
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    4日以内出荷
    ドットレスなライン発光。直接見せる演出にも適した極細ラインライト
    仕様固定具Bを使用する場合:天井面取付不可、分岐ボックス:別売種別器具:LED一体型長さ(mm)1463、(配線長含む)1663幅(mm)25質量(kg)0.15高さ(mm)16材質(本体)ポリカーボネート(乳白)電圧(V)24消費電力(W)11.6構造防雨・防湿形ランプLED色温度(K)2700光源色電球色ケーブル延長:別売エネルギー消費効率(Lm/W)100光源寿命40000時間皮相電力(VA)(24V)12演色指数(Ra)82定格光束(Lm)1160調光率(%)連続調光100-5・PWMエコロジー商品省エネ
  • エクステリアスポットライト ODELIC(オーデリック)

    エクステリアスポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    4日以内出荷
    種別器具:LED一体型質量(kg)2材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)5.9構造防雨型首振角度(°)145ランプLED材質(カバー)強化ガラス・透明材質(レンズ)アクリル(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付)明るさダイクロハロゲン(JDR)75Wクラス回転角度(°)360調光方式調光器:不可演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • LEDランプ ユニバーサル ヘアライン ODELIC(オーデリック)

    LEDランプ ユニバーサル ヘアライン

    ODELIC(オーデリック)
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    4日以内出荷
    壁や植栽のライトアップに最適です。 ステンレス仕様の堅牢設計で光源ユニットを守ります。
    仕様調光器不可、防雨型材質ステンレス(ヘアライン)、アルミ(黒色)、強化ガラス(透明)質量(kg)3径(Φmm)185消費電力(W)5.4色温度(K)3000埋め込み深さ(mm)166光源色電球色LED寿命(時間)32000演色指数(Ra)85再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • エクステリア スポットライト 本体 ODELIC(オーデリック)

    エクステリア スポットライト 本体

    ODELIC(オーデリック)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    3日以内出荷から90日以内出荷
    光源は交換可能なLED電球。交換可能なダイクロハロゲン形LED電球を採用したシンプルなエクステリアスポットライト。メンテナンスも安心です。
    材質(本体)アルミダイカスト構造防雨型ランプの種類LED光源寿命40000時間回転角度(°)360
  • オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 定番スタイル 人感センサー付 ODELIC(オーデリック)

    オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 定番スタイル 人感センサー付

    ODELIC(オーデリック)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1台
    4日以内出荷
    人感センサー付。ON-OFF型で必要な時だけ自動点灯・消灯 あらゆる空間に適応する定番スタイルのポーチライト 高演色照明R15クラス2
    種別LED一体型材質グローブ:アクリル(乳白)質量(kg)1.6材質(本体)樹脂(オフホワイト色)取付方式クローブ:化粧ネジ式奥行(mm)121構造防雨型定格消費電力(W)11.6ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)12(100V)明るさFL20W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可人感センサーON-OFF型エコロジー商品省エネ
  • ポーチライト ODELIC(オーデリック)

    ポーチライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    4日以内出荷
    100ミリ角キューブシリーズの上下配光タイプです。コンパクトサイズを活かした多灯のリズミカルな演出もおすすめです
    種別器具:LED一体型材質グローブ:アクリル(乳白)幅(mm)□103質量(kg)0.7材質(本体)ステンレス電圧(V)100消費電力(W)6.6構造防雨型ランプ高演色LED色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94エコロジー商品省エネ
  • 間接照明 屋外用 ODELIC(オーデリック)

    間接照明 屋外用

    ODELIC(オーデリック)
    ¥46,980税込¥51,678
    1台
    4日以内出荷
    屋外建設の壁面をハイパワーに照射できる間接照明
    用途連結用種別器具:LED一体型長さ(mm)587幅(mm)86質量(kg)1.8高さ(mm)125材質(本体)アルミ(アルマイト)長さ(m)最大連結長(電源ケーブル、延長ケーブル含む):20まで電圧(V)100/200消費電力(W)20構造防雨・防湿型ランプLEDケーブル延長:別売材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V/200V)21/24キャブタイヤケーブル(m)0.5取付面位置床面取付専用調光の可否調光:不可、調光器:不可電源ケーブル別売エコロジー商品省エネ
  • 間接照明 屋内外兼用 ODELIC(オーデリック)

    間接照明 屋内外兼用

    ODELIC(オーデリック)
    ¥7,898税込¥8,688
    1台
    4日以内出荷
    曲線加工に対応。ドットレスな光が美しいフレキシブルラインライト
    仕様固定具Bを使用する場合:天井面取付不可、分岐ボックス:別売種別器具:LED一体型長さ(mm)144、(配線長含む)344幅(mm)29質量(kg)0.02高さ(mm)20材質(本体)ポリカーボネート(乳白)電圧(V)24消費電力(W)1構造防雨・防湿形方向曲げ可能:左右のみランプLED色温度(K)2700光源色電球色ケーブル延長:別売エネルギー消費効率(Lm/W)50光源寿命50000時間許容曲げ半径(mm)R100以上皮相電力(VA)(24V)1演色指数(Ra)82定格光束(Lm)50調光率(%)連続調光100-5・PWMエコロジー商品省エネ
  • 間接照明 屋内外兼用 ODELIC(オーデリック)

    間接照明 屋内外兼用

    ODELIC(オーデリック)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    4日以内出荷
    曲線加工に対応。ドットレスな光が美しいフレキシブルラインライト
    仕様固定具Bを使用する場合:天井面取付不可、分岐ボックス:別売種別器具:LED一体型長さ(mm)624、(配線長含む)824幅(mm)29質量(kg)0.07高さ(mm)20材質(本体)ポリカーボネート(乳白)電圧(V)24消費電力(W)4.8構造防雨・防湿形方向曲げ可能:左右のみランプLED色温度(K)2700光源色電球色ケーブル延長:別売エネルギー消費効率(Lm/W)52光源寿命40000時間許容曲げ半径(mm)R100以上皮相電力(VA)(24V)5演色指数(Ra)82定格光束(Lm)250調光率(%)連続調光100-5・PWMエコロジー商品省エネ
  • エクステリアスポットライト ODELIC(オーデリック)

    エクステリアスポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    4日以内出荷
    ビーム球150Wクラスの拡散光を届ける守備範囲の広いスポットライト。小規模店舗のサインや住宅のライトアップに最適です。点光源に近いCOBをケシガラスがやわらかく拡散
    種別器具:LED一体型質量(kg)2材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)11構造防雨型首振角度(°)180ランプLED材質(カバー)強化ガラス(ケシ)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)14キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付)明るさビーム球150W相当回転角度(°)350調光方式調光器:不可演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • エクステリアスポットライト ODELIC(オーデリック)

    エクステリアスポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    4日以内出荷
    オールマイティのデザインとパワー。住宅及び店舗に広く適するビーム球150Wクラス。COBの光を専用レンズで制御した美しい光を提供します
    種別器具:LED一体型質量(kg)2.3材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)11構造防雨型首振角度(°)145ランプLED材質(カバー)強化ガラス・透明材質(レンズ)アクリル(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)19キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付)明るさビーム球150W相当(ダイクロハロゲン(JDR)100Wクラス同等)回転角度(°)360調光方式調光器:不可演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • エクステリア 表札灯 ODELIC(オーデリック)

    エクステリア 表札灯

    ODELIC(オーデリック)
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    3日以内出荷
    レトロなピクチャーライトのような表札灯。クラシカルな温かみのあるあかりを灯します。
    仕様絶縁台(別売):PF216B、調光器:不可高さ(mm)110種類器具:LED一体型消費電力(W)3.9構造防雨型色温度(K)2700材質(カバー)下面:アクリル(乳白)ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94
  • ポーチライト ODELIC(オーデリック)

    ポーチライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    4日以内出荷
    種別器具:LED一体型寸法(mm)出:74質量(kg)1.2電圧(V)100消費電力(W)9.8構造防雨・防湿型ランプ高演色LED幅(Φmm)285材質(カバー)アクリル(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)11明るさFCL30W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面傾斜天井取付角度(°)90迄エコロジー商品省エネ
  • LED防犯灯 ODELIC(オーデリック)

    LED防犯灯

    ODELIC(オーデリック)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1台
    5日以内出荷
    材質樹脂(オフホワイト色)/アクリル(透明ケシ)幅(mm)111寸法(mm)【出】256質量(kg)0.8取付壁・ポール取付兼用高さ(mm)206備考日本防犯設備協会ランクS使用温度範囲(℃)-20~35定格電圧(V)100構造防雨型平均演色評価数(Ra)73周波数50Hz/60Hz保護等級IP44色温度(K)5000ランプの種類LED光源寿命60000時間光色昼白色明るさHf40W相当グリーン購入法適合電源容量(VA)7定格光束(Lm)903取付間隔【器具】クラスB・B+LED交換不可
照明器具カテゴリ