カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(8)
絞り込み
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)
  • BIGM(丸山製作所)(14)
  • 日東工業(3)
  • NAKATAKI(3)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
  • MAD MAX(マッドマックス)(2)
  • AMPHENOL(2)
  • コクヨ(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • ワルター(1)
  • KSフィルター(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gx-15a」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    37,980税込41,778
    1台
    3日以内出荷から90日以内出荷
    繰られた糸の重なりが生み出す繊細なあかりの表情。モダンな空間に映える和の意匠です。下面に広がる四つ葉模様が特長的な糸巻き模様。
    仕様調光器:不可材質(本体)樹脂系(白色)電圧(V)100色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-5・調色エコロジー商品省エネ
  • シーリングライト ODELIC(オーデリック)

    シーリングライト

    ODELIC(オーデリック)
    24,980税込27,478
    1台
    3日以内出荷
    白木枠のベーシックな意匠。簡素な和のあかりが和風建築に調和します。
    仕様調光器:不可材質下面:アクリル(乳白)幅(mm)□350質量(kg)2.2高さ(mm)190材質(本体)白木種類器具:LED電球フラット形15W(GX53-1a)電圧(V)100消費電力(W)15色温度(K)2700~6500グローブ種別脱着:バネ式材質(カバー)樹脂シート(和紙入)ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)77.3光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)22明るさFCL30W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)1160調光率(%)連続調光100-5・調色エコロジー商品省エネ
  • シーリングライト ODELIC(オーデリック)

    シーリングライト

    ODELIC(オーデリック)
    14,980税込16,478
    1台
    3日以内出荷から90日以内出荷
    ほとんどの住宅に適する玄関用シーリング。
    用途玄関用仕様調光器:不可種類器具:LED電球フラット形15W(GX53-1a)電圧(V)100消費電力(W)15色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)22明るさFCL30W相当演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-5・調色
  • ランプNo.293A LEDダウンライト ODELIC(オーデリック)

    ランプNo.293A LEDダウンライト

    ODELIC(オーデリック)
    4,998税込5,498
    1台
    5日以内出荷
    高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具100W相当。LED電球フラット形6W(GX53-1)No.293A。取付可能天井厚5-25mm。11VA(100V)
    材質樹脂消費電力(W)6定格寿命(時間)40000光源色昼白色再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 和 高演色LED シーリングライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)

    和 高演色LED シーリングライト R15クラス2

    ODELIC(オーデリック)
    37,980税込41,778
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)94ランプ寿命40000時間光色電球色~昼光色調光方式【連続調光】100-5%・調色LED交換可能エコロジー商品省エネ
  • オーデリック 高演色LED 和照明 ベンダントライト 藍染 ODELIC(オーデリック)

    オーデリック 高演色LED 和照明 ベンダントライト 藍染

    ODELIC(オーデリック)
    51,980税込57,178
    1台
    5日以内出荷
    至高の青。江戸時代の製法を頑なに守り染め上げる、徳島が誇る伝統の本藍染です。 藍師と染師の手を経て生み出された、本物だけが持つ青の深さが荘厳かつ高い格式を空間に与えます コード収納機能付きで器具の中に余分なコードをスッキリ収納できます 高演色照明R15クラス2
    仕様コード収納フリンジ付材質布張りセード:藍染め取付引っ掛けシーリングランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • シーリングライト ODELIC(オーデリック)

    シーリングライト

    ODELIC(オーデリック)
    32,980税込36,278
    1台
    90日以内出荷
    白木が映える端正」な意匠。木枠側面にほどこされたスリットのあかりが特徴です。職人の丁寧な仕事で仕上げる端正な面取り。
    仕様調光器:不可材質下面:アクリル(乳白)幅(mm)□409質量(kg)2取付簡易取付A高さ(mm)137材質(本体)白木種類器具:LED電球フラット形15W(GX53-1a)電圧(V)100消費電力(W)15構造ファインアクリル、虫が入りにくい色温度(K)2700~6500グローブ種別脱着:グローブ回転A材質(カバー)ポリエステル強化和紙ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)72光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)22明るさFCL30W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)1080調光率(%)連続調光100-5・調色傾斜天井取付角度(°)可能:45迄エコロジー商品省エネ
  • シーリングライト ODELIC(オーデリック)

    シーリングライト

    ODELIC(オーデリック)
    26,980税込29,678
    1台
    90日以内出荷
    仕様調光器:不可幅(mm)□368質量(kg)1.6取付簡易取付A高さ(mm)137材質(本体)白木種類器具:LED電球フラット形15W(GX53-1a)電圧(V)100消費電力(W)15構造虫が入りにくい色温度(K)2700~6500グローブ種別脱着:グローブ回転A材質(カバー)ポリエステル強化和紙ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)64.8光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)22明るさFCL30W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)973調光率(%)連続調光100-5・調色傾斜天井取付角度(°)可能:45迄エコロジー商品省エネ
関連キーワード
照明器具カテゴリ