カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- ODELIC(オーデリック)
- モノタロウ(1)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- オーム電機(3)
- 東芝ライテック(2)
- DAIKO(大光電機)(2)
- HotaluX(ホタルクス)(1)
- ENDO(遠藤照明)(1)
エコロジープロダクト
再生紙使用マーク適合(1)
「hh-sf0052n」の検索結果

直付型ベースライト40形 逆富士型2灯用 調光
ODELIC(オーデリック)¥33,980~税込¥37,378~1台5日以内出荷LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ仕様調光器:不可質量(kg)2.9色白取付直付型/逆富士型2灯用電圧(V)100/200/242本体鋼寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×1250×75色温度(K)5000ランプの種類高演色LED光源色昼白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光の可否可(100-1%)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ