カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(15)
絞り込み
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)
  • 協和精工(11)
  • オーム電機(5)
  • 日本ナインスター(5)
  • JIT(2)
  • PPC(2)
  • brother(ブラザー)(1)
  • 理研製鋼(1)
  • エコリカ(1)
  • EIKO(栄工舎)(1)
  • プレジール(1)
  • 音光(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lc211」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小型シーリングライト ODELIC(オーデリック)

    小型シーリングライト

    ODELIC(オーデリック)
    5,898税込6,488
    1個
    5日以内出荷
    肌を美しく魅せる高演色LED。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。別売調光器:LC211
    定格消費電力(W)8.3全光束(Lm)520対応(傾斜天井)90度まで機能調光有り(別売調光器:LC211使用時)色温度(K)2700/5000光源色電球色/昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調色の可否有りエコロジー商品省エネ
  • オーデリック LED Φ30ダイクロハロゲン形E11 スポットライト ODELIC(オーデリック)

    オーデリック LED Φ30ダイクロハロゲン形E11 スポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    3,998税込4,398
    1台
    4日以内出荷
    極小サイズΦ30のLED電球を採用。ダイクロハロゲン代替のスリムスポットライト ダイクロハロゲン形50W相当のランプ交換型スポットライト 使い勝手の良いサイズ感とコストパフォーマンスが魅力です
    種別LED電球ダイクロハロゲン形Φ30調光4.8W(E11)長さ(mm)115幅(mm)Φ42材質(本体)アルミダイカスト首振角度(°)90ランプの種類LED光源寿命40000時間明るさJDR50W相当回転角度(°)360別売品番【調光器】LC211・LC212・LC214・LC216・LC217・LC223・LC224・LC702・LC613・LC615調光率(%)連続100-5、位相制御取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用照射面近接限度(cm)10エコロジー商品省エネ
  • オーデリック LED スポットライト タンブラー ODELIC(オーデリック)

    オーデリック LED スポットライト タンブラー

    ODELIC(オーデリック)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    TUMBLER(タンブラー)。シンプルな筒形の灯体の店舗/施設用スポットライトシリーズ 前面に装着された「配光交換パネル」を交換すれば配光をあとから変更することができます
    付属品電源装置種別LED一体型長さ(mm)130取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト首振角度(°)90ランプLEDランプの種類LED光源寿命40000時間回転角度(°)360取付面位置天井面取付専用
  • 高演色LED Qシリーズ ダウンライト ミディアム配光 ODELIC(オーデリック)

    高演色LED Qシリーズ ダウンライト ミディアム配光

    ODELIC(オーデリック)
    4,998税込5,498
    1台
    4日以内出荷
    ダウンライト Qシリーズ。高気密SB形。高天井に取り付けても直下を明るく。食卓の上を明るくしメリハリのある空間に。同一空間での平均照度を近い値にすることが可能です。
    仕様浅型、高気密SB適合別売調光器:LC211・212P1・214・216・217・223・224・702・613・615種別ダウンライト角度(°)傾斜天井対応:55(配光未対応)平均演色評価数(Ra)94ランプの種類LED一体型光源寿命50000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台調光方式連続調光100-1%・位相制御取付可能天井厚(mm)5-25エコロジー商品省エネ
  • オーデリック 高演色LED クリスタルガラス飾 ブラケットライト ODELIC(オーデリック)

    オーデリック 高演色LED クリスタルガラス飾 ブラケットライト

    ODELIC(オーデリック)
    23,980税込26,378
    1台
    欠品中
    高演色照明R15クラス2
    種別LED一体型材質鋼(クロームメッキ)、飾り:クリスタルガラス幅(mm)98質量(kg)0.6高さ(mm)112奥行(mm)98ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)490調光率(%)連続100-5、調色エコロジー商品省エネ
  • 高演色LED ブラケットライト ODELIC(オーデリック)

    高演色LED ブラケットライト

    ODELIC(オーデリック)
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷
    スモークグレーガラスが醸し出す上品なきらめき。水面のようなゆらめきが、洗練された空間を華やかに演出します。
    種別ブラケットライト材質グローブ:ガラス(スモークグレー色)幅(mm)Φ130寸法(mm)(出)115質量(kg)0.7取付グローブ:バネ式構造密閉型平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台光色電球色明るさ白熱灯器具40W相当調光方式連続調光 100-5%・調色定格光束(Lm)246エコロジー商品省エネ
  • オーデリック LED シャンデリア ホイールモチーフ ODELIC(オーデリック)

    オーデリック LED シャンデリア ホイールモチーフ

    ODELIC(オーデリック)
    96,980税込106,678
    1台
    4日以内出荷
    フィラメント形ランプのノスタルジックなシャンデリア ホイールをモチーフにした意匠に漂う武骨な雰囲気が魅力です
    種別LED電球フィラメント形4.2W×16(E226)No.271C材質鋼(マットブラック色)幅(mm)Φ800質量(kg)7高さ(mm)388取付方式簡易取付A定格消費電力(W)67.2色温度(K)2400ランプの種類LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:82.7光源寿命20000時間皮相電力(VA)77(100V)別売品番調光器:LC211、LC212、LC214、LC216、LC217、LC223、LC224、LC702演色指数(Ra)80定格光束(Lm)5560調光率(%)連続100-5、調色適用畳数~14エコロジー商品省エネ
  • オーデリック 高演色LED ペンダントライト クリスタルガラス ODELIC(オーデリック)

    オーデリック 高演色LED ペンダントライト クリスタルガラス

    ODELIC(オーデリック)
    23,980税込26,378
    1台
    4日以内出荷
    大粒なクリスタルガラスの贅沢なきらめき 華やかなダイニングの演出に最高の選択です 高演色照明R15クラス2
    種別LED一体型材質飾り:クリスタルガラスランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94
  • オーデリック 高演色LED ダウンライトS形 ピンホール ODELIC(オーデリック)

    オーデリック 高演色LED ダウンライトS形 ピンホール

    ODELIC(オーデリック)
    9,998税込10,998
    1台
    4日以内出荷
    まぶしさを抑え、直下に集光させたピンホールタイプ 高演色照明R15クラス2
    種別LED一体型幅(mm)Φ114質量(kg)0.5取付傾斜天井取付:可能(55度)材質(本体)定格消費電力(W)5.3レンズアクリル(透明)色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)97ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:44.1光源寿命50000時間皮相電力(VA)9(100V)明るさ白熱灯器具60W相別売品番調光器:LC211、LC212、LC214、LC216、LC217、LC223、LC224、LC702、LC613、LC615演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)100定格光束(Lm)234調光率(%)連続100-1、位相制御取付必要高(mm)97取付可能天井厚(mm)5~25エコロジー商品省エネ
  • オーデリック 高演色LED 傾斜天井用 ベースダウンライト ODELIC(オーデリック)

    オーデリック 高演色LED 傾斜天井用 ベースダウンライト

    ODELIC(オーデリック)
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷
    開放感を生かした空間づくりにFHTクラスの傾斜天井用ダウンライト 傾斜天井リビングの開放感を生かす 高天井には十分な光量を備えたFHTクラスをご活用ください 高演色照明R15クラス2
    種別LED一体型カバーアクリル(乳白)オフホワイト材質(本体)アルミダイカスト構造高気密SB/浅型定格消費電力(W)14.5埋め込み深さ(mm)77ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)15(100V)明るさFHT32W相当別売品番調光器:LC211、LC212、LC214、LC216、LC217、LC223、LC224、LC702、LC613、LC615演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-1、位相制御取付必要高(mm)90取付可能天井厚(mm)5~25反射板樹脂(白色)エコロジー商品省エネ
  • オーデリック 高演色LED ベースダウンライト ミニマム ODELIC(オーデリック)

    オーデリック 高演色LED ベースダウンライト ミニマム

    ODELIC(オーデリック)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    MINIMUM(ミニマム)。徹底的にコンパクトサイズを目指したデザイン 建築意匠への一体化を目指してグレア対策やマットな仕上げを追求 高演色照明R15クラス2。高演色LED「R15」を搭載したハイエンドシリーズです
    付属品電源装置仕様C1000:JR12V-50W、白熱灯器具100W相当種別LED一体型長さ(mm)90幅(mm)Φ50質量(kg)0.5取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト定格消費電力(W)16首振角度(°)85ランプの種類高演色LED光源色温白色光源寿命40000時間皮相電力(VA)31(100V)回転角度(°)360別売品番【調光器】LC211・LC212・LC214・LC216・LC217・LC223・LC224・LC702・LC613・LC615演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-1、位相制御取付面位置天井面取付専用エコロジー商品省エネ
  • オーデリック 準耐火構造対応 高演色LED ダウンライト ODELIC(オーデリック)

    オーデリック 準耐火構造対応 高演色LED ダウンライト

    ODELIC(オーデリック)
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷
    準耐火構造の建築物に対応。鋼製枠・本体のダウンライト 高演色照明R15クラス2
    ランプの種類高演色LED埋込穴(Φmm)100取付可能天井厚(mm)5~25
  • LED ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    LED ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    36,980税込40,678
    1台
    4日以内出荷
    天然のパーム素材で編み込まれたペンダントライト。セードの隙間から漏れる光がやさしく心地よい陰影を生み出します。
    仕様コード収納フレンジ付適合調光器:(別売)LC211・212P1・214・216・217・223・224・702・613・615種別ペンダントライト幅(mm)400質量(kg)1.7取付引掛シールング高さ(mm)398電圧(V)100全高(mm)1207-2007定格消費電力(W)4.2色温度(K)2700ランプの種類LED電球フィラメント形 4.2W(E26) No.271G光源寿命20000時間皮相電力(VA)5(100V)入数1台光色電球色明るさ白熱灯器具40W相当調光方式連続調光100-5%・位相制御演色指数(Ra)80調光の可否調色の可否×エコロジー商品省エネ
  • LEDベースダウンライト ワイド49°連続調光(位相制御) ODELIC(オーデリック)

    LEDベースダウンライト ワイド49°連続調光(位相制御)

    ODELIC(オーデリック)
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    仕様電源装置付属、断熱施工不可、浅型、配光未対応、調光器不可連続調光100~5%・位相制御適合機種LC211/212/213/221/222/602/701材質アルミダイカスト、アクリル幅(mm)Φ110質量(kg)1消費電力(W)11埋め込み深さ(mm)100LED寿命(時間)40000傾斜角度(°)55明るさJR-12V-50W相当適合厚さ(mm)天井:5~25埋込穴(Φmm)100再生紙使用マーク適合
  • LED ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    LED ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    16,980税込18,678
    1台
    5日以内出荷
    シンプルな意匠があらゆる空間に落ち着きをもたらすペンダント
    種別ペンダントライト幅(mm)Φ230高さ(mm)300電圧(V)100入数1台調光の可否
lc211 インク特集