カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
- ODELIC(オーデリック)
- 岩崎電気(5)
- オーム電機(5)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- 山田照明(4)
- ウシオライティング(2)
- 東芝ライテック(2)
- みのる産業(1)
「ldr11l-w」の検索結果

LEDΦ30 電球ダイクロハロゲン形
ODELIC(オーデリック)¥3,498税込¥3,8481個当日出荷から6日以内出荷長さ(mm)70色ブラック径(Φmm)ランプ:30電力(W)ランプ:4.8口金E11平均演色評価数(Ra)94ランプの種類LEDΦ30 電球ダイクロハロゲン形入力電流(A)0.055入数(個)1平均寿命(時間)40000調光方式明るさ調節が可能ですエコロジー商品省エネ
LED電球ダイクロハロゲン形 Φ70
ODELIC(オーデリック)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から5日以内出荷長さ(mm)80径(Φmm)ランプ:70口金E11ランプの種類LED電球ダイクロハロゲン形入数(個)1平均寿命(時間)40000調光方式明るさ調節が可能です