カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
- ODELIC(オーデリック)
- オーム電機(6)
- ELPA(4)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3)
- ウシオライティング(2)
- 東京メタル(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- 東芝ライテック(1)
- コイズミ照明(1)
「ldr5n」の検索結果
特価

オーデリック LED Φ30ダイクロハロゲン形E11 スポットライト
ODELIC(オーデリック)¥3,998税込¥4,3981台4日以内出荷極小サイズΦ30のLED電球を採用。ダイクロハロゲン代替のスリムスポットライト ダイクロハロゲン形50W相当のランプ交換型スポットライト 使い勝手の良いサイズ感とコストパフォーマンスが魅力です種別LED電球ダイクロハロゲン形Φ30調光4.8W(E11)長さ(mm)115幅(mm)Φ42材質(本体)アルミダイカスト首振角度(°)90ランプの種類LED光源寿命40000時間明るさJDR50W相当回転角度(°)360別売品番【調光器】LC211・LC212・LC214・LC216・LC217・LC223・LC224・LC702・LC613・LC615調光率(%)連続100-5、位相制御取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用照射面近接限度(cm)10エコロジー商品省エネ
スポットライト 本体
ODELIC(オーデリック)¥4,198税込¥4,6181台3日以内出荷から90日以内出荷コンパクトで明るい手のひらサイズのスリムスポットライト。灯体わずかΦ35×107mm、JDR50W相当の確かな明るさ。店舗プランニングに汎用性の高いスリムスポットライトをご用意しました。Φ30ダイクロハロゲン形新ランプを採用、安心のランプ交換型です。仕様調光器:別売、ランプ:別売長さ(mm)107材質(本体)アルミダイカスト種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ30調光4.8W(E11)首振角度(°)90器具・セット器具のみ幅(Φmm)35ランプの種類LED光源寿命40000時間明るさJDR50W相当回転角度(°)360調光率(%)連続調光100-5・位相制御取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用調光の可否不可照射面近接限度(cm)10
LEDΦ30 電球ダイクロハロゲン形
ODELIC(オーデリック)¥3,498税込¥3,8481個当日出荷から6日以内出荷長さ(mm)70色ブラック径(Φmm)ランプ:30電力(W)ランプ:4.8口金E11平均演色評価数(Ra)94ランプの種類LEDΦ30 電球ダイクロハロゲン形入力電流(A)0.055入数(個)1平均寿命(時間)40000調光方式明るさ調節が可能ですエコロジー商品省エネ