カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(13)
絞り込み
ブランド
- ODELIC(オーデリック)
- モノタロウ(15)
- エレコム(137)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(118)
- オーム電機(89)
- サンワサプライ(87)
- JAPANNEXT(81)
- サンワダイレクト(75)
- IDEC(和泉電気)(70)
- エスコ(67)
- omron(オムロン)(63)
- マキタ(54)
- ATEN(53)
- Philips(48)
- Panasonic(パナソニック)(47)
- メディアカバーマーケット(42)
- 三菱電機(36)
- トヨタ(36)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(35)
- RS PRO(34)
- ASUS(エイスース)(32)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
再生紙使用マーク適合(1)
「led 16」の検索結果

LEDユニット
ODELIC(オーデリック)¥16,980~税込¥18,678~1本3日以内出荷種類LED LINE電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
LEDユニット
ODELIC(オーデリック)¥19,980~税込¥21,978~1本3日以内出荷から90日以内出荷仕様調光器:不可種類SOLID LINE SLIM電圧(V)100/200/242色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否可エコロジー商品省エネ
LEDユニット
ODELIC(オーデリック)¥25,980税込¥28,5781本3日以内出荷から90日以内出荷種類LED LINE電圧(V)100/200/242ランプの種類LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
LEDユニット
ODELIC(オーデリック)¥13,980~税込¥15,378~1本3日以内出荷から90日以内出荷種類SOLID LINE SLIM電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
フラットプレート LEDシーリングライト Φ150
ODELIC(オーデリック)(1件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181台当日出荷から5日以内出荷複数を集中配当した主照明のような使い方もおすすめ。60Wクラスとの併用で統一感も得られますカバー樹脂(乳白)質量(kg)0.5直径(Φmm)150高さ(mm)31タイプLED一体型ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000明るさ白熱灯100Wクラス演色指数(Ra)94枠ポリカーボネート再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
LEDΦ30 電球ダイクロハロゲン形
ODELIC(オーデリック)¥3,498税込¥3,8481個当日出荷から6日以内出荷長さ(mm)70色ブラック径(Φmm)ランプ:30電力(W)ランプ:4.8口金E11平均演色評価数(Ra)94ランプの種類LEDΦ30 電球ダイクロハロゲン形入力電流(A)0.055入数(個)1平均寿命(時間)40000調光方式明るさ調節が可能ですエコロジー商品省エネ
直管形LEDランプ(G13口金) 40形
ODELIC(オーデリック)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から5日以内出荷適合G13口金 高演色R15商品専用(適合型番/OB5~、OP5~、OL5~、OG5~、XD5~、XL5~始まる直管形LEDランプ商品)種別40形長さ(mm)1198形状直管区分高演色備考片側給電・片側配線径(Φmm)26.7(29.3)電圧(V)100-242口金G13平均演色評価数(Ra)94大きさ40形平均寿命(時間)40000給電方式片側給電電球の種類直管形LEDランプ入数(本)1エコロジー商品省エネ
【メンテナンス用】直管形LEDランプ(G13口金) 40形
ODELIC(オーデリック)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から92日以内出荷適合2013年~2021年5月生産の直管形LEDランプ中止商品専用備考片側給電・片側配線電圧(V)100-242平均演色評価数(Ra)83大きさ40形ランプの種類【メンテナンス用】直管形LEDランプ(G13口金)平均寿命(時間)40000入数(本)1
フレキシブルライン
ODELIC(オーデリック)¥74,980~税込¥82,478~1台翌々日出荷リモコンでRGBカラー演出ができるフレキシブルライト。ドットレスの美しい光、IP67の安心構造仕様電源別置型、取付レール:別売、調光器:不可種別電源線・エンドキャップ付幅(mm)□25取付屋内外兼用材質(本体)樹脂タイプドットレス・トップビュータイプ種類器具:LED一体型電圧(V)24構造防雨型使用周囲温度(℃)-40~55防塵防水性能IP67ランプの種類LED光源色RGBカラー光源寿命50000時間調光率(%)連続調光100-1・RGB調色取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
フレキシブルライン 3面発光
ODELIC(オーデリック)¥13,980~税込¥15,378~1本翌々日出荷から4日以内出荷側面も光るドットレスな拡散光。屋外にも使える横曲げタイプその他【光束維持】40000時間【その他】エンドキャップ付材質樹脂備考現場カット可能取付方式壁面、天井面、床面取付兼用定格電圧DC24V制御PWM平均演色評価数(Ra)94光源LED取付場所屋内用別売付属品【PWM調光用電源装置】[150Wタイプ]OA 253 348、[90Wタイプ]OA 253 347、[60Wタイプ]OA 253 346、[30Wタイプ]OA 253 345、【専用調光器(PWM調光)】LC 305、LC 306、LC 307、LC 308、LC 309、LC 307N、LC 308N、LC309N、【調光用信号線(PWM調光用)】OA076 088縦(mm)8横(mm)16電源コード付エネルギー消費効率(Lm/W)98.5LEDドットレス電源タイプ別置型電源コード(cm)35調光方式【連続調光】100-5%別売品番[必須]【取付レール】OA 253 541、OA 253 540適合電源装置[150Wタイプ]OA 253 560、[100Wタイプ]OA 253 599、[60Wタイプ]OA 253 558、[30Wタイプ]OA 253 557光源タイプサイドビュー入数(本)1発光方式3面発光
ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷異なる節目の表情が美しいヒノキの間伐材を使ったシンプルなセード。自然の木の温かみそのままを感じさせるあかりです。木目の色ムラや節目からの光漏れ、節目の数・形に個体差がありますが、自然素材独自の風合いとしてお楽しみください。仕様調光器:不可種別コード収納フレンジ付電圧(V)100色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-5・調色エコロジー商品省エネ
シャンデリア
ODELIC(オーデリック)¥149,800税込¥164,7801台3日以内出荷空間を浮遊する彫刻的な光のシルエット。クリスタルのようにきらめくクリアカバーが洗練された空間を華やかに演出します。仕様調光器:不可取付簡易取付A高さ(mm)39材質(本体)アルミ(サテンゴールド色)種類器具:LED一体型電圧(V)100色温度(K)2700~6500材質(カバー)アクリル(透明)ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-1・調色エコロジー商品省エネ
ベースダウンライト
ODELIC(オーデリック)¥8,298~税込¥9,128~1台3日以内出荷準耐火構造の建築物に対応。鋼製枠・本体のダウンライト仕様調光器:不可質量(kg)0.3材質(本体)鋼電圧(V)100構造高気密SB形/浅型/準耐火構造対応色温度(K)2700~6500埋め込み深さ(mm)50幅(Φmm)122ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間ビーム角度(°)110演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)100調光率(%)連続調光100-5・調色配光タイプ拡散配光取付必要高(mm)50取付可能天井厚(mm)5~25エコロジー商品省エネ