カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(11)
絞り込み
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)
  • モノタロウ(5)
  • エレコム(27)
  • サンワサプライ(16)
  • Panasonic(パナソニック)(14)
  • カシムラ(14)
  • エスコ(12)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(10)
  • サンワダイレクト(8)
  • ワンダーキット(7)
  • EIZO(7)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(6)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(5)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(5)
  • オーム電機(4)
  • マキタ(4)
  • MAD MAX(マッドマックス)(4)
  • ELPA(3)
  • 共立電気計器(3)
  • JEFCOM(ジェフコム)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
価格
価格で絞り込む

「led 9v」の検索結果

関連キーワード
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDベースダウンライト 非調光 ODELIC(オーデリック)

    LEDベースダウンライト 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    ¥5,398税込¥5,938
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    リニューアルに最適
    カバー樹脂(乳白)構造高気密SB定格寿命(時間)50000ランプの種類高演色LEDLEDLED一体型演色指数(Ra)94枠鋼調光の可否否傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25
  • 高演色LED ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    高演色LED ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥8,598税込¥9,458
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    透明感のあるグローブと鏡面仕上げの灯体が魅せる浮遊感。シンプルなフォルムはさまざまなインテリアに違和感なく溶け込みます。
    仕様コード収納フレンジ付、調光器不可種別ペンダントライト幅(mm)155質量(kg)0.7高さ(mm)127電圧(V)100光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライトΦ125 光色切替調光 ODELIC(オーデリック)

    LEDダウンライトΦ125 光色切替調光

    ODELIC(オーデリック)
    ¥4,298税込¥4,728
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    消灯前の光色で再点灯できる光色メモリー機能付。スイッチで2700Kと5000Kの光色切替と100~1%の調光が可能。明るさをキープしたままの切り替えができます。リニューアルに最適
    カバー樹脂(乳白)質量(kg)0.4構造高気密SB定格寿命(時間)50000色温度(K)2700/5000ランプの種類高演色LED光源色電球色⇔昼白色LEDLED一体型配光角度(°)104調光方式位相制御演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)125調光率(%)1~100枠アルミ調光の可否可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25
  • 傾斜天井用LEDダウンライト 光色切替調光 ODELIC(オーデリック)

    傾斜天井用LEDダウンライト 光色切替調光

    ODELIC(オーデリック)
    ¥6,498税込¥7,148
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    消灯前の光色で再点灯できる光色メモリー機能付。スイッチで2700Kと5000Kの光色切替と100~1%の調光が可能。明るさをキープしたままの切り替えができます
    カバーアクリル(乳白)構造高気密SB定格寿命(時間)50000色温度(K)2700/5000ランプの種類高演色LED光源色電球色⇔昼白色LEDLED一体型調光方式位相制御演色指数(Ra)94調光率(%)1~100枠アルミダイカスト調光の可否可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散傾斜天井配光角度(°)0~32取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25反射板樹脂(白色)
  • ユニバーサルダウンライト 非調光 ODELIC(オーデリック)

    ユニバーサルダウンライト 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    ¥3,698税込¥4,068
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    メンテナンス性に優れた新しい業界標準LED電球フラット形のダウンライトシリーズ。安心のランプ交換型。R15の光で幅広く揃った高気密SBダウンライト。肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
    質量(kg)0.4タイプLED電球フラット形(GX53-1)構造高気密SB定格寿命(時間)40000ランプの種類高演色LED配光角度(°)114演色指数(Ra)94枠樹脂調光の可否否傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散傾斜天井配光角度(°)0~30取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25反射板鋼エコロジー商品省エネ
  • ダウンライトΦ100 ハイコーンタイプ非調光 ODELIC(オーデリック)

    ダウンライトΦ100 ハイコーンタイプ非調光

    ODELIC(オーデリック)
    ¥4,298税込¥4,728
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    メリハリのある空間をつくる制御された光。メンテナンス制に優れたLED電球フラット形のミディアム配光タイプ。直下照度をアップし、高天井やメリハリを意識した空間の演出に適します
    仕様調光器不可質量(kg)0.4タイプLED電球フラット形(GX53-1)構造高気密SB定格寿命(時間)40000色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色配光角度(°)38演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)100枠鋼調光の可否否傾斜天井取付角度(°)55配光タイプミディアム配光取付必要高(mm)70取付可能天井厚(mm)5~25
  • ブラケットライト コーナー灯 ODELIC(オーデリック)

    ブラケットライト コーナー灯

    ODELIC(オーデリック)
    ¥3,898税込¥4,288
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    使い勝手の良い薄型コンパクトデザイン。お求めやすい価格でベーシックな照明計画におすすめのあかりです
    種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)材質グローブ:アクリル(乳白)幅(mm)□117寸法(mm)出:75質量(kg)0.4電圧(V)100消費電力(W)5ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • キッチンライト ODELIC(オーデリック)

    キッチンライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥5,798税込¥6,378
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    新鮮な野菜の赤も緑も、まるで自然光の下のようにすべてが色鮮やかで、忠実な色を表現します
    仕様バリエーション:スイッチ付(点灯→消)、対面キッチン:対応型種別器具:LED一体型幅(mm)65色白高さ(mm)90材質(本体)樹脂定格電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)5000材質(カバー)アクリル(乳白)光源色昼白色光源寿命40000時間コンセント付(1200Wまで)演色指数(Ra)94取付面位置壁面・棚下面兼用調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト□ 非調光 ODELIC(オーデリック)

    ダウンライト□ 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    ¥4,498税込¥4,948
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
    仕様調光器不可質量(kg)0.4タイプLED電球フラット形(GX53-1)構造高気密SB定格寿命(時間)40000ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94枠樹脂調光の可否否傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25
  • ブラケットライト ODELIC(オーデリック)

    ブラケットライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥6,498税込¥7,148
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    インテリアのアクセントとして壁面を彩るあかりのプレート。単体でも複数台でも、お好みのレイアウトでおたのしみいただけます
    種別器具:LED一体型電圧(V)100消費電力(W)4.5ランプ高演色LED色温度(K)2700幅(Φmm)200光源色電球色光源寿命50000時間皮相電力(VA)(100V)9演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • スポットライト ODELIC(オーデリック)

    スポットライト

    ODELIC(オーデリック)(1件のレビュー)
    ¥8,098税込¥8,908
    1台
    当日出荷から90日以内出荷
    住宅から店舗までカバーするダイクロハロゲン75Wクラス。店舗で一般的なJDR75Wクラスの小型化を実現。フレアの無い高演色R15の光が対象を美しく表現します。
    仕様調光器:別売長さ(mm)146材質(本体)アルミ種類器具:LED一体型電圧(V)100消費電力(W)8.3首振角度(°)90幅(Φmm)60ランプの種類高演色LED材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさJDR75W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)94材質(反射板)ポリカーボネート(黒色)調光率(%)連続調光100-5・位相制御取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用
led ゆらぎ特集
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
"led 9v" ODELIC(オーデリック) 【通販モノタロウ】