カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(12)
絞り込み
ブランド
- ODELIC(オーデリック)
- オーム電機(17)
- DAIKO(大光電機)(15)
- Philips(13)
- ENDO(遠藤照明)(12)
- Dynabook(11)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(8)
- 東芝ライテック(7)
- 山田照明(7)
- 岩崎電気(6)
- ELPA(6)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- エフケイシステム(6)
- 富士電機(5)
- 東京メタル(5)
- ウシオライティング(4)
- STE(エス・ティー・イー)(3)
- honeywell(3)
- AOHI(アオハイ)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
再生紙使用マーク適合(1)
「led e11 5w」の検索結果

LED ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥12,980税込¥14,2781台5日以内出荷透明吹きガラスに施したレトロな仕上げ。趣ある可愛いあかりです。仕様コード収納フレンジ付、調光器:不可種別ペンダントライト幅(mm)Φ115質量(kg)0.7高さ(mm)147電圧(V)100定格消費電力(W)3色温度(K)2700ランプの種類LED電球ミニマム形 3W(E11) No.272A光源寿命40000時間皮相電力(VA)5(100V)材質(ホルダー)鋼(真鍮ブロンズメッキ)入数1台光色電球色明るさ白熱灯器具30W相当演色指数(Ra)80調光の可否×調色の可否×エコロジー商品省エネ
LEDΦ30 電球ダイクロハロゲン形
ODELIC(オーデリック)¥3,498税込¥3,8481個当日出荷から6日以内出荷長さ(mm)70色ブラック径(Φmm)ランプ:30電力(W)ランプ:4.8口金E11平均演色評価数(Ra)94ランプの種類LEDΦ30 電球ダイクロハロゲン形入力電流(A)0.055入数(個)1平均寿命(時間)40000調光方式明るさ調節が可能ですエコロジー商品省エネ
高演色LED ペンダントライト R15クラス2
ODELIC(オーデリック)¥16,980~税込¥18,678~1台4日以内出荷から92日以内出荷定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)94ランプ寿命40000時間LED交換可能エコロジー商品省エネ
高演色LED スポットライト R15クラス2
ODELIC(オーデリック)¥13,980税込¥15,3781台5日以内出荷から92日以内出荷その他※調光器不可定格電圧(V)100首振角度(°)90回転角度(°)360エコロジー商品省エネ
スポットライト 本体
ODELIC(オーデリック)¥4,998税込¥5,4981台3日以内出荷デザイン性と手軽さがより多彩にLED電球採用のスポットライト仕様調光器:別売、ランプ:別売材質(本体)アルミダイカスト口金11首振角度(°)90器具・セット器具のみランプの種類LED光源寿命40000時間回転角度(°)360取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用調光の可否×照射面近接限度(cm)10
スポットライト
ODELIC(オーデリック)¥7,998~税込¥8,798~1台3日以内出荷調光・調色機能を定番スポットにプラス。調光・調色機能を搭載したLED電球ダイクロハロゲン形と、お求めやすい定番スポットライトの組み合わせ。仕様調光器:不可種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50調光・調色5.7W(E11)電圧(V)100消費電力(W)5.7首振角度(°)90色温度(K)2700~6500幅(Φmm)50ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)84.2光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10明るさJDR50W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)94定格光束(Lm)480調光率(%)連続調光100-5・調色取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用照射面近接限度(cm)10
スポットライト
ODELIC(オーデリック)¥10,980~税込¥12,078~1台3日以内出荷から90日以内出荷調光・調色機能をデザインスポットにプラス。調光・調色機能を搭載したLED電球ダイクロハロゲン形と、個性的なデザインスポットライトの組み合わせ。仕様調光器:不可種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50調光・調色5.7W(E11)電圧(V)100消費電力(W)5.7首振角度(°)90色温度(K)2700~6500幅(Φmm)50ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)84.2光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10明るさJDR50W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)480調光率(%)連続調光100-5・調色照射面近接限度(cm)10
スタンドライト
ODELIC(オーデリック)¥79,980税込¥87,9781台3日以内出荷整然と組まれた縦格子からこぼれるスリット光。和洋問わずナチュラルな空間に調和する木のあかりです。ホワイトアッシュ材の風合いを生かしたナチュラルな縦格子と趣深いスリット光。仕様調光器:不可材質セード:ポリエステル強化和紙質量(kg)3.7高さ(mm)1511材質(本体)木材種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50 5.8W(E11)電圧(V)100消費電力(W)5.8スイッチフット:点灯→消コード長さ(m)2.5色温度(K)2700幅(Φmm)250ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)49.3光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさJDR50W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)286調光の可否不可エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷ダイニング空間を華やかに飾るライト。白熱灯器具30W相当。仕様調光器の使用不可取付方式引掛シーリング光源色電球色演色指数(Ra)80調光の可否否
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥25,980~税込¥28,578~1台5日以内出荷から92日以内出荷余白に寄り添うもの。視野に入る高さに絵画のように光を置く贅沢。ブラケットライトは余白のある空間に許される豊かさを象徴する照明手法です。規格【高演色LED】R15クラス2定格電圧100V光源LEDランプ寿命40000時間LED交換可能エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥13,980税込¥15,3781台5日以内出荷乳白ケシガラスの真球ペンダント。和洋を問わず調和する、定番のあかりです材質セード:ガラス(乳白ケシ)材質(本体)鋼電圧(V)100ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)55迄エコロジー商品省エネ
シーリングファン灯具
ODELIC(オーデリック)¥44,980税込¥49,4781台5日以内出荷光源色電球色~昼白色ランプの種類高演色LED色温度(K)2700~5000演色指数(Ra)94適用畳数~10高さ(mm)238LED寿命(時間)40000適合シーリングファン:WF681P2・682P2・683P2・684P2専用仕様不可再生紙使用マーク適合