カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(56)
    • LED電球(3)
    • スポットライト(26)
絞り込み
口金
  • E11(3)
電球の種類
  • 電球の種類LED(1)
光色
  • 光色その他(1)
  • 光色ブラック(3)
  • 光色ホワイト(2)
明るさ(Lm)
  • 300~400未満(1)
  • 400~500未満(1)
  • 500~600未満(2)
  • 800~900未満(1)
  • 900~1000未満(1)
電球形状
電球形状
ハロゲン球(1)
電圧(V)
  • 100(16)
100
消費電力(W)
  • 5未満(5)
  • 5~10未満(6)
  • 10~20未満(8)
  • 20~30未満(2)
  • 30~40未満(3)
  • 40~50未満(2)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)
  • オーム電機(18)
  • ELPA(12)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • 東京メタル(10)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(12)
  • ENDO(遠藤照明)(31)
  • DAIKO(大光電機)(16)
  • IDEC(和泉電気)(3)
  • コイズミ照明(8)
  • 富士電機(29)
  • メディアカバーマーケット(28)
  • モートーン(25)
  • Philips(22)
  • unitech(17)
  • omron(オムロン)(14)
  • エフケイシステム(14)
  • AOHI(アオハイ)(13)
  • Dynabook(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(3)
再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「led e11」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
LED照明器具への切り替えはお早めに
56件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オーデリック LED Φ30ダイクロハロゲン形E11 スポットライト ODELIC(オーデリック)

    オーデリック LED Φ30ダイクロハロゲン形E11 スポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥3,998税込¥4,398
    1台
    4日以内出荷
    極小サイズΦ30のLED電球を採用。ダイクロハロゲン代替のスリムスポットライト ダイクロハロゲン形50W相当のランプ交換型スポットライト 使い勝手の良いサイズ感とコストパフォーマンスが魅力です
    種別LED電球ダイクロハロゲン形Φ30調光4.8W(E11)長さ(mm)115幅(mm)Φ42材質(本体)アルミダイカスト首振角度(°)90ランプの種類LED光源寿命40000時間明るさJDR50W相当回転角度(°)360別売品番【調光器】LC211・LC212・LC214・LC216・LC217・LC223・LC224・LC702・LC613・LC615調光率(%)連続100-5、位相制御取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用照射面近接限度(cm)10エコロジー商品省エネ
  • LED電球ダイクロハロゲン形 Φ50 ODELIC(オーデリック)

    LED電球ダイクロハロゲン形 Φ50

    ODELIC(オーデリック)(1件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    口金E11電球形状ハロゲン入数(個)1電球の種類LED
  • LEDグレアレスダウンライト ODELIC(オーデリック)

    LEDグレアレスダウンライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥5,898税込¥6,488
    1台
    4日以内出荷
    材質遮光板:アルミ(銀色アルマイト・鏡面)質量(kg)0.3定格寿命(時間)40000ランプの種類LED調光方式位相制御調光率(%)5~100枠アルミダイカスト調光の可否可取付可能天井厚(mm)3~25再生紙使用マーク適合
  • LEDΦ30 電球ダイクロハロゲン形 ODELIC(オーデリック)

    LEDΦ30 電球ダイクロハロゲン形

    ODELIC(オーデリック)
    ¥3,498税込¥3,848
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    長さ(mm)70色ブラック径(Φmm)ランプ:30電力(W)ランプ:4.8口金E11平均演色評価数(Ra)94ランプの種類LEDΦ30 電球ダイクロハロゲン形入力電流(A)0.055入数(個)1平均寿命(時間)40000調光方式明るさ調節が可能ですエコロジー商品省エネ
  • LED ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    LED ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    4日以内出荷
    透明吹きガラスに施したレトロな仕上げ。趣ある可愛いあかりです。
    仕様コード収納フレンジ付、調光器:不可種別ペンダントライト幅(mm)Φ115質量(kg)0.7高さ(mm)147電圧(V)100定格消費電力(W)3色温度(K)2700ランプの種類LED電球ミニマム形 3W(E11) No.272A光源寿命40000時間皮相電力(VA)5(100V)材質(ホルダー)鋼(真鍮ブロンズメッキ)入数1台光色電球色明るさ白熱灯器具30W相当演色指数(Ra)80調光の可否×調色の可否×エコロジー商品省エネ
  • LED電球ダイクロハロゲン形 Φ70 ODELIC(オーデリック)

    LED電球ダイクロハロゲン形 Φ70

    ODELIC(オーデリック)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    長さ(mm)80径(Φmm)ランプ:70口金E11ランプの種類LED電球ダイクロハロゲン形入数(個)1平均寿命(時間)40000調光方式明るさ調節が可能です
  • LED電球ダウンライト ODELIC(オーデリック)

    LED電球ダウンライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1台
    4日以内出荷
    LEDのメリットはそのままに、既存の光源と同じ感覚で使えるLED電球は格段に進化を遂げました。ランプ交換可能なので、メンテナンスの不安を解消します
    定格寿命(時間)40000ランプの種類LED調光方式位相制御調光率(%)5~100枠鋼調光の可否可再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • LEDグレアレス・ユニバーサルダウンライト ODELIC(オーデリック)

    LEDグレアレス・ユニバーサルダウンライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1台
    4日以内出荷
    材質遮光板:アルミ(銀色アルマイト・鏡面)定格寿命(時間)40000ランプの種類LED調光方式位相制御調光率(%)5~100枠アルミダイカスト調光の可否可取付可能天井厚(mm)3~25再生紙使用マーク適合
  • オーデリック 高演色LED ブラケットライト ODELIC(オーデリック)

    オーデリック 高演色LED ブラケットライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1台
    4日以内出荷
    収納スペースや小屋裏などで多目的にお使いいただける、壁や天井、傾斜面に取付が可能なあかりです 高演色照明R15クラス2
    用途壁面・天井面・傾斜面に取付可能。多用途に使えるブラケットライト材質アクリル(乳白)幅(mm)112質量(kg)1高さ(mm)310奥行(mm)100角度(°)取付傾斜:90可能ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • 高演色LED ペンダントライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)

    高演色LED ペンダントライト R15クラス2

    ODELIC(オーデリック)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)94ランプ寿命40000時間LED交換可能エコロジー商品省エネ
  • オーデリック LED エクステリア 人感センサー付スポットライト ODELIC(オーデリック)

    オーデリック LED エクステリア 人感センサー付スポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    4日以内出荷
    センサー付スポットライト。車庫照明や防犯に便利。人感センサーで自動点灯・消灯 人感センサーはON-OFF型で必要な時だけ自動点灯・消灯 住宅、店舗のあらゆる外構をカバーする、市場のスタンダードシリーズです
    種別LED電球ダイクロハロゲン形Φ50 5.8W・6W×2(E11)長さ(mm)135幅(mm)Φ77カバー強化ガラス(透明)質量(kg)1.5材質(本体)アルミダイカスト構造防雨型首振角度(°)90ランプの種類LED光源寿命40000時間明るさJDR50W×2灯相当回転角度(°)200別売品番【ランプ】278E・278F・278AN・278BN・278AW・278BW・278AL・278BL・278CN・278DN・278CW・278DW・278CL・278DL・298P・298R調光の可否不可人感センサーON-OFF型エコロジー商品省エネ
  • 高演色LED スポットライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)

    高演色LED スポットライト R15クラス2

    ODELIC(オーデリック)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    その他※調光器不可定格電圧(V)100首振角度(°)90回転角度(°)360エコロジー商品省エネ
  • オーデリック LED エクステリア 人検知カメラ付スポットライト ODELIC(オーデリック)

    オーデリック LED エクステリア 人検知カメラ付スポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    4日以内出荷
    人検知カメラ付。人検知で光を制御し、動画も録画する人検知カメラ搭載 住宅、店舗のあらゆる外構をカバーする、市場のスタンダードシリーズです
    仕様人検知カメラ付(モード切替型)、録画/照明点灯(モード切替型)機能付種別LED電球ダイクロハロゲン形Φ50調光5.8W・6W(E11)長さ(mm)135幅(mm)Φ77カバー強化ガラス(透明)材質(本体)アルミダイカスト構造防雨型首振角度(°)90ランプの種類LED光源寿命40000時間調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト FL20Wクラス ODELIC(オーデリック)

    オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト FL20Wクラス

    ODELIC(オーデリック)
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    4日以内出荷
    コンパクトサイズの多目的灯。集合住宅の共用部や戸建ての勝手口、ガレージなどさまざまな場所でお使いいただけます 高演色照明R15クラス2
    構造防雨型ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面取付兼用調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • エクステリアベースダウンライト ODELIC(オーデリック)

    エクステリアベースダウンライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥5,498税込¥6,048
    1台
    4日以内出荷
    LED電球 E11 エクステリアベースダウンライト。M形(一般型)。ランプ交換可能な小口径ダウンライト。深いカットオフアングルに加え、ランプ周りのバッフルがまぶしさに配慮した設計になっています。
    仕様断熱施工不可幅(mm)Φ87質量(kg)0.3取付軒下取付専用高さ(mm)(必要)112構造防雨型埋め込み深さ(mm)112材質(カバー)ガラス(透明)ランプの種類(別売)LED電球ダイクロハロゲン形 Φ50 5.8W・6W(E11)光源寿命40000時間入数1台明るさJDR50W相当埋込穴(Φmm)75照射面近接限度(cm)10取付可能天井厚(mm)5-25mmエコロジー商品省エネ
  • スポットライト 本体 ODELIC(オーデリック)

    スポットライト 本体

    ODELIC(オーデリック)
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    3日以内出荷
    デザイン性と手軽さがより多彩にLED電球採用のスポットライト
    仕様調光器:別売、ランプ:別売材質(本体)アルミダイカスト口金11首振角度(°)90器具・セット器具のみランプの種類LED光源寿命40000時間回転角度(°)360取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用調光の可否×照射面近接限度(cm)10
  • エクステリア スポットライト 本体 ODELIC(オーデリック)

    エクステリア スポットライト 本体

    ODELIC(オーデリック)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1台
    3日以内出荷
    外構をカバーするLED電球型スポットライト。
    長さ(mm)135材質(本体)アルミダイカスト構造防雨型幅(Φmm)77ランプの種類LED光源寿命40000時間
  • エクステリア スポットライト 本体 ODELIC(オーデリック)

    エクステリア スポットライト 本体

    ODELIC(オーデリック)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    3日以内出荷から90日以内出荷
    光源は交換可能なLED電球。交換可能なダイクロハロゲン形LED電球を採用したシンプルなエクステリアスポットライト。メンテナンスも安心です。
    材質(本体)アルミダイカスト構造防雨型ランプの種類LED光源寿命40000時間回転角度(°)360
  • スポットライト 本体 ODELIC(オーデリック)

    スポットライト 本体

    ODELIC(オーデリック)(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1台
    3日以内出荷
    シンプル・イズ・ベスト。多彩な選択肢を持つLED電球ダイクロハロゲン形と超小型ボディの組合せが、高いコストパフォーマンスと機能性とを実現します。
    仕様調光器:別売、ランプ:別売種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50非調光5.8W/Φ50調光5.8W・6W・3.8W/Φ70調光9.4W(E11)幅(Φmm)50ランプの種類LED光源寿命40000時間明るさJDR75W~40W相当回転角度(°)360調光率(%)連続調光100-5・位相制御取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用照射面近接限度(cm)10
  • シャンデリア ODELIC(オーデリック)

    シャンデリア

    ODELIC(オーデリック)
    ¥269,800~税込¥296,780~
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    新たなスタンダード、LED電球フラット形を採用。器具高約100mmの薄型フォルムが空間にすっきりと溶け込みます。
    規格【高演色LED】R15クラス2定格電圧100V光源LEDランプ寿命40000時間LED交換可能エコロジー商品省エネ
  • スポットライト ODELIC(オーデリック)

    スポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1台
    3日以内出荷
    調光・調色機能を定番スポットにプラス。調光・調色機能を搭載したLED電球ダイクロハロゲン形と、お求めやすい定番スポットライトの組み合わせ。
    仕様調光器:不可種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50調光・調色5.7W(E11)電圧(V)100消費電力(W)5.7首振角度(°)90色温度(K)2700~6500幅(Φmm)50ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)84.2光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10明るさJDR50W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)94定格光束(Lm)480調光率(%)連続調光100-5・調色取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用照射面近接限度(cm)10
  • スポットライト ODELIC(オーデリック)

    スポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1台
    3日以内出荷から90日以内出荷
    調光・調色機能をデザインスポットにプラス。調光・調色機能を搭載したLED電球ダイクロハロゲン形と、個性的なデザインスポットライトの組み合わせ。
    仕様調光器:不可種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50調光・調色5.7W(E11)電圧(V)100消費電力(W)5.7首振角度(°)90色温度(K)2700~6500幅(Φmm)50ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)84.2光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10明るさJDR50W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)480調光率(%)連続調光100-5・調色照射面近接限度(cm)10
  • エクステリアスポットライト ODELIC(オーデリック)

    エクステリアスポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥9,398税込¥10,338
    1台
    5日以内出荷
    光源は交換可能なLED電球。交換可能なダイクロハロゲン形LED電球を採用したシンプルなエクステリアスポットライト。メンテナンスも安心です。
    材質アルミダイカスト長さ(mm)151幅(mm)Φ78カバー強化ガラス(透明)質量(kg)1.2取付壁面・天井面兼用、コーキングレス型構造防雨型首振角度(°)120光源LED電球ダイクロハロゲン形 Φ50 5.8W(E11)別売付属品ランプランプ寿命40000時間明るさJDR75W相当回転角度(°)360LED交換可エコロジー商品省エネ
  • エクステリア スポットライト ODELIC(オーデリック)

    エクステリア スポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    5日以内出荷
    光源は交換可能なLED電球。交換可能なダイクロハロゲン形LED電球を採用したシンプルなエクステリアスポットライト。メンテナンスも安心です。
    材質アルミダイカスト長さ(mm)152幅(mm)Φ88カバー強化ガラス(透明)質量(kg)1.5取付壁面・天井面兼用、コーキングレス型構造防雨型首振角度(°)125光源LED電球ダイクロハロゲン形 Φ70 9.4W(E11)別売付属品ランプランプ寿命40000時間明るさJDR75W相当回転角度(°)360配光タイプミディアム配光LED交換可エコロジー商品省エネ
  • スポットライト 本体 ODELIC(オーデリック)

    スポットライト 本体

    ODELIC(オーデリック)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1台
    3日以内出荷
    調光可能な中心光度の高い光LED電球ダイクロハロゲン形。機構上の部品の露出を抑えたミニマルな意匠。放熱機構とデザインの美しい融合
    仕様調光器:別売、ランプ:別売材質(本体)アルミダイカスト首振角度(°)90ランプの種類LED光源寿命40000時間回転角度(°)360取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用照射面近接限度(cm)10
  • ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    軽量で安全性の高いアクリルグローブに上質感を与えるサンドブラスト仕上げ。様々な取付アレンジをお楽しみいただける定番アイテムです
    材質グローブ:アクリル(乳白・サンドブラスト)色オフホワイト取付引掛シーリング材質(本体)鋼電圧(V)100ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
  • ダウンライト 本体 ODELIC(オーデリック)

    ダウンライト 本体

    ODELIC(オーデリック)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1台
    当日出荷から90日以内出荷
    埋込穴Φ50mm。ランプ交換型ダウンライト。業界最小Φ30mmダイクロハロゲン形ランプを採用。中心光度をしっかり確保する超小型ダウンライトです。
    仕様調光器:別売、ランプ:別売種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ30調光4.8W(E11)幅(Φmm)58ランプの種類LED光源寿命40000時間明るさJDR50W相当埋込穴(Φmm)50調光率(%)連続調光100-5・位相制御照射面近接限度(cm)10
  • 和風ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    和風ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    波状の骨組が軽やかな提灯。明るさやサイズも豊富にそろえ、和空間をシンボリックに演出します
    種別器具:LED電球一般形11W(E26)材質セード:和紙質量(kg)0.6取付引掛シーリング高さ(mm)450電圧(V)100消費電力(W)11全高(mm)1255-2055ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付幅(Φmm)450光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)19明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
  • スポットライト 本体 ODELIC(オーデリック)

    スポットライト 本体

    ODELIC(オーデリック)
    ¥4,198税込¥4,618
    1台
    3日以内出荷から90日以内出荷
    コンパクトで明るい手のひらサイズのスリムスポットライト。灯体わずかΦ35×107mm、JDR50W相当の確かな明るさ。店舗プランニングに汎用性の高いスリムスポットライトをご用意しました。Φ30ダイクロハロゲン形新ランプを採用、安心のランプ交換型です。
    仕様調光器:別売、ランプ:別売長さ(mm)107材質(本体)アルミダイカスト種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ30調光4.8W(E11)首振角度(°)90器具・セット器具のみ幅(Φmm)35ランプの種類LED光源寿命40000時間明るさJDR50W相当回転角度(°)360調光率(%)連続調光100-5・位相制御取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用調光の可否不可照射面近接限度(cm)10
  • エクステリア ポーチライト 本体 ODELIC(オーデリック)

    エクステリア ポーチライト 本体

    ODELIC(オーデリック)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    3日以内出荷
    上下配光のシンプルな灯体。明るさを確保しながら壁面や柱周りの演出も兼ねる照明計画に最適です。
    仕様埋込ボックス取付不可、ランプ:別売材質上・下面:ポリカーボネート(透明)幅(mm)90寸法(mm)出:147質量(kg)1.3高さ(mm)225種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50 5.5W・6W×2(E11)構造防雨型ランプの種類LED光源寿命40000時間色(本体)マットシルバー明るさJDR50W×2灯相当配光タイプ上下配光
  • エクステリア ポーチライト 本体 ODELIC(オーデリック)

    エクステリア ポーチライト 本体

    ODELIC(オーデリック)
    ¥7,498税込¥8,248
    1台
    3日以内出荷
    シンプルなブラケットからの光が強調する建築の建築のディティール。細い取付面は様々な場所に取付可能です。
    幅(mm)90寸法(mm)出:115質量(kg)0.7取付下向き取付専用高さ(mm)135種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50 5.5W・6W(E11)構造防雨型センサー別売センサー取付可能ランプの種類LED光源寿命40000時間明るさJDR50W相当
  • ユニバーサルダウンライト 本体 ODELIC(オーデリック)

    ユニバーサルダウンライト 本体

    ODELIC(オーデリック)
    ¥5,598税込¥6,158
    1台
    3日以内出荷
    埋込穴Φ50mm。ランプ交換型ダウンライト。業界最小Φ30mmダイクロハロゲン形ランプを採用。中心光度をしっかり確保する超小型ダウンライトです。
    仕様調光器:別売、ランプ:別売材質遮光板:樹脂質量(kg)0.2材質(本体)アルミダイカスト種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ30調光4.8W(E11)埋め込み深さ(mm)120幅(Φmm)58ランプの種類LED光源寿命40000時間明るさJDR50W相当埋込穴(Φmm)50調光率(%)連続調光100-5・位相制御照射面近接限度(cm)10取付必要高(mm)120取付可能天井厚(mm)3~25
  • スポットライト ODELIC(オーデリック)

    スポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    4日以内出荷
    コストパフォーマンスとオールマイティー
    種別器具:LED電球一般形11W(E26)材質グローブ:ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)183質量(kg)0.7取付レール取付専用材質(本体)樹脂(オフホワイト色)タイププラグ(壁面取付可能型)電圧(V)100消費電力(W)11首振角度(°)90ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)19配光角度(°)112明るさ白熱灯器具100W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面兼用配光タイプ拡散配光エコロジー商品省エネ
  • エクステリア スポットライト 本体 ODELIC(オーデリック)

    エクステリア スポットライト 本体

    ODELIC(オーデリック)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    3日以内出荷から90日以内出荷
    仕様、ランプ:別売長さ(mm)157取付ねじ込式材質(本体)樹脂(黒色ケシ)種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50 5.5W・6W(E11)構造防雨型、二重絶縁構造幅(Φmm)90ランプの種類LED光源寿命40000時間明るさJDR50W相当
  • エクステリア スポットライト 本体 ODELIC(オーデリック)

    エクステリア スポットライト 本体

    ODELIC(オーデリック)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    3日以内出荷から90日以内出荷
    新開発Φ30ダイクロハロゲン形ランプ搭載。器具の存在感を最小限に抑えたデザインが、空間設計におけるプロフェッショナルの要求に応えます。
    長さ(mm)136材質(本体)アルミダイカスト種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ30 4.8W(E11)構造防雨型首振角度(°)90幅(Φmm)36ランプの種類LED光源寿命40000時間明るさJDR50W相当回転角度(°)360
  • グレアレスユニバーサルダウンライト 本体 ODELIC(オーデリック)

    グレアレスユニバーサルダウンライト 本体

    ODELIC(オーデリック)
    ¥6,698税込¥7,368
    1台
    3日以内出荷
    埋込穴Φ50mm。ランプ交換型ダウンライト。業界最小Φ30mmダイクロハロゲン形ランプを採用。中心光度をしっかり確保する超小型ダウンライトです。
    仕様調光器:別売、ランプ:別売材質遮光板:樹脂(鏡面)質量(kg)0.2材質(本体)アルミダイカスト種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ30調光4.8W(E11)埋め込み深さ(mm)120幅(Φmm)58ランプの種類LED光源寿命40000時間明るさJDR50W相当埋込穴(Φmm)50調光率(%)連続調光100-5・位相制御照射面近接限度(cm)10取付必要高(mm)120取付可能天井厚(mm)3~25
  • グレアレスダウンライト 本体 ODELIC(オーデリック)

    グレアレスダウンライト 本体

    ODELIC(オーデリック)
    ¥6,198税込¥6,818
    1台
    3日以内出荷
    埋込穴Φ50mm。ランプ交換型ダウンライト。業界最小Φ30mmダイクロハロゲン形ランプを採用。中心光度をしっかり確保する超小型ダウンライトです。
    仕様調光器:別売、ランプ:別売材質遮光板:樹脂(鏡面)質量(kg)0.2材質(本体)アルミダイカスト種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ30調光4.8W(E11)埋め込み深さ(mm)120幅(Φmm)58ランプの種類LED光源寿命40000時間明るさJDR50W相当埋込穴(Φmm)50調光率(%)連続調光100-5・位相制御照射面近接限度(cm)10取付必要高(mm)120取付可能天井厚(mm)3~25
  • スポットライト 本体 ODELIC(オーデリック)

    スポットライト 本体

    ODELIC(オーデリック)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1台
    3日以内出荷
    上品なアクセントを加えるミニマルデザイン
    仕様調光器:別売、ランプ:別売長さ(mm)131質量(kg)0.3種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50非調光5.8W/Φ50調光5.8W・6W・3.8W(E11)首振角度(°)90幅(Φmm)50ランプの種類LED光源寿命40000時間明るさJDR50W/40W相当回転角度(°)360調光率(%)ランプ:連続調光100-5・位相制御取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用照射面近接限度(cm)10
  • スポットライト 本体 ODELIC(オーデリック)

    スポットライト 本体

    ODELIC(オーデリック)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1台
    3日以内出荷
    プロを魅了するアルミニウムの美しさ、滑らかな操作感
    仕様調光器:別売、ランプ:別売長さ(mm)107質量(kg)0.3材質(本体)アルミダイカスト(アルミ色・磨き)種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50非調光5.8W/Φ50調光5.8W・6W・3.8W(E11)首振角度(°)90幅(Φmm)50ランプの種類LED光源寿命40000時間明るさJDR75W~40W相当調光率(%)ランプ:連続調光100-5・位相制御照射面近接限度(cm)10
  • スポットライト 本体 ODELIC(オーデリック)

    スポットライト 本体

    ODELIC(オーデリック)
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1台
    3日以内出荷
    レバー式クイックリリース機構を採用した大胆なフォルム。レバー式クイックリリース機構により高度な操作感を追求しました。ヴィンテージロードバイクをモチーフにしたやわらかな曲線。
    仕様調光器:別売、ランプ:別売長さ(mm)117質量(kg)0.4材質(本体)アルミダイカスト(磨き)種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50非調光5.8W/Φ50調光5.8W・6W・3.8W/Φ70調光9.4W(E11)首振角度(°)90幅(Φmm)50ランプの種類LED光源寿命40000時間明るさJDR75W~40W相当回転角度(°)330調光率(%)ランプ:連続調光100-5・位相制御照射面近接限度(cm)10