カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- ODELIC(オーデリック)
- Panasonic(パナソニック)(18)
- 東芝ライテック(3)
- DAIKO(大光電機)(1)
- TAIGASHOJI(大河商事)(1)
エコロジープロダクト
再生紙使用マーク適合(1)
「lld2000l cb1」の検索結果

ダウンライトΦ100 人感センサー付
ODELIC(オーデリック)¥9,998~税込¥10,998~1台4日以内出荷ランプ交換型でセンサー付。ニューノーマル時代の新提案。スイッチ操作が不要な赤外線センサーの搭載と安心のランプ交換型を両立させた新提案。単品でも、通常のダウンライトと連動させても。人感センサーON-OFF型の機能を非調光タイプに連動させることができます。長い廊下と腕センサー付き器具を両端に配置し、センサー機能を途中の器具に連動させることも可能です仕様調光器不可、センサー機能連動可能質量(kg)0.4タイプLED電球フラット形(GX53-1)構造高気密SB定格寿命(時間)40000ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)100枠ポリカーボネート調光の可否否取付必要高(mm)75取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 人感センサー付
ODELIC(オーデリック)¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷人感センサー付。モード切替型で夜間ON-OFFと調光モードの切り替えが可能です 高演色照明R15クラス2材質グローブ:アクリル(乳白)幅(mm)190質量(kg)0.7高さ(mm)206取付方式クローブ:ねじ込式奥行(mm)121構造防雨型定格消費電力(W)6.5色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)16(100V)明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94取付面位置壁面取付専用調光の可否不可人感センサーモード切替型可動範囲(°)センサー部:全方向20エコロジー商品省エネ