カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(12)
絞り込み
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)
  • モノタロウ(1)
  • ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(27)
  • Panasonic(パナソニック)(15)
  • ホンダ(4)
  • Texas Instruments(3)
  • Luci(ルーチ)(3)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(2)
  • 3M(スリーエム)(2)
  • 日動工業(2)
  • MICROCHIP(2)
  • TAIGASHOJI(大河商事)(2)
  • M5Stack(2)
  • onsemi(2)
  • アズワン(1)
  • エスコ(1)
  • オーム電機(1)
  • サンエス(1)
  • TRUSCO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lm 393」の検索結果

特価
本日8月8日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フレキシブルライン ODELIC(オーデリック)

    フレキシブルライン

    ODELIC(オーデリック)
    12,980税込14,278
    1本
    翌々日出荷から30日以内出荷
    リモコンで調光・調色ができる。埋め込み施工に適した縦曲がりタイプ
    仕様エンドキャップ付その他【光束維持】50000時間材質樹脂備考現場カット可能取付方式壁面、天井面、床面取付兼用定格電圧DC24V制御調色平均演色評価数(Ra)80光源LED取付場所屋外用縦(mm)12色温度(K)2700-5700電源コードLEDドットレス電源タイプ別置型電源コード(cm)38光色電球色~昼光色調光方式【連続調光】100-1%別売品番[必須]【取付レール】OA 253 541、OA 253 540入数(本)1
  • エクステリア ポーチライト ODELIC(オーデリック)

    エクステリア ポーチライト

    ODELIC(オーデリック)
    5,398税込5,938
    1台
    3日以内出荷から90日以内出荷
    水面が放つ美しいゆらめきをイメージしたあかり。ガラスのような上質な樹脂セードがファサードを彩ります。
    仕様調光器:不可寸法(mm)出:167質量(kg)0.6取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)5構造防雨・防湿型グローブ種別脱着:ねじ込式幅(Φmm)155ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)可能:90迄エコロジー商品省エネ
  • ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷から90日以内出荷
    インテリアに広く調和するドーム形のプレーンなペンダントライト。艶やかな質感からの光が空間の価値を高めます。セードの強度を高める下面カバーからのやわらかな透過光。
    仕様調光器:不可質量(kg)1.7取付引掛シーリング高さ(mm)310タイプコード収納フレンジ付種類器具:LED電球フラット形5W×3(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)15全高(mm)660~1460幅(Φmm)393材質(カバー)下面:フロストアクリルランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)26明るさ白熱灯器具60W×3灯相当演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷
    インテリアに広く調和するドーム形のプレーンなペンダントライト。艶やかな質感からの光が空間の価値を高めます。セードの強度を高める下面カバーからのやわらかな透過光。
    仕様調光器:不可質量(kg)1.7取付引掛シーリング高さ(mm)310タイプコード収納フレンジ付種類器具:LED電球フラット形6W×3(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)18全高(mm)660~1460色温度(K)2700~6500幅(Φmm)393材質(カバー)下面:フロストアクリルランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)30明るさ白熱灯器具60W×3灯相当演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-5・調色エコロジー商品省エネ
  • LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック)

    LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】

    ODELIC(オーデリック)
    36,980税込40,678
    1台
    4日以内出荷
    FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型/電源別置型。ハイパワーな屋内外兼用フレキシブルテープライト。屋内外の厳しい使用条件に対応!使用可能周囲温度 -20℃~40℃
    仕様電源装置・調光器・信号線別売、固定具別売、電源線・エンドキャップ付種別LED間接照明材質樹脂(透明)幅(mm)19高さ(mm)12種類【FLEXIBLE】テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型構造防雨型保護等級IP65使用周囲温度(℃)-20~40ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間入数1台調光方式連続調光 100-5%・PWM取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用エコロジー商品省エネ
  • LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック)

    LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】

    ODELIC(オーデリック)
    42,980税込47,278
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型/電源別置型。リモコンで調光・調色ができる屋内外兼用テープライト。屋内外の厳しい使用条件に対応!使用可能周囲温度 -20℃~40℃
    仕様電源装置・Bluetoothドライバー別売、固定具別売、電源線・エンドキャップ付、調光器不可適合別売コネクテッドスイッチ:LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627種別LED間接照明材質樹脂(透明)幅(mm)19高さ(mm)12種類【FLEXIBLE】テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型構造防雨型平均演色評価数(Ra)82保護等級IP65色温度(K)2700~6500使用周囲温度(℃)-20~40ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間適合ドライバー(別売)OA253393(Bluetooth)リモコン(別売)RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)入数1台光色電球色~昼光色調光方式連続調光 100-1%・調色取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用エコロジー商品省エネ
  • 高演色LED ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    高演色LED ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    12,980税込14,278
    1台
    5日以内出荷
    波佐見焼の電灯がつくり出すシャープなエッジとやわらかな素材感。和洋問わず使いやすい直線的なデザインです。
    種別ペンダントライト幅(mm)Φ125質量(kg)0.7高さ(mm)100電圧(V)100光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94エコロジー商品省エネ
  • バスルームライト ODELIC(オーデリック)

    バスルームライト

    ODELIC(オーデリック)
    3,898税込4,288
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    くつろぎを照らすもの
    仕様非調光その他【光束維持】40000時間材質アルミ/カバー(樹脂)/反射板(樹脂)質量(kg)0.3高さ(mm)84備考【配光】未対応規格【高演色LED】R15クラス2シリーズバスルーム定格電圧100V平均演色評価数(Ra)94光源LED傾斜角度(°)55LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25エコロジー商品省エネ
  • ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    23,980税込26,378
    1台
    5日以内出荷
    ざっくりと巻かれた糸のシルエットと、そこから生まれる透け感が心地よいペンダントライトです。ホルダーとセードが一体化したデザインは、どの角度からも美しく見えるように配慮されています
    取付引掛シーリング電圧(V)100ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • 高演色LED ペンダントライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)

    高演色LED ペンダントライト R15クラス2

    ODELIC(オーデリック)
    57,980税込63,778
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    その他※調光器不可定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)94LED交換可能エコロジー商品省エネ
  • フレキシブルライン 3面発光 ODELIC(オーデリック)

    フレキシブルライン 3面発光

    ODELIC(オーデリック)
    25,980税込28,578
    1本
    29日以内出荷から30日以内出荷
    側面も光るドットレスな拡散光。屋外にも使える縦曲げタイプ
    材質樹脂備考現場カット不可取付方式壁面、天井面、床面取付兼用定格電圧DC24V制御PWM光源LED防塵防水性能IP65LEDドットレス電源タイプ別置型電源コード(cm)35適合電源装置[150Wタイプ]OA 253 560、[100Wタイプ]OA 253 599、[60Wタイプ]OA 253 558、[30Wタイプ]OA 253 557入数(本)1発光方式3面発光
  • LED間接照明 フレキシブル テープライト 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック)

    LED間接照明 フレキシブル テープライト 【受注生産品】

    ODELIC(オーデリック)
    8,998税込9,898
    1本
    32日以内出荷
    専用の電源装置とドライバー、コントローラーが必要です。端部は30mm単位で現場でカット可能です。固定具(別売)は必ず必要です。屋内取付専用
    仕様電源別置型その他※調光器不可付属品電源線・エンドキャップ取付可能対象壁面・天井面・床面取付兼用材質樹脂(透明)幅(mm)19取付屋内専用高さ(mm)12定格電圧(V)24平均演色評価数(Ra)82別売付属品電源装置、固定具、ドライバー(OA 253 393(Bluetooth))【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631色温度(K)2700~6500ランプの種類LED光源寿命40000時間光色電球色~昼光色調光方式連続調光100-1%・調色LED交換不可エコロジー商品省エネ
照明器具カテゴリ