カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(7)
絞り込み
ブランド
- ODELIC(オーデリック)
- IDEC(和泉電気)(2)
- CKD(2)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
- 内外電機(2)
- イマオコーポレーション(1)
- KHK(小原歯車工業)(1)
- 協育歯車(1)
- コガネイ(1)
- ニッセイ(1)
- 三菱電機(1)
- Beruf(1)
- リキモリ(大東潤滑)(1)
- イシグロ(1)
- リンテック21(1)
- ENDO(遠藤照明)(1)
- EATON(イートン)(1)
- Luci(ルーチ)(1)
- I-VALUE(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
再生紙使用マーク適合(1)
「lm-401」の検索結果
特価

ベースダウンライト SB形
ODELIC(オーデリック)¥5,798税込¥6,3781台4日以内出荷から92日以内出荷安心の明るさと低価格、充実のラインナップ。パワーとコストパフォーマンスを両立させた超定番ダウンライトシリーズ。高品質な拡散光でエクステリアを明るく照らします。その他【光束維持】50000時間【その他】ランプ付材質アルミ/カバー(樹脂)取付方式軒下取付専用規格【高演色LED】R15クラス2シリーズMINIMUM-75SB定格電圧(V)100光源LED取付場所屋外用・防雨型器具・セットセット品傾斜角度(°)55演色指数(Ra)94LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25調色の可否不可エコロジー商品省エネ
ポーチライト
ODELIC(オーデリック)¥9,198税込¥10,1181台5日以内出荷種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)寸法(mm)出:100質量(kg)0.6取付ねじ込式材質(本体)樹脂電圧(V)100消費電力(W)5構造防雨・防湿型ランプ高演色LED幅(Φmm)190材質(カバー)アクリル(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面傾斜天井取付角度(°)90迄エコロジー商品省エネ
オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 人感センサー付 軒下取付専用
ODELIC(オーデリック)¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷人感センサー付。モード切替型で夜間ON-OFFと調光モードの切り替えが可能です 軒下取付専用のポーチライト 高演色照明R15クラス2材質グローブ:アクリル(乳白)長さ(mm)230幅(mm)190質量(kg)0.8高さ(mm)121取付方式クローブ:ねじ込式構造防雨型定格消費電力(W)6.5ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)16(100V)明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94取付面位置天井面取付、軒下取付専用調光の可否不可人感センサーモード切替型可動範囲(°)センサー部:全方向20エコロジー商品省エネ
ダウンライトΦ100 ハイコーンタイプ
ODELIC(オーデリック)¥4,198税込¥4,6181台5日以内出荷まぶしさを抑えた快適な心地よい空間設計に。ランプが奥に位置したハイコーンタイプ埋込穴(Φmm)100光源色電球色~昼光色ランプの種類高演色LEDタイプLED電球フラット形(GX53-1)色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94枠鋼取付必要高(mm)70質量(kg)0.4調光の可否否配光タイプ拡散構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55仕様調光器不可定格寿命(時間)40000再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 人感センサー付
ODELIC(オーデリック)¥17,980税込¥19,7781台5日以内出荷人感センサー付。モード切替型で夜間ON-OFFと調光モードの切り替えが可能です 高演色照明R15クラス2材質グローブ:アクリル(乳白)幅(mm)190質量(kg)0.7高さ(mm)206取付方式クローブ:ねじ込式奥行(mm)121構造防雨型定格消費電力(W)6.5色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)16(100V)明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94取付面位置壁面取付専用調光の可否不可人感センサーモード切替型可動範囲(°)センサー部:全方向20エコロジー商品省エネ
オーデリック 高演色LED エクステリア 人検知カメラ付ポーチライト
ODELIC(オーデリック)¥28,980税込¥31,8781台5日以内出荷人検知カメラと照明が一体化したカメラ付ポーチライト。家を見守り安心を提供してくれる次世代のあかりです 人検知カメラ モード切替型で防犯対策などにおすすめ。カメラが人を検知して録画&照明を点灯。照明は夜間ON-OFFと調光モードの切り替えが可能です 高演色照明R15クラス2材質グローブ:アクリル(乳白)ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)25(100V)明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥21,980税込¥24,1781台5日以内出荷格式高い名曲喫茶、喧騒のビヤホール、文豪たちが煙を燻らせ通った昭和のバー。当時と変わらない本物のヴィンテージデザインが今もそのまま守られています色銅古味取付引掛シーリング高さ(mm)312材質(本体)鋼電圧(V)100全高(mm)500-1812ランプ高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)50迄/パーツ付きエコロジー商品省エネ