カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(71)
絞り込み
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)
  • 三菱電機(1,068)
  • Panasonic(パナソニック)(1,037)
  • 東芝ライテック(161)
  • 岩崎電気(88)
  • MTO(25)
  • 日動工業(22)
  • ENDO(遠藤照明)(19)
  • 日立(10)
  • コイズミ照明(10)
  • DAIKO(大光電機)(8)
  • ハタヤリミテッド(7)
  • マリンテック(6)
  • アイリスオーヤマ(5)
  • EPSON(5)
  • カーメイト(5)
  • HotaluX(ホタルクス)(5)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(5)
  • ウシオライティング(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(20)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(39)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(45)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lm-7000」の検索結果

71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高天井用ユニバーサルダウンライト本体Φ175 ODELIC(オーデリック)

    高天井用ユニバーサルダウンライト本体Φ175

    ODELIC(オーデリック)
    29,980税込32,978
    1台
    5日以内出荷
    PLUGGEDG-class(プラグドジークラス)。器具光束約7000lmを超えるハイパワー。高天井空間に対応する業界最高クラスの明るさです
    用途高天井用埋込穴(Φmm)175明るさC7000、(従来明るさ)セラミックメタルハライド150Wクラスアルミダイカスト反射板アルミ(銀色アルマイト・梨地)取付必要高(mm)230質量(kg)1.9取付可能天井厚(mm)5~25定格寿命(時間)40000再生紙使用マーク適合
  • 高天井用ベースダウンライト本体Φ150 ODELIC(オーデリック)

    高天井用ベースダウンライト本体Φ150

    ODELIC(オーデリック)
    30,980税込34,078
    1台
    5日以内出荷
    PLUGGEDG-class(プラグドジークラス)。ベース照明として汎用性の高い約7000lmの器具光束。電源装置に選択よって軒下天井やCONNECTEDLIGHTNGに対応します
    用途高天井用。屋内・軒下取付兼用埋込穴(Φmm)150明るさC7000、(従来明るさ)セラミックメタルハライド150Wクラスアルミダイカスト反射板アルミ(銀色アルマイト・梨地)取付必要高(mm)220質量(kg)1.5取付可能天井厚(mm)5~25構造防雨型定格寿命(時間)40000再生紙使用マーク適合
  • ハイパワー スポットライト ODELIC(オーデリック)

    ハイパワー スポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    41,980税込46,178
    1台
    5日以内出荷
    ライティングダクトレール対応のLEDスポットライトとして業界最高の7000lmを超える器具光束を実現。圧倒的な明るさが、従来の器具ではありえなかった少ない台数で十分な照度を得ることを可能にします
    用途高天井用付属品電源装置種別器具:LED一体型長さ(mm)224質量(kg)2.4取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)83首振角度(°)70ランプLED幅(Φmm)125光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)86明るさセラメタ150W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)83材質(反射板)アルミ(銀色アルマイト・梨地)取付面位置天井面取付専用調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • ハイパワー スポットライト ODELIC(オーデリック)

    ハイパワー スポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    37,980税込41,778
    1台
    5日以内出荷
    ライティングダクトレール対応のLEDスポットライトとして業界最高の7000lmを超える器具光束を実現。圧倒的な明るさが、従来の器具ではありえなかった少ない台数で十分な照度を得ることを可能にします
    用途高天井用付属品電源装置種別器具:LED一体型長さ(mm)224質量(kg)2.4取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)83首振角度(°)70ランプ高彩色LED幅(Φmm)125光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)86配光角度(°)34明るさセラメタ150W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)93材質(反射板)アルミ(銀色アルマイト・梨地)取付面位置天井面取付専用調光の可否不可配光タイプワイドエコロジー商品省エネ
  • 直管形LEDランプ(R17d口金) 110形 ODELIC(オーデリック)

    直管形LEDランプ(R17d口金) 110形

    ODELIC(オーデリック)
    24,980税込27,478
    1本
    当日出荷から92日以内出荷
    長さ(mm)2367備考片側給電・片側配線径(Φmm)ランプ:26.7(29.3)電圧(V)100-242口金R17d(※RX17dソケットにも使用できます。)平均演色評価数(Ra)83大きさ110形ランプの種類直管形LEDランプ(R17d口金)平均寿命(時間)40000調光方式非調光入数(本)1エコロジー商品省エネ
  • 高天井用フィクスドダウンスポットライト本体Φ175 ODELIC(オーデリック)

    高天井用フィクスドダウンスポットライト本体Φ175

    ODELIC(オーデリック)
    33,980税込37,378
    1台
    5日以内出荷
    PLUGGEDG-class(プラグドジークラス)。器具光束約7000lmを超えるハイパワー。高天井空間に対応する業界最高クラスの明るさです。ユニバーサルダウンライトよりも広範囲な可動域で様々な用途に対応。広い壁面やサインの照明に適しています。ライティングダクトレールを使用せず、スポットライトを単独使用したいときにもおすすめです
    用途高天井用明るさC7000、(従来明るさ)セラミックメタルハライド150Wクラスアルミダイカスト反射板アルミ(銀色アルマイト・梨地)埋込穴(Φmm)175取付必要高(mm)105質量(kg)2.1LED寿命(時間)40000取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
  • 埋込型ベースライト40形 下面開放型幅広2灯用 非調光 ODELIC(オーデリック)

    埋込型ベースライト40形 下面開放型幅広2灯用 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    22,980税込25,278特価
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
    電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付埋込型/下面開放型(幅広)2灯用本体幅(mm)320長さ(mm)1282埋込穴(Φmm)1270×300質量(kg)5.5LED寿命(時間)40000調光の可否連結可能型(別売MA001)遮光(°)15仕様調光器:不可色(本体)
  • 直付型ベースライト40形 トラフ型 非調光 ODELIC(オーデリック)

    直付型ベースライト40形 トラフ型 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    22,980税込25,278
    1台
    翌々日出荷から92日以内出荷
    LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
    電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型40形タイプトラフ型本体ポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.9LED寿命(時間)40000調光の可否取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90仕様調光器:不可寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×1225×53色(本体)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 直付型ベースライト40形 反射笠型 非調光 ODELIC(オーデリック)

    直付型ベースライト40形 反射笠型 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    32,980税込36,278
    1台
    翌々日出荷から92日以内出荷
    LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
    電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型40形タイプ反射笠型本体ポリカーボネート(乳白)質量(kg)2.3LED寿命(時間)40000調光の可否取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90仕様調光器:不可、チェーン吊具(別売):XA453 052寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)162×1225×67再生紙使用マーク適合
  • フレキシブルライン 3面発光 ODELIC(オーデリック)

    フレキシブルライン 3面発光

    ODELIC(オーデリック)
    31,980税込35,178
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    側面も光るドットレスな拡散光。屋外にも使える縦曲げタイプ
    その他【光束維持】40000時間【その他】エンドキャップ付材質樹脂備考現場カット可能取付方式壁面、天井面、床面取付兼用定格電圧DC24V制御PWM平均演色評価数(Ra)94光源LED取付場所屋内用別売付属品【PWM調光用電源装置】[150Wタイプ]OA 253 348、[90Wタイプ]OA 253 347、[60Wタイプ]OA 253 346、[30Wタイプ]OA 253 345、【専用調光器(PWM調光)】LC 305、LC 306、LC 307、LC 308、LC 309、LC 307N、LC 308N、LC309N、【調光用信号線(PWM調光用)】OA076 088縦(mm)10横(mm)10電源コードエネルギー消費効率(Lm/W)98.5LEDドットレス電源タイプ別置型電源コード(cm)35調光方式【連続調光】100-5%別売品番[必須]【取付レール】OA 253 541、OA 253 540適合電源装置[150Wタイプ]OA 253 560、[100Wタイプ]OA 253 599、[60Wタイプ]OA 253 558、[30Wタイプ]OA 253 557光源タイプトップビュー入数(本)1発光方式3面発光
  • シャンデリア ODELIC(オーデリック)

    シャンデリア

    ODELIC(オーデリック)
    249,800税込274,780
    1台
    3日以内出荷
    LED光源だからこそできる、斬新な意匠と発光感が美しいあかり。高演色LED「R15 クラス2」にリニューアルしました。
    仕様調光器:不可材質セード:アクリル(透明)取付簡易取付A高さ(mm)106材質(本体)鋼(クロームメッキ)種類器具:LED一体型電圧(V)100色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • シャンデリア ODELIC(オーデリック)

    シャンデリア

    ODELIC(オーデリック)
    899,800税込989,780
    1台
    3日以内出荷から90日以内出荷
    イタリア製。螺旋状のガラスがつくる光の造形。圧倒的な存在感が幻想的な光を放ちます。
    仕様調光器:別売材質飾:強化ガラス(透明)材質(本体)鋼(クロームメッキ)電圧(V)100色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間昇降方式電動昇降装置:対応型(条件付)演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-5・位相制御エコロジー商品省エネ
  • シャンデリア ODELIC(オーデリック)

    シャンデリア

    ODELIC(オーデリック)
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷
    クラシカルなフォルムを継承したデザイン。機能的なスポット光と装飾的な拡散光が均整のとれた上質感を放ちます。
    仕様調光器:別売取付簡易取付A種類器具:LED一体型電圧(V)100色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-5・位相制御エコロジー商品省エネ
  • シャンデリア ODELIC(オーデリック)

    シャンデリア

    ODELIC(オーデリック)
    259,800税込285,780
    1台
    3日以内出荷
    クラシカルなフォルムを継承したデザイン。機能的なスポット光と装飾的な拡散光が均整のとれた上質感を放ちます。
    仕様調光器:不可取付簡易取付A種類器具:LED一体型電圧(V)100色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-1・調色エコロジー商品省エネ
  • LED間接照明 フレキシブル テープライト ドットレス・ハイパワー DC24V 屋内用 電源別置型 ODELIC(オーデリック)

    LED間接照明 フレキシブル テープライト ドットレス・ハイパワー DC24V 屋内用 電源別置型

    ODELIC(オーデリック)
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト ドットレス・ハイバワー DC24V 屋内用 電源別置型。ドットの無い次世代テープライト。明るい高光束タイプ。ドット状の映り込みが出ません。端部は50mm単位で現場でカット可能です。
    仕様電源線・エンドキャップ付、固定具付適合(別売信号線)OA076088、(別売調光器)LC305・LC306・LC615種別LED間接照明材質樹脂(透明)種類【FLEXIBLE】テープライト ドットレス・ハイパワー DC24V 屋内用 電源別置型電圧(V)24ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間入数1台調光方式連続調光 100-5%・PWMグリーン購入法適合演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用調光の可否調色の可否×エコロジー商品省エネ
  • LED間接照明 フレキシブルライン トップビュー 3面発光 10×10 DC24V 屋内用 電源別置型 ODELIC(オーデリック)

    LED間接照明 フレキシブルライン トップビュー 3面発光 10×10 DC24V 屋内用 電源別置型

    ODELIC(オーデリック)
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    【FLEXIBLE(フレキシブル)】フレキシブルライン トップビュー 3面発光 10×10 DC24V 屋内用 電源別置型。側面も光るドットレスな拡散光。多用途に使える縦曲げタイプ
    仕様電源線・エンドキャップ付、固定具別売適合(別売信号線)OA076088、(別売調光器)LC305・LC306・LC615種別LED間接照明材質樹脂幅(mm)12高さ(mm)12種類【FLEXIBLE】フレキシブルライン トップビュー 10×10 DC24V 屋内用 電源別置型電圧(V)24ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間入数1台調光方式連続調光 100-5%・PWM演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用調光の可否調色の可否×エコロジー商品省エネ
  • LED間接照明 フレキシブル テープライト ドットレス・ハイパワー DC24V 屋内用 電源別置型 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック)

    LED間接照明 フレキシブル テープライト ドットレス・ハイパワー DC24V 屋内用 電源別置型 【受注生産品】

    ODELIC(オーデリック)
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷
    FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト ドットレス・ハイバワー DC24V 屋内用 電源別置型。ドットの無い次世代テープライト。明るい高光束タイプ。ドット状の映り込みが出ません。端部は50mm単位で現場でカット可能です。
    仕様電源線・エンドキャップ付、固定具付適合(別売信号線)OA076088、(別売調光器)LC305・LC306・LC615種別LED間接照明材質樹脂(透明)種類【FLEXIBLE】テープライト ドットレス・ハイパワー DC24V 屋内用 電源別置型電圧(V)24ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間入数1台調光方式連続調光 100-5%・PWMグリーン購入法適合演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用調光の可否調色の可否×エコロジー商品省エネ
  • オーデリック LED LED-LINE ベースライト 直付型110形 反射笠付 ODELIC(オーデリック)

    オーデリック LED LED-LINE ベースライト 直付型110形 反射笠付

    ODELIC(オーデリック)
    46,980税込51,678
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応 LEDユニット型
    長さ(mm)2419幅(mm)162質量(kg)5高さ(mm)67材質(本体)鋼(白色)タイプ直付型110形、反射笠付電圧(V)100-242材質(枠)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • LED間接照明 フレキシブルライン トップビュー 20×20 DC24V 屋内用 電源別置型 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック)

    LED間接照明 フレキシブルライン トップビュー 20×20 DC24V 屋内用 電源別置型 【受注生産品】

    ODELIC(オーデリック)
    44,980税込49,478
    1台
    4日以内出荷
    【FLEXIBLE(フレキシブル)】フレキシブルライン トップビュー 20×20 DC24V 屋内用 電源別置型。上面のみ発光するシャープな光。埋込ライン照明におすすめ
    仕様電源線・エンドキャップ付、固定具別売適合(別売信号線)OA076088、(別売調光器)LC305・LC306・LC615種別LED間接照明材質樹脂幅(mm)23高さ(mm)23種類【FLEXIBLE】フレキシブルライン トップビュー 20×20 DC24V 屋内用 電源別置型電圧(V)24ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間入数1台調光方式連続調光 100-5%・PWM演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用調光の可否調色の可否×エコロジー商品省エネ
  • 高演色LED レール取付型ベースライト LEDユニット型 ODELIC(オーデリック)

    高演色LED レール取付型ベースライト LEDユニット型

    ODELIC(オーデリック)
    25,980税込28,578
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    SOLID LINE SLIM スリム&ハイパワー。36mm幅のスリムな形状と、ベース照明として十分な光束を両立したベースライト。ライティングダクトレールに取付可能なレール取付型。構成要素を最小限に抑えたミニマルデザイント高演色の光が空間の美しさに寄与します。
    材質サイドカバー:樹脂(乳白)長さ(mm)1500幅(mm)36質量(kg)1.7取付レール取付型高さ(mm)76種類SOLID LINE SLIM LEDユニット型 ベースライト電圧(V)100光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台グリーン購入法適合演色指数(Ra)94取付面位置天井面取付専用エコロジー商品省エネ
  • LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック)

    LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】

    ODELIC(オーデリック)
    75,980税込83,578
    1台
    4日以内出荷
    FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型/電源別置型。ハイパワーな屋内外兼用フレキシブルテープライト。屋内外の厳しい使用条件に対応!使用可能周囲温度 -20℃~40℃
    仕様電源装置・調光器・信号線別売、固定具別売、電源線・エンドキャップ付種別LED間接照明材質樹脂(透明)幅(mm)19高さ(mm)12種類【FLEXIBLE】テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型構造防雨型保護等級IP65使用周囲温度(℃)-20~40ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間入数1台調光方式連続調光 100-5%・PWM取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用エコロジー商品省エネ
  • オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED ダウンライト ODELIC(オーデリック)

    オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED ダウンライト

    ODELIC(オーデリック)
    10,980税込12,078
    1台
    5日以内出荷
    CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2
    種別LED一体型構造高気密SB/浅型色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624演色指数(Ra)94取付必要高(mm)100取付可能天井厚(mm)5~25エコロジー商品省エネ
  • オーデリック 高演色LED LED-SQUARE FLAT ベースライト ODELIC(オーデリック)

    オーデリック 高演色LED LED-SQUARE FLAT ベースライト

    ODELIC(オーデリック)
    36,980税込40,678
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。器具高34mmのフラットなベースライト 器具高34mmの超薄型設計。圧迫感を感じさせないフラットな薄型形状 均一で美しい面発光。過度のまぶしさのない美しい面の光が、最適な光環境をつくります Cチャンネル回避型。通常の埋込器具と変わらない出幅(9mm)でCチャンネル回避型を実現 高演色照明R15クラス2
    仕様Cチャンネル回避型種別LED一体型カバーアクリル(乳白)取付直付・埋込兼用材質(本体)アルミ(白色)電圧(V)100-242色温度(K)5000埋め込み深さ(mm)25ランプの種類高演色LED光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • オーデリック LED LED-LINE ベースライト 直付型110形 トラフ型 ODELIC(オーデリック)

    オーデリック LED LED-LINE ベースライト 直付型110形 トラフ型

    ODELIC(オーデリック)
    45,980税込50,578
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応 LEDユニット型
    長さ(mm)2419幅(mm)80質量(kg)3.9高さ(mm)53材質(本体)鋼(白色)タイプ直付型110形、トラフ型電圧(V)100-242材質(枠)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • オーデリック LED-TUBE LED ベースライト 直付型 トラフ型 ODELIC(オーデリック)

    オーデリック LED-TUBE LED ベースライト 直付型 トラフ型

    ODELIC(オーデリック)
    29,980税込32,978
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    LED-TUBE(レッド・チューブ)高効率直管形LEDランプ専用ベースライト 直付型 トラフ型 高品質の直管型LEDランプ専用の定番ベースライト
    長さ(mm)2438幅(mm)79質量(kg)4.5高さ(mm)105材質(本体)鋼(白色)タイプ直付型110形、トラフ型1灯用電圧(V)100-242ランプの種類LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)83調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • オーデリック LED LED-LINE ベースライト 埋込型110形 下面開放型 ODELIC(オーデリック)

    オーデリック LED LED-LINE ベースライト 埋込型110形 下面開放型

    ODELIC(オーデリック)
    54,980税込60,478
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応 LEDユニット型
    長さ(mm)2462幅(mm)330寸法(mm)埋込穴:2445×300質量(kg)7.5材質(本体)鋼(白色)タイプ埋込型110形、下面開放型電圧(V)100-242埋め込み深さ(mm)65材質(枠)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間別売品番【連結金具】XA353001連結可能型調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • オーデリック CONNECTED LIGHTING LED LED-LINE ベースライト 直付型110形 トラフ型 ODELIC(オーデリック)

    オーデリック CONNECTED LIGHTING LED LED-LINE ベースライト 直付型110形 トラフ型

    ODELIC(オーデリック)
    48,980税込53,878
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応 LEDユニット型 CONNECTED LIGHTING 信号線不要。リモコン、タブレットで照明を簡単コントロールできます LC-FREE Bluetooth調光。リモコンで明るさ調節
    長さ(mm)2419幅(mm)80質量(kg)3.9高さ(mm)53材質(本体)鋼(白色)タイプ直付型110形、トラフ型電圧(V)100-242対応CONNECTED LIGHTINGランプの種類LED材質(枠)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)演色指数(Ra)83調光率(%)連続100-1調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • 直付型ベースライト40形 トラフ型2灯用 調光 ODELIC(オーデリック)

    直付型ベースライト40形 トラフ型2灯用 調光

    ODELIC(オーデリック)
    38,980税込42,878
    1台
    5日以内出荷
    LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
    ランプの種類高演色LED光源色昼白色色温度(K)5000演色指数(Ra)94取付直付型/トラフ型2灯用本体質量(kg)2.6LED寿命(時間)40000調光の可否仕様調光器:不可電圧(V)100/200/242寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)113×1248×83色(本体)調光範囲約1%~100%再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • オーデリック CONNECTED LIGHTING LED LED-LINE ベースライト 埋込型110形 下面開放型 ODELIC(オーデリック)

    オーデリック CONNECTED LIGHTING LED LED-LINE ベースライト 埋込型110形 下面開放型

    ODELIC(オーデリック)
    56,980税込62,678
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応 LEDユニット型 CONNECTED LIGHTING 信号線不要。リモコン、タブレットで照明を簡単コントロールできます LC-FREE Bluetooth調光。リモコンで明るさ調節
    長さ(mm)2462幅(mm)330寸法(mm)埋込穴:2445×300質量(kg)7.5材質(本体)鋼(白色)タイプ埋込型110形、下面開放型電圧(V)100-242対応CONNECTED LIGHTING埋め込み深さ(mm)65ランプの種類LED材質(枠)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間別売品番【連結金具】XA353001演色指数(Ra)83調光率(%)連続100-1連結可能型調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • 直付型ベースライト40形 トラフ型2灯用 非調光 ODELIC(オーデリック)

    直付型ベースライト40形 トラフ型2灯用 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    25,980税込28,578
    1台
    5日以内出荷
    LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
    ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94本体LED寿命(時間)40000調光の可否仕様調光器:不可電圧(V)100/200/242色(本体)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • エクステリアスクエアライト ODELIC(オーデリック)

    エクステリアスクエアライト

    ODELIC(オーデリック)
    59,980税込65,978
    1台
    5日以内出荷
    大型看板広告や建築物のライトアップ、駐車場などのエリア照明迄幅広い用途に対応可能です
    種別器具:LED一体型質量(kg)4材質(本体)アルミダイカスト消費電力(W)75ケーブル長(m)1.5構造防雨型首振角度(°)270材質(カバー)強化ガラス防塵防水性能IP65材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)光源寿命60000時間皮相電力(VA)(100V/200V/242V)75/76/78キャブタイヤケーブル(m)1.5使用場所駐車場など明るさ水銀灯200Wクラス調光方式調光器:不可取付面位置壁面・天井・床面兼用電球の種類LED配光タイプ拡散エコロジー商品省エネ
  • ハイパワー ベースダウンライト ODELIC(オーデリック)

    ハイパワー ベースダウンライト

    ODELIC(オーデリック)
    26,980税込29,678
    1個
    5日以内出荷
    ショールームや遊技場の高天井に最適なダウンライトです。電源装置の選択によって軒下にも使用できます。山形クイックオーダー対応製品です
    ランプの種類LED演色指数(Ra)83材質(本体)アルミ反射板アルミ(オフホワイト色)カバーアクリル消費電力(W)64幅(mm)Φ170埋め込み深さ(mm)249質量(kg)1.7明るさFHT57W×3灯相当取付可能天井厚(mm)2022/05/25構造防雨型埋込穴(Φmm)150取付必要高(mm)250カットオフアングル30仕様調光器:別売、信号線:別売定格寿命(時間)40000LEDLED一体型色(本体)オフホワイト再生紙使用マーク適合
  • オーデリック CONNECTED LIGHTING LED LED-LINE ベースライト 直付型110形 反射笠付 ODELIC(オーデリック)

    オーデリック CONNECTED LIGHTING LED LED-LINE ベースライト 直付型110形 反射笠付

    ODELIC(オーデリック)
    49,980税込54,978
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応 LEDユニット型 CONNECTED LIGHTING 信号線不要。リモコン、タブレットで照明を簡単コントロールできます LC-FREE Bluetooth調光。リモコンで明るさ調節
    長さ(mm)2419幅(mm)162質量(kg)5高さ(mm)67材質(本体)鋼(白色)タイプ直付型110形、反射笠付電圧(V)100-242対応CONNECTED LIGHTINGランプの種類LED材質(枠)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)演色指数(Ra)83調光率(%)連続100-1調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • ハイパワー ベースダウンライト ODELIC(オーデリック)

    ハイパワー ベースダウンライト

    ODELIC(オーデリック)
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    ショールームや遊技場の高天井に最適なダウンライトです。電源装置の選択によって軒下にも使用できます。山形クイックオーダー対応製品です
    ランプの種類LED演色指数(Ra)83材質(本体)アルミダイカスト反射板アルミ(オフホワイト色)カバーアクリル消費電力(W)64幅(mm)Φ215埋め込み深さ(mm)242質量(kg)2.7明るさFHT57W×3灯相当取付可能天井厚(mm)2022/05/25構造防雨型埋込穴(Φmm)200取付必要高(mm)245カットオフアングル30仕様調光器:別売、信号線:別売定格寿命(時間)40000LEDLED一体型色(本体)オフホワイトグリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
  • ハイパワー ベースダウンライト ODELIC(オーデリック)

    ハイパワー ベースダウンライト

    ODELIC(オーデリック)
    28,980税込31,878
    1個
    5日以内出荷
    ショールームや遊技場の高天井に最適なダウンライトです。電源装置の選択によって軒下にも使用できます。山形クイックオーダー対応製品です
    ランプの種類LED演色指数(Ra)83材質(本体)アルミ反射板アルミ(銀色サンドブラスト)カバーアクリル消費電力(W)64幅(mm)Φ170埋め込み深さ(mm)249質量(kg)1.7明るさFHT57W×3灯相当取付可能天井厚(mm)2022/05/25構造防雨型埋込穴(Φmm)150取付必要高(mm)250カットオフアングル30仕様調光器:別売、信号線:別売定格寿命(時間)40000LEDLED一体型色(本体)オフホワイトグリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
  • 埋込型ベースライト40形 下面開放型幅広2灯用 調光 ODELIC(オーデリック)

    埋込型ベースライト40形 下面開放型幅広2灯用 調光

    ODELIC(オーデリック)
    44,980税込49,478
    1台
    5日以内出荷
    LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
    電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源色昼白色色温度(K)5000演色指数(Ra)94取付埋込型/下面開放型(幅広)2灯用本体幅(mm)320長さ(mm)1282埋込穴(Φmm)1270×300質量(kg)5.5LED寿命(時間)40000調光の可否連結可能型(別売MA001)遮光(°)15仕様調光器:不可色(本体)調光範囲約1%~100%再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 埋込型ベースライト40形 Cチャンネル回避型 非調光 ODELIC(オーデリック)

    埋込型ベースライト40形 Cチャンネル回避型 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    39,980税込43,978
    1台
    5日以内出荷
    LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
    電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付埋込型40形タイプCチャンネル回避型本体ポリカーボネート(乳白)幅(mm)240長さ(mm)1254埋込穴(Φmm)1235X220質量(kg)3.3LED寿命(時間)40000調光の可否連結可能型仕様調光器:不可、連結金具(別売):XA453 051色(本体)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 和シーリングライト ODELIC(オーデリック)

    和シーリングライト

    ODELIC(オーデリック)
    59,980税込65,978
    1台
    5日以内出荷
    白木の素材感を生かして爽やかな印象の格子組に仕上げました。明るいしつらえの和室に似合うあかりです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です
    光源色電球色~昼光色ランプの種類高演色LEDタイプLED一体型色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94フレーム白木カバーアクリル(乳白)LED寿命(時間)40000スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯傾斜天井取付角度(°)45仕様調光器不可取付方式クイック、グローブ:プッシュ式調光率(%)1~100再生紙使用マーク適合調色の可否エコロジー商品省エネ
  • 埋込型ベースライト40形 下面開放型220・ルーバー 非調光 ODELIC(オーデリック)

    埋込型ベースライト40形 下面開放型220・ルーバー 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    56,980税込62,678
    1台
    5日以内出荷
    LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
    ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付埋込型40形タイプ下面開放型本体ポリカーボネート(乳白)幅(mm)240長さ(mm)1254埋込穴(Φmm)1235×220質量(kg)4.4LED寿命(時間)40000調光の可否仕様調光器:不可、連結金具(別売):XA353 001連結可能型電圧(V)100/200/242色(本体)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 和シーリングライト ODELIC(オーデリック)

    和シーリングライト

    ODELIC(オーデリック)
    59,980税込65,978
    1台
    5日以内出荷
    白木の素材感を生かして爽やかな印象の格子組に仕上げました。明るいしつらえの和室に似合うあかりです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です
    光源色電球色~昼光色ランプの種類高演色LEDタイプLED一体型色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94フレーム白木カバーアクリル(乳白)LED寿命(時間)40000スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯傾斜天井取付角度(°)45仕様調光器不可取付方式クイック、グローブ:プッシュ式調光率(%)1~100再生紙使用マーク適合調色の可否エコロジー商品省エネ
照明器具カテゴリ