カテゴリ

  • 空調・電設資材(17)
  • 照明(1)
絞り込み
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)
  • モノタロウ(5)
  • 東芝ライテック(23)
  • Panasonic(パナソニック)(22)
  • 日動工業(9)
  • DAIKO(大光電機)(9)
  • ELPA(7)
  • 協和(6)
  • 岩崎電気(5)
  • THK(4)
  • GENTOS(4)
  • ENDO(遠藤照明)(4)
  • オーム電機(3)
  • 富士フイルム(3)
  • 三菱電機(3)
  • コイズミ(小泉成器)(3)
  • 日陶科学(3)
  • EKチェーン(3)
  • Nicron(ニクロン)(3)
  • 三菱(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lm-90」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フラットプレート LEDシーリングライトΦ300 ODELIC(オーデリック)フラットプレート LEDシーリングライトΦ300ODELIC(オーデリック)
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
玄関ホールに最適ワークスペースなどにもおすすめ
カバー樹脂(乳白)質量(kg)1.9直径(Φmm)300高さ(mm)43タイプLED一体型ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000明るさFCL30Wクラス演色指数(Ra)94アルミダイカスト再生紙使用マーク適合
LEDハイコーンダウンライトΦ100 調光・調色 ODELIC(オーデリック)LEDハイコーンダウンライトΦ100 調光・調色ODELIC(オーデリック)
2,998税込3,298
1台
4日以内出荷
光源が奥に位置したハイコーンタイプまぶしさを抑えた快適な心地よい空間設計におすすめです肌を美しく見せる高演色ダウンライト省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
埋込穴(Φmm)100光源色電球色ランプの種類高演色LED色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94カバー樹脂(乳白)取付必要高(mm)80質量(kg)0.3調光の可否配光タイプ拡散構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55配光角度(°)67定格寿命(時間)50000LEDLED一体型再生紙使用マーク適合
明暗センサー付門柱灯 ODELIC(オーデリック)明暗センサー付門柱灯ODELIC(オーデリック)
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
明るさに反応して自動点灯・消灯消し忘れなし。留守中の防犯にも便利です
幅(mm)117寸法(mm)出:123取付化粧ネジ式材質(本体)樹脂電圧(V)100構造防雨型ランプ高演色LED色温度(K)5000材質(カバー)アクリル(白・黒)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)29光源寿命40000時間調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94
高演色LED ブラケットライト ODELIC(オーデリック)高演色LED ブラケットライトODELIC(オーデリック)
6,398税込7,038
1台
4日以内出荷
上下にやわらかな光を放つ、モノトーンのコンパクトブラケットさまざまな空間にコーディネートしやすいデザインです。肌とくらしに美しい光。衣・食・住のすべてが色鮮やかに。
仕様調光器:不可種別ブラケットライト材質グローブ:アクリル(乳白)幅(mm)125寸法(mm)(出)80質量(kg)0.6取付グローブ:グローブ引掛式高さ(mm)119構造密閉型平均演色評価数(Ra)94光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台
ホワイトギア スポットライト ODELIC(オーデリック)ホワイトギア スポットライトODELIC(オーデリック)
8,998税込9,898
1台
4日以内出荷
対象を美しく引き立てる光高演色R15のホワイトギア・ミニ
種別器具:LED一体型長さ(mm)108質量(kg)0.5材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)5.4首振角度(°)90ランプ高演色LED幅(Φmm)50材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)6明るさJDR50W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)93調光率(%)連続調光100-5・位相制御取付面位置壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90迄
スタンドランプ ODELIC(オーデリック)スタンドランプODELIC(オーデリック)
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)材質セード:布張り質量(kg)4.5高さ(mm)1457材質(本体)鋼(ホワイトブロンズメッキ)消費電力(W)7.2スイッチフット:点灯→消コード長さ(m)2.5幅(Φmm)382光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)94電球の種類高演色調光の可否調光:不可、調光器:不可
オーデリック LED スポットライト プラグド・エスイー ODELIC(オーデリック)オーデリック LED スポットライト プラグド・エスイーODELIC(オーデリック)
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
PLUGGED-SE(プラグド・エスイー)。最高のコストパフォーマンスが魅力のスポットライトシリーズ LEDの発光効率を高める器具設計によって明るさに対するコストを最小限に抑えています 「配光変換パネル」と「光源ユニット」を交換すれば配光と色温度をあとから変更することができます
付属品電源装置種別LED一体型取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト首振角度(°)90ランプの種類LED光源寿命40000時間回転角度(°)360取付面位置天井面取付専用調光の可否不可
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
ダイニングを彩る定番のあかりスタイルナチュラルな布セードを通したやわらかな光で空間を満たします
材質セード:布張り取付引掛シーリング高さ(mm)202電圧(V)100ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷
光を受けて滴り落ちそうに揺らぐガラスの表情不思議な透明感がダイニングを飽きさせません
種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)材質グローブ:ガラス(透明・模様入)質量(kg)1.2クロームメッキ取付直付専用高さ(mm)290材質(本体)電圧(V)100消費電力(W)5全高(mm)823~1323ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付幅(Φmm)110光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
ハイコーン ダウンライト ODELIC(オーデリック)ハイコーン ダウンライトODELIC(オーデリック)
17,980税込19,778
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
まぶしさに配慮したハイコーンタイプ
仕様【調光器】不可その他【光束維持】60000時間【その他】ランプ付材質枠(鋼)/灯体(アルミダイカスト)/レンズ(ポリカーボネート(透明))幅(mm)Φ85質量(kg)0.6タイプ【調光】LC-FREE調光・調色タイプ取付方式埋込規格【高演色LED】R15クラス2シリーズハイコーン定格電圧100V定格消費電力(W)5.9制御調色平均演色評価数(Ra)94光源LED別売付属品【Bluetoothコントローラー】[リモコン]RC 911 [簡単リモコン]RC 919、RC917 [壁掛リモコン]RC 921 [タブレット]RC 913、【コネクテッドスイッチ[100V専用]】[調光・調色]LC 617、LC 620、LC 629、LC 621[ON-OFF]LC 616、LC 618、LC 628、LC 619[非接触]LC 622、LC 623、LC 624[シーン切替]LC 625、LC 626、LC 631、LC 627色温度(K)2700~6500LED白熱灯器具60Wタイプクラス60W傾斜角度(°)55光色電球色~昼白色調光方式【連続調光】100-1%電源容量(VA)6埋込穴(Φmm)75LED交換不可取付必要高(mm)100取付可能天井厚(mm)5~25
高演色LED バスルームライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)高演色LED バスルームライト R15クラス2ODELIC(オーデリック)
8,998税込9,898
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
長時間の使用に耐えうる材質と安全性に優れた仕様で業務用途におすすめのバスルームライトです
その他※調光器不可幅(mm)Φ148質量(kg)0.5取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用高さ(mm)90備考非調光取付方式【グローブ】ねじ込式定格電圧(V)100構造防雨・防湿型定格消費電力(W)4.5平均演色評価数(Ra)94別売付属品【アウトレットボックス取付用パーツ】OA253563ランプ寿命40000時間明るさ白熱灯器具60W相当電源容量(VA)8傾斜天井取付角度(°)90LED交換
ベースダウンライト SB形 ODELIC(オーデリック)ベースダウンライト SB形ODELIC(オーデリック)
4,598税込5,058
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
安心の明るさと低価格、充実のラインナップ。パワーとコストパフォーマンスを両立させた超定番ダウンライトシリーズ高品質な拡散光でエクステリアを明るく照らします。
その他【光束維持】50000時間【その他】ランプ付材質アルミ/カバー(樹脂)取付方式軒下取付専用規格【高演色LED】R15クラス2シリーズMINIMUM-75SB定格電圧(V)100光源LED取付場所屋外用・防雨型器具・セットセット品傾斜角度(°)55演色指数(Ra)94LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25調色の可否不可
間接照明 薄型タイプ ODELIC(オーデリック)間接照明 薄型タイプODELIC(オーデリック)
7,998税込8,798
1台
4日以内出荷
幕板を設けない造作におすすめ「簡易幕板付」タイプ
用途端部用種別器具:LED一体型長さ(mm)300、(取付部含む)340質量(kg)0.3オフホワイト色材質(本体)アルミ(オフホワイト色)電圧(V)100消費電力(W)4.8ランプ高演色LDE材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)5演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
間接照明 薄型タイプ ODELIC(オーデリック)間接照明 薄型タイプODELIC(オーデリック)
7,998税込8,798
1台
4日以内出荷
幕板を設けない造作におすすめ「簡易幕板付」タイプ
用途端部用種別器具:LED一体型長さ(mm)300、(取付部含む)340質量(kg)0.3オフホワイト色材質(本体)アルミ(オフホワイト色)電圧(V)100消費電力(W)4.8ランプ高演色LDE材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)5演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED ダウンライト ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED ダウンライトODELIC(オーデリック)
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型構造高気密SB/浅型色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624演色指数(Ra)94取付必要高(mm)100取付可能天井厚(mm)5~25
ホワイトギア スポットライト ODELIC(オーデリック)ホワイトギア スポットライトODELIC(オーデリック)
8,998税込9,898
1台
4日以内出荷
対象を美しく引き立てる光高演色R15のホワイトギア・ミニ
種別器具:LED一体型長さ(mm)108質量(kg)0.4取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカストタイププラグ(壁面取付可能型)電圧(V)100消費電力(W)5.4首振角度(°)90ランプ高演色LED幅(Φmm)50材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)6明るさJDR50W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)93調光率(%)連続調光100-5・位相制御取付面位置壁・天井・傾斜面兼用
スポットライト ODELIC(オーデリック)スポットライトODELIC(オーデリック)
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
本体の「配光交換パネル」と「光源ユニット」を交換することで、配光角・色温度を自由に変えられるシリーズです
付属品電源装置種別器具:LED一体型長さ(mm)164質量(kg)1.6取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)43首振角度(°)110ランプ高彩色LED幅(Φmm)104光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)44明るさCDM-T150W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)93取付面位置天井面取付専用調光の可否不可
スポットライト ODELIC(オーデリック)スポットライトODELIC(オーデリック)
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
本体の「配光交換パネル」を交換することで、配光角を自由に変えられるシリーズです
種別器具:LED一体型長さ(mm)156質量(kg)2取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)44首振角度(°)90ランプLED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)45明るさCDM-T150W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)83取付面位置天井面取付専用調光の可否
照明器具カテゴリ