カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1,557)
- 建材・エクステリア(31)
絞り込み
ブランド
- ODELIC(オーデリック)
- モノタロウ(76)
- THK(230)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](52)
- IKO(日本トムソン)(138)
- SBC(1)
- Panasonic(パナソニック)(11,444)
- SMC(7,945)
- 三菱電機(7,882)
- メディアカバーマーケット(5,137)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(1,155)
- ホンダ(1,153)
- 岩崎電気(868)
- 東芝ライテック(706)
- コイズミ照明(670)
- オーム電機(667)
- DAIKO(大光電機)(598)
- Festo(556)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(423)
- ENDO(遠藤照明)(341)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
グリーンマーク認定(104)
グリーン購入法適合(255)
再生紙使用マーク適合(382)
「lm」の検索結果
商品豆知識

オーデリック LED ドットレス・トップビュータイプ テープライト
ODELIC(オーデリック)¥6,498~税込¥7,148~1台当日出荷から32日以内出荷ドットレス・トップビュータイプ。ドットレスなライン発光基盤が美しい次世代のテープライト 端部は50mm単位で現場でカット可能です付属品電源線・エンドキャップ付、固定具付種別LED一体型幅(mm)14取付屋内取付専用高さ(mm)7材質(本体)樹脂(透明)電圧(V)24ランプの種類LED光源寿命40000時間別売品番【信号線】OA076088演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-5、PWM取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用エコロジー商品省エネ
LED間接照明 フレキシブル テープライト ドットレス・ハイパワー DC24V 屋内用 電源別置型
ODELIC(オーデリック)¥4,698~税込¥5,168~1台4日以内出荷から5日以内出荷FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト ドットレス・ハイバワー DC24V 屋内用 電源別置型。ドットの無い次世代テープライト。明るい高光束タイプ。ドット状の映り込みが出ません。端部は50mm単位で現場でカット可能です。仕様電源線・エンドキャップ付、固定具付適合(別売信号線)OA076088、(別売調光器)LC305・LC306・LC615種別LED間接照明材質樹脂(透明)種類【FLEXIBLE】テープライト ドットレス・ハイパワー DC24V 屋内用 電源別置型電圧(V)24ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間入数1台調光方式連続調光 100-5%・PWMグリーン購入法適合演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用調光の可否○調色の可否×エコロジー商品省エネ
フレキシブルライン 3面発光
ODELIC(オーデリック)¥7,798~税込¥8,578~1本翌々日出荷から4日以内出荷側面も光るドットレスな拡散光。屋外にも使える横曲げタイプその他【光束維持】40000時間【その他】エンドキャップ付材質樹脂備考現場カット可能取付方式壁面、天井面、床面取付兼用定格電圧DC24V制御PWM平均演色評価数(Ra)94光源LED取付場所屋内用別売付属品【PWM調光用電源装置】[150Wタイプ]OA 253 348、[90Wタイプ]OA 253 347、[60Wタイプ]OA 253 346、[30Wタイプ]OA 253 345、【専用調光器(PWM調光)】LC 305、LC 306、LC 307、LC 308、LC 309、LC 307N、LC 308N、LC309N、【調光用信号線(PWM調光用)】OA076 088縦(mm)8横(mm)16電源コード付エネルギー消費効率(Lm/W)98.5LEDドットレス電源タイプ別置型電源コード(cm)35調光方式【連続調光】100-5%別売品番[必須]【取付レール】OA 253 541、OA 253 540適合電源装置[150Wタイプ]OA 253 560、[100Wタイプ]OA 253 599、[60Wタイプ]OA 253 558、[30Wタイプ]OA 253 557光源タイプサイドビュー入数(本)1発光方式3面発光
フレキシブルライン 3面発光
ODELIC(オーデリック)¥7,798~税込¥8,578~1本翌々日出荷から5日以内出荷側面も光るドットレスな拡散光。屋外にも使える縦曲げタイプその他【光束維持】40000時間【その他】エンドキャップ付材質樹脂備考現場カット可能取付方式壁面、天井面、床面取付兼用定格電圧DC24V制御PWM平均演色評価数(Ra)94光源LED取付場所屋内用別売付属品【PWM調光用電源装置】[150Wタイプ]OA 253 348、[90Wタイプ]OA 253 347、[60Wタイプ]OA 253 346、[30Wタイプ]OA 253 345、【専用調光器(PWM調光)】LC 305、LC 306、LC 307、LC 308、LC 309、LC 307N、LC 308N、LC309N、【調光用信号線(PWM調光用)】OA076 088縦(mm)10横(mm)10電源コード付エネルギー消費効率(Lm/W)98.5LEDドットレス電源タイプ別置型電源コード(cm)35調光方式【連続調光】100-5%別売品番[必須]【取付レール】OA 253 541、OA 253 540適合電源装置[150Wタイプ]OA 253 560、[100Wタイプ]OA 253 599、[60Wタイプ]OA 253 558、[30Wタイプ]OA 253 557光源タイプトップビュー入数(本)1発光方式3面発光
LED間接照明 フレキシブル テープライト ドットレス・ハイパワー 屋内用
ODELIC(オーデリック)¥6,398~税込¥7,038~1台4日以内出荷から32日以内出荷ドットの無い次世代テープライト。明るい高光束タイプ。端部は50mm単位で現場でカット可能です。付属品電源線・エンドキャップ材質樹脂(透明)幅(mm)14取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用高さ(mm)7平均演色評価数(Ra)94光源LED色温度(K)4000エネルギー消費効率(Lm/W)96光源寿命40000時間光色白色調光方式【連続調光】100-5%・PWMLED交換不可エコロジー商品省エネ
LED間接照明 フレキシブル テープライト ドットレス・ハイパワー DC24V 屋内用 電源別置型 【受注生産品】
ODELIC(オーデリック)¥5,098~税込¥5,608~1台4日以内出荷FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト ドットレス・ハイバワー DC24V 屋内用 電源別置型。ドットの無い次世代テープライト。明るい高光束タイプ。ドット状の映り込みが出ません。端部は50mm単位で現場でカット可能です。仕様電源線・エンドキャップ付、固定具付適合(別売信号線)OA076088、(別売調光器)LC305・LC306・LC615種別LED間接照明材質樹脂(透明)種類【FLEXIBLE】テープライト ドットレス・ハイパワー DC24V 屋内用 電源別置型電圧(V)24ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間入数1台調光方式連続調光 100-5%・PWMグリーン購入法適合演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用調光の可否○調色の可否×エコロジー商品省エネ
LED間接照明 フレキシブル テープライト ドットレス・ノーマルパワー 屋内用
ODELIC(オーデリック)¥4,898~税込¥5,388~1台4日以内出荷から32日以内出荷ドットの無い次世代テープライト。程よい低光束タイプ。端部は50mm単位で現場でカット可能です。付属品電源線・エンドキャップ材質樹脂(透明)幅(mm)13取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用高さ(mm)5定格電圧(V)24平均演色評価数(Ra)94光源LED別売付属品固定具、電源装置【調光器】LC305・306・307・308・309・307N・308N・309N【信号線】OA076088光源寿命40000時間調光方式【連続調光】100-5%・PWMLED交換不可エコロジー商品省エネ
LED間接照明 フレキシブルライン トップビュー 20×20 DC24V 屋内用 電源別置型
ODELIC(オーデリック)¥9,498~税込¥10,448~1台4日以内出荷【FLEXIBLE(フレキシブル)】フレキシブルライン トップビュー 20×20 DC24V 屋内用 電源別置型。上面のみ発光するシャープな光。埋込ライン照明におすすめ仕様電源線・エンドキャップ付、固定具別売適合(別売信号線)OA076088、(別売調光器)LC305・LC306・LC615種別LED間接照明材質樹脂幅(mm)23高さ(mm)23種類【FLEXIBLE】フレキシブルライン トップビュー 20×20 DC24V 屋内用 電源別置型電圧(V)24ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間入数1台調光方式連続調光 100-5%・PWM演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用調光の可否○調色の可否×エコロジー商品省エネ
LED間接照明 フレキシブルライン サイドビュー3面発光 8×16 DC24V 屋内用 電源別置型
ODELIC(オーデリック)¥6,998~税込¥7,698~1台4日以内出荷【FLEXIBLE(フレキシブル)】フレキシブルライン サイドビュー 3面発光 8×16 DC24V 屋内用 電源別置型。側面も光るドットレスな拡散光。多用途に使える横曲げタイプ仕様電源線・エンドキャップ付、固定具別売適合(別売信号線)OA076088、(別売調光器)LC305・LC306・LC615種別LED間接照明材質樹脂幅(mm)10高さ(mm)18種類【FLEXIBLE】フレキシブルライン 3面発光 8×16 DC24V 屋内用 電源別置型電圧(V)24ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間入数1台調光方式連続調光 100-5%・PWM演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用調光の可否○調色の可否×エコロジー商品省エネ
LED間接照明 フレキシブルライン トップビュー 20×20 DC24V 屋内用 電源別置型 【受注生産品】
ODELIC(オーデリック)¥10,980~税込¥12,078~1台4日以内出荷【FLEXIBLE(フレキシブル)】フレキシブルライン トップビュー 20×20 DC24V 屋内用 電源別置型。上面のみ発光するシャープな光。埋込ライン照明におすすめ仕様電源線・エンドキャップ付、固定具別売適合(別売信号線)OA076088、(別売調光器)LC305・LC306・LC615種別LED間接照明材質樹脂幅(mm)23高さ(mm)23種類【FLEXIBLE】フレキシブルライン トップビュー 20×20 DC24V 屋内用 電源別置型電圧(V)24ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間入数1台調光方式連続調光 100-5%・PWM演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用調光の可否○調色の可否×エコロジー商品省エネ
LED間接照明 フレキシブルライン トップビュー 3面発光 10×10 DC24V 屋内用 電源別置型
ODELIC(オーデリック)¥6,998~税込¥7,698~1台4日以内出荷【FLEXIBLE(フレキシブル)】フレキシブルライン トップビュー 3面発光 10×10 DC24V 屋内用 電源別置型。側面も光るドットレスな拡散光。多用途に使える縦曲げタイプ仕様電源線・エンドキャップ付、固定具別売適合(別売信号線)OA076088、(別売調光器)LC305・LC306・LC615種別LED間接照明材質樹脂幅(mm)12高さ(mm)12種類【FLEXIBLE】フレキシブルライン トップビュー 10×10 DC24V 屋内用 電源別置型電圧(V)24ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間入数1台調光方式連続調光 100-5%・PWM演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用調光の可否○調色の可否×エコロジー商品省エネ
電源装置
ODELIC(オーデリック)¥21,980税込¥24,1781個5日以内出荷LED高天井器具用(16000lmタイプ用)。XL 501 012用仕様二次側配線長:50mまで、皮相電力VA(100V/200V/242V):133/132/134長さ(mm)289幅(mm)68質量(kg)1.1高さ(mm)47材質(本体)アルミ使用温度範囲-20~40(一時的温度上昇50°まで)構造防雨型再生紙使用マーク適合
高天井用ユニバーサルダウンライト本体Φ175
ODELIC(オーデリック)¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷PLUGGEDG-class(プラグドジークラス)。器具光束約7000lmを超えるハイパワー。高天井空間に対応する業界最高クラスの明るさです用途高天井用質量(kg)1.9定格寿命(時間)40000明るさC7000、(従来明るさ)セラミックメタルハライド150Wクラス埋込穴(Φmm)175枠アルミダイカスト取付必要高(mm)230取付可能天井厚(mm)5~25反射板アルミ(銀色アルマイト・梨地)再生紙使用マーク適合
高天井用ベースダウンライト本体Φ150
ODELIC(オーデリック)¥30,980~税込¥34,078~1台4日以内出荷PLUGGEDG-class(プラグドジークラス)。ベース照明として汎用性の高い約7000lmの器具光束。電源装置に選択よって軒下天井やCONNECTEDLIGHTNGに対応します用途高天井用。屋内・軒下取付兼用質量(kg)1.5構造防雨型定格寿命(時間)40000明るさC7000、(従来明るさ)セラミックメタルハライド150Wクラス埋込穴(Φmm)150枠アルミダイカスト取付必要高(mm)220取付可能天井厚(mm)5~25反射板アルミ(銀色アルマイト・梨地)再生紙使用マーク適合
LEDキッチンライト
ODELIC(オーデリック)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷手元を明るく照らすキッチンライト。壁面・棚下面取付兼用。FL20W相当。仕様調光器の使用不可材質ポリカーボネート(白色、乳白)消費電力(W)9.2器具・セットセット品色温度(K)6500光源色昼光色光源寿命40000時間光束(Lm)725演色指数(Ra)83取付面位置天井、壁面、棚下調光の可否否エコロジー商品省エネ
ハイパワー スポットライト
ODELIC(オーデリック)¥41,980税込¥46,1781台4日以内出荷ライティングダクトレール対応のLEDスポットライトとして業界最高の7000lmを超える器具光束を実現。圧倒的な明るさが、従来の器具ではありえなかった少ない台数で十分な照度を得ることを可能にします用途高天井用付属品電源装置種別器具:LED一体型長さ(mm)224質量(kg)2.4取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)83首振角度(°)70ランプLED幅(Φmm)125光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)86明るさセラメタ150W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)83材質(反射板)アルミ(銀色アルマイト・梨地)取付面位置天井面取付専用調光の可否不可エコロジー商品省エネ
ハイパワー スポットライト
ODELIC(オーデリック)¥37,980税込¥41,7781台4日以内出荷ライティングダクトレール対応のLEDスポットライトとして業界最高の7000lmを超える器具光束を実現。圧倒的な明るさが、従来の器具ではありえなかった少ない台数で十分な照度を得ることを可能にします用途高天井用付属品電源装置種別器具:LED一体型長さ(mm)224質量(kg)2.4取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)83首振角度(°)70ランプ高彩色LED幅(Φmm)125光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)86配光角度(°)34明るさセラメタ150W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)93材質(反射板)アルミ(銀色アルマイト・梨地)取付面位置天井面取付専用調光の可否不可配光タイプワイドエコロジー商品省エネ
高天井用フィクスドダウンスポットライト本体Φ175
ODELIC(オーデリック)¥33,980~税込¥37,378~1台4日以内出荷PLUGGEDG-class(プラグドジークラス)。器具光束約7000lmを超えるハイパワー。高天井空間に対応する業界最高クラスの明るさです。ユニバーサルダウンライトよりも広範囲な可動域で様々な用途に対応。広い壁面やサインの照明に適しています。ライティングダクトレールを使用せず、スポットライトを単独使用したいときにもおすすめです用途高天井用質量(kg)2.1LED寿命(時間)40000明るさC7000、(従来明るさ)セラミックメタルハライド150Wクラス埋込穴(Φmm)175枠アルミダイカスト取付必要高(mm)105取付可能天井厚(mm)5~25反射板アルミ(銀色アルマイト・梨地)再生紙使用マーク適合
小型LED薄型シーリングライト
ODELIC(オーデリック)(5件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1台当日出荷から4日以内出荷お求めやすい価格で、幅広い用途に使える小型シーリングライト。高さ31mmの薄型設計で空間に圧迫感を与えません仕様調光器不可カバーポリカーボネート(乳白)質量(kg)0.3直径(Φmm)120高さ(mm)31タイプLED一体型消費電力(W)4.8ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)10(100V)LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用調光の可否否傾斜天井取付角度(°)~90(可能)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
LEDキッチンライト
ODELIC(オーデリック)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷手元を明るく照らすキッチンライト。壁面・棚下面取付兼用。FL15W相当。仕様調光器の使用不可材質ポリカーボネート(白色、乳白)消費電力(W)6.7全光束(Lm)488色温度(K)6500光源色昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83調光の可否否エコロジー商品省エネ
LEDΦ30 電球ダイクロハロゲン形
ODELIC(オーデリック)¥3,498税込¥3,8481個当日出荷から6日以内出荷長さ(mm)70色ブラック径(Φmm)ランプ:30電力(W)ランプ:4.8口金E11平均演色評価数(Ra)94ランプの種類LEDΦ30 電球ダイクロハロゲン形入力電流(A)0.055入数(個)1平均寿命(時間)40000調光方式明るさ調節が可能ですエコロジー商品省エネ
高演色LED 薄型シーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷から4日以内出荷薄型シーリングライト。幅広い用途に使える小型シーリングライト。高さ31mmの薄型設計で空間に圧迫感を与えません。種別薄型シーリングライト材質下面:ポリカーボネート(乳白)幅(mm)Φ120質量(kg)0.3高さ(mm)31材質(本体)ポリカーボネート明るさ(W)白熱灯器具100相当角度(°)傾斜天井対応:90定格消費電力(W)6平均演色評価数(Ra)94ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2皮相電力(VA)11(100V)入数1台調光方式非調光グリーン購入法適合取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用調光の可否不可配光タイプ拡散配光(113°)エコロジー商品省エネ
LEDエクステリアライト
ODELIC(オーデリック)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷雰囲気のある玄関になるエクステリアライト。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。縦向き・横向き取付可能。FL15W相当。仕様調光器の使用不可材質樹脂(黒色)、アクリル(乳白)取付方式ねじ込式消費電力(W)10全光束(Lm)855電球LED電球フラット形5W×2色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)80調光の可否否エコロジー商品省エネ
小型LEDベースダウンライトΦ75
ODELIC(オーデリック)¥2,998~税込¥3,298~1台当日出荷から4日以内出荷他のダウンライトでは明るすぎる、ちょっとしたニッチスペースや補助的な使い方に小口径のやわらかな光をカバー樹脂(乳白)質量(kg)0.2消費電力(W)2.5構造高気密SB定格寿命(時間)50000ランプの種類高演色LEDLEDLED一体型皮相電力(VA)5(100V)配光角度(°)96明るさ白熱灯器具40Wクラス演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)75枠アルミ調光の可否否傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散取付必要高(mm)85取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
フラットプレート LEDシーリングライト Φ120
ODELIC(オーデリック)¥4,598~税込¥5,058~1台当日出荷から4日以内出荷ダウンライトを代替できるフラットな光。補助照明としても活用できるコンパクトサイズカバー樹脂(乳白)質量(kg)0.4直径(Φmm)120高さ(mm)31タイプLED一体型ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000明るさ白熱灯600Wクラス演色指数(Ra)94枠ポリカーボネート再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
フラットプレート LEDシーリングライト Φ150
ODELIC(オーデリック)(1件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1台当日出荷から4日以内出荷複数を集中配当した主照明のような使い方もおすすめ。60Wクラスとの併用で統一感も得られますカバー樹脂(乳白)質量(kg)0.5直径(Φmm)150高さ(mm)31タイプLED一体型ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000明るさ白熱灯100Wクラス演色指数(Ra)94枠ポリカーボネート再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
LEDベースダウンライト 人感センサー付
ODELIC(オーデリック)¥13,980~税込¥15,378~1台当日出荷から4日以内出荷センサーによるタッチレスでのON-OFF。これからのあたりまえの選択。乳白色のディフューザーによりLED特有の粒々感を低減し、光をやわらかく拡散します。光が拡散するため、センサー部分は配光に大きく影響しません。センサー連動可能用途玄関に、廊下に、家の中の動線にカバー樹脂(乳白)構造高気密SB定格寿命(時間)50000ランプの種類高演色LEDLEDLED一体型演色指数(Ra)94枠アルミダイカスト調光の可否否傾斜天井取付角度(°)55(可能)配光タイプ拡散取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
ブラケットライト コーナー灯
ODELIC(オーデリック)¥3,898税込¥4,2881台欠品中使い勝手の良い薄型コンパクトデザイン。お求めやすい価格でベーシックな照明計画におすすめのあかりです種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)材質グローブ:アクリル(乳白)幅(mm)□117寸法(mm)出:75質量(kg)0.4電圧(V)100消費電力(W)5ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
LEDベースダウンライト 非調光
ODELIC(オーデリック)¥3,698~税込¥4,068~1台当日出荷から4日以内出荷リニューアルに最適カバー樹脂(乳白)構造高気密SB定格寿命(時間)50000ランプの種類高演色LEDLEDLED一体型演色指数(Ra)94枠鋼調光の可否否傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25
【メンテナンス用】直管形LEDランプ(G13口金) 40形
ODELIC(オーデリック)¥8,798~税込¥9,678~1本当日出荷から92日以内出荷適合2013年~2021年5月生産の直管形LEDランプ中止商品専用備考片側給電・片側配線電圧(V)100-242平均演色評価数(Ra)83大きさ40形ランプの種類【メンテナンス用】直管形LEDランプ(G13口金)平均寿命(時間)40000入数(本)1
小型LEDシーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥4,898~税込¥5,388~1台当日出荷から4日以内出荷天井面にも光が拡散する薄型の小型シーリングライト。空間に光をやわらかく回します仕様調光器:不可カバーアクリル(乳白)質量(kg)0.4直径(Φmm)130高さ(mm)40タイプLED一体型取付方式グローブ:グローブ回転消費電力(W)7.3ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)8(100V)LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用調光の可否否傾斜天井取付角度(°)~90(可能)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 定番スタイル
ODELIC(オーデリック)¥13,980~税込¥15,378~1台当日出荷から4日以内出荷あらゆる空間に適応する定番スタイルのポーチライト 高演色照明R15クラス2種別LED一体型構造防雨型ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
LED浴室灯
ODELIC(オーデリック)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷昼白色のバスルームライト。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。白熱灯器具100W相当。仕様調光器の使用不可材質アクリル(乳白)取付方式ねじ込式消費電力(W)7.9全光束(Lm)700色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83調光の可否否
LED電球ビーム球形
ODELIC(オーデリック)¥9,498税込¥10,4481個当日出荷長さ(mm)131区分屋内・屋外用、150Wクラス、ワイド径(Φmm)ランプ:121電力(W)ランプ:14.1口金E26平均演色評価数(Ra)80ランプの種類LED電球ビーム球形入力電流(A)0.25入数(個)1平均寿命(時間)40000調光方式非調光エコロジー商品省エネ
直管形LEDランプ(G13口金) 40形
ODELIC(オーデリック)¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から5日以内出荷適合G13口金 高演色R15商品専用(適合型番/OB5~、OP5~、OL5~、OG5~、XD5~、XL5~始まる直管形LEDランプ商品)種別40形長さ(mm)1198形状直管区分高演色備考片側給電・片側配線径(Φmm)26.7(29.3)電圧(V)100-242口金G13平均演色評価数(Ra)94大きさ40形平均寿命(時間)40000給電方式片側給電電球の種類直管形LEDランプ入数(本)1エコロジー商品省エネ
キッチンライト
ODELIC(オーデリック)¥5,798~税込¥6,378~1台当日出荷から4日以内出荷新鮮な野菜の赤も緑も、まるで自然光の下のようにすべてが色鮮やかで、忠実な色を表現します仕様バリエーション:スイッチ付(点灯→消)、対面キッチン:対応型種別器具:LED一体型幅(mm)65色白高さ(mm)90材質(本体)樹脂定格電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)5000材質(カバー)アクリル(乳白)光源色昼白色光源寿命40000時間コンセント付(1200Wまで)演色指数(Ra)94取付面位置壁面・棚下面兼用調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
高演色LED エクステリア ポーチライト R15クラス2
ODELIC(オーデリック)¥8,798~税込¥9,678~1台当日出荷から92日以内出荷付属品送り用端子台付仕様【調光器】不可取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用、【グローブ】ねじ込式定格電圧(V)100構造防雨・防湿型平均演色評価数(Ra)94光源高演色LEDランプ寿命40000時間傾斜天井取付角度(°)90LED交換可エコロジー商品省エネ
...