カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
- 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
- ODELIC(オーデリック)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- ELPA(10)
- オーム電機(9)
- コイズミ照明(8)
- エスコ(6)
- DAIKO(大光電機)(6)
- MTO(4)
- オンリーワン(OnlyOne)(4)
- ZEFULS(3)
- 日立産機システム(2)
- 富士フイルム(2)
- スバル(2)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(2)
- DXアンテナ(2)
- Luci(ルーチ)(2)
- ウェッジ(2)
- 岩崎電気(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
「lm270」の検索結果
特価

間接照明
ODELIC(オーデリック)¥7,598税込¥8,3581台当日出荷から3日以内出荷電源内蔵型で驚きの細さ。100V仕様の調光型スリムタイプ仕様電源内蔵型、電源ケーブル/延長ケーブル:別売、調光器:別売幅(mm)32取付壁面・天井面・床面取付兼用高さ(mm)28材質(本体)アルミ(アルマイト)タイプスリムタイプ種類器具:LED一体型電圧(V)100材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-1・位相制御エコロジー商品省エネ
オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト かまぼこ形
ODELIC(オーデリック)¥9,598税込¥10,5581台5日以内出荷高演色照明R15クラス2長さ(mm)300幅(mm)160質量(kg)1.2取付傾斜天井取付:可能(~90°)高さ(mm)116構造防雨型定格消費電力(W)6ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)10(100V)明るさ白熱灯器具60W相当別売品番【木台】PF323B演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用調光の可否不可エコロジー商品省エネ
ガーデンライト
ODELIC(オーデリック)¥25,980税込¥28,5781台5日以内出荷景観に溶け込む、石を模したあかり。自然感じるお庭に最適です。お好きな角度にコロンと置いてください種別器具:LED一体型幅(mm)188質量(kg)2.9高さ(mm)170材質(本体)アルミ鋳物消費電力(W)5構造防雨型・二重絶縁構造ランプ高演色LED色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)54光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付き)演色指数(Ra)94定格光束(Lm)270
間接照明 スリムタイプ 電源内蔵型
ODELIC(オーデリック)¥4,998税込¥5,4981台5日以内出荷電源内蔵型で驚きの細さ仕様送り可能台数:15台種別器具:LED一体型長さ(mm)300幅(mm)25質量(kg)0.2高さ(mm)19材質(本体)アルミ(アルマイト)電圧(V)100消費電力(W)3.2ランプ高演色LDE材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)ケーブル延長:別売光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)6演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用調光の可否調光:不可、調光器:不可電源ケーブル別売エコロジー商品省エネ