カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)
  • モノタロウ(1)
  • ELPA(10)
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • オーム電機(9)
  • コイズミ照明(8)
  • エスコ(6)
  • DAIKO(大光電機)(6)
  • MTO(4)
  • オンリーワン(OnlyOne)(4)
  • ZEFULS(3)
  • 日立産機システム(2)
  • 富士フイルム(2)
  • スバル(2)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(2)
  • DXアンテナ(2)
  • Luci(ルーチ)(2)
  • ウェッジ(2)
  • 岩崎電気(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lm270」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 間接照明 ODELIC(オーデリック)

    間接照明

    ODELIC(オーデリック)
    ¥7,598税込¥8,358
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    電源内蔵型で驚きの細さ。100V仕様の調光型スリムタイプ
    仕様電源内蔵型、電源ケーブル/延長ケーブル:別売、調光器:別売幅(mm)32取付壁面・天井面・床面取付兼用高さ(mm)28材質(本体)アルミ(アルマイト)タイプスリムタイプ種類器具:LED一体型電圧(V)100材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-1・位相制御エコロジー商品省エネ
  • オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト かまぼこ形 ODELIC(オーデリック)

    オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト かまぼこ形

    ODELIC(オーデリック)
    ¥9,898税込¥10,888
    1台
    4日以内出荷
    高演色照明R15クラス2
    長さ(mm)300幅(mm)160質量(kg)1.2取付傾斜天井取付:可能(~90°)高さ(mm)116構造防雨型定格消費電力(W)6ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)10(100V)明るさ白熱灯器具60W相当別売品番【木台】PF323B演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • 間接照明 スリムタイプ 電源内蔵型 ODELIC(オーデリック)

    間接照明 スリムタイプ 電源内蔵型

    ODELIC(オーデリック)
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    4日以内出荷
    電源内蔵型で驚きの細さ
    仕様送り可能台数:15台種別器具:LED一体型長さ(mm)300幅(mm)25質量(kg)0.2高さ(mm)19材質(本体)アルミ(アルマイト)電圧(V)100消費電力(W)3.2ランプ高演色LDE材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)ケーブル延長:別売光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)6演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用調光の可否調光:不可、調光器:不可電源ケーブル別売エコロジー商品省エネ
  • ガーデンライト ODELIC(オーデリック)

    ガーデンライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    5日以内出荷
    景観に溶け込む、石を模したあかり。自然感じるお庭に最適です。お好きな角度にコロンと置いてください
    種別器具:LED一体型幅(mm)188質量(kg)2.9高さ(mm)170材質(本体)アルミ鋳物消費電力(W)5構造防雨型・二重絶縁構造ランプ高演色LED色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)54光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付き)演色指数(Ra)94定格光束(Lm)270
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
"lm270" ODELIC(オーデリック) 【通販モノタロウ】