カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)
  • DAIKO(大光電機)(9)
  • コイズミ照明(7)
  • Texas Instruments(4)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • Luci(ルーチ)(2)
  • 東芝ライテック(1)
  • マキタ(1)
  • シブヤ(1)
  • DJ(ドライブジョイ)(1)
  • ASP(1)
  • GLOBAL(日本グローバル照明)(1)
  • onsemi(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lm285」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エクステリア ポーチライト ODELIC(オーデリック)

    エクステリア ポーチライト

    ODELIC(オーデリック)
    18,980税込20,878
    1台
    3日以内出荷
    光と影が華やかに広がるセピアガラスタイプ。
    仕様絶縁台(別売):PF216B材質グローブ:ガラス(セピア色)幅(mm)140寸法(mm)出:268質量(kg)1.3高さ(mm)300材質(本体)ステンレス(鉄錆色)種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.3W(E17)電圧(V)100消費電力(W)4.3構造防雨型センサー別売センサー取付可能色温度(K)2700グローブ種別脱着:化粧ネジ式ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)66.2光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)285エコロジー商品省エネ
  • 高演色LED ブラケットライト ステンドグラスシリーズ ODELIC(オーデリック)

    高演色LED ブラケットライト ステンドグラスシリーズ

    ODELIC(オーデリック)
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷
    モノトーンカラーで仕上げたステンドグラスシリーズ。簡素で温かみのある佇まいはくらしの空間をやさしく照らします。
    仕様調光器:不可種別ブラケットライト(ステンドグラスシリーズ)幅(mm)130寸法(mm)(出)80質量(kg)0.7取付グローブ:グローブ引掛式高さ(mm)130構造上下面開放平均演色評価数(Ra)94光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台エコロジー商品省エネ
照明器具カテゴリ