カテゴリ

  • 照明(12)
絞り込み
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)
  • メディアカバーマーケット(121)
  • MAZDA(マツダ)(42)
  • オカムラ(岡村製作所)(38)
  • SMC(31)
  • BIGM(丸山製作所)(22)
  • 渡辺電機工業(13)
  • エスコ(12)
  • シバタ(フォークリフト)(12)
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(8)
  • ホンダ(7)
  • オーム電機(6)
  • スズキ(6)
  • サンドビック(5)
  • セルスター(5)
  • KVK(5)
  • i-PRO(4)
  • エレコム(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n13g」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【メンテナンス用】直管形LEDランプ(G13口金) 40形 ODELIC(オーデリック)【メンテナンス用】直管形LEDランプ(G13口金) 40形ODELIC(オーデリック)
10,980税込12,078
1本
5日以内出荷から92日以内出荷
適合2013年~2021年5月生産の直管形LEDランプ中止商品専用備考片側給電・片側配線電圧(V)100-242平均演色評価数(Ra)83大きさ40形ランプの種類【メンテナンス用】直管形LEDランプ(G13口金)平均寿命(時間)40000入数(本)1
直管形LEDランプ(G13口金) 40形 ODELIC(オーデリック)直管形LEDランプ(G13口金) 40形ODELIC(オーデリック)
10,980税込12,078
1本
5日以内出荷
適合G13口金 高演色R15商品専用(適合型番/OB5~、OP5~、OL5~、OG5~、XD5~、XL5~始まる直管形LEDランプ商品)種別40形長さ(mm)1198区分高演色備考片側給電・片側配線径(Φmm)ランプ:26.7(29.3)電圧(V)100-242口金G13平均演色評価数(Ra)94ランプの種類直管形LEDランプ平均寿命(時間)40000電球の種類直管形LEDランプ入数(本)1
直管形LEDランプ(G13口金) 10形 ODELIC(オーデリック)直管形LEDランプ(G13口金) 10形ODELIC(オーデリック)
7,498税込8,248
1本
5日以内出荷から92日以内出荷
口金G13大きさ10形色温度(K)5000ランプの種類直管形LEDランプ(G13口金)調光方式非調光入数(本)1
直管形LED ODELIC(オーデリック)直管形LEDODELIC(オーデリック)
9,998税込10,998
1本
5日以内出荷
直管形LED
用途LED-TUBE QP 40S/N/33/G13/319.8W片側給電(片側配線)Ra83口金:G13昼白色5000K消費電力(W)19.8口金G13平均演色評価数(Ra)Ra83色温度(K)5000光源色昼白色給電方式片側給電(片側配線)
【メンテナンス用】直管形LEDランプ(G13口金) 20形 ODELIC(オーデリック)【メンテナンス用】直管形LEDランプ(G13口金) 20形ODELIC(オーデリック)
9,198税込10,118
1本
5日以内出荷から92日以内出荷
適合2013年~2021年5月生産の直管形LEDランプ中止商品専用備考片側給電・片側配線電圧(V)100-242平均演色評価数(Ra)83大きさ20形ランプの種類【メンテナンス用】直管形LEDランプ(G13口金)平均寿命(時間)40000調光方式非調光入数(本)1
直管形LED ODELIC(オーデリック)直管形LEDODELIC(オーデリック)
8,998税込9,898
1本
5日以内出荷
直管形LED
用途LED-TUBE QP 40S/N/25/G13/315.1W片側給電(片側配線)Ra83口金:G13昼白色5000K消費電力(W)15.1口金G13平均演色評価数(Ra)Ra83色温度(K)5000光源色昼白色給電方式片側給電(片側配線)
直管形LEDランプ ODELIC(オーデリック)直管形LEDランプODELIC(オーデリック)
7,998税込8,798
1本
5日以内出荷
LED・TUBE(レッド・・チューブ)ランプ高効率直管形LEDランプ
種別LED-TUBE QP 40S/N/21/G13/3・12.7W・片側給電(片側配線)40形種類直管形LED口金G13色温度(K)5000光色昼白色調光の可否非調光入数(本)1
【メンテナンス用】直管形LEDランプ(G13口金) 15形 ODELIC(オーデリック)【メンテナンス用】直管形LEDランプ(G13口金) 15形ODELIC(オーデリック)
8,498税込9,348
1本
5日以内出荷から92日以内出荷
適合2013年~2021年5月生産の直管形LEDランプ中止商品専用備考片側給電・片側配線タイプ700lmタイプ電圧(V)100-242電力(W)ランプ:5.4平均演色評価数(Ra)83大きさ15形ランプの種類【メンテナンス用】直管形LEDランプ(G13口金)平均寿命(時間)40000調光方式非調光入数(本)1
直管形LEDランプ(G13口金) 15形 ODELIC(オーデリック)直管形LEDランプ(G13口金) 15形ODELIC(オーデリック)
8,498税込9,348
1本
5日以内出荷
適合G13口金 高演色R15商品専用(適合型番/OB5~、OP5~、OL5~、OG5~、XD5~、XL5~始まる直管形LEDランプ商品)長さ(mm)436区分高演色備考片側給電・片側配線タイプ700lmタイプ径(Φmm)ランプ:26.7(29.3)電圧(V)100-242電力(W)ランプ:5.4口金G13平均演色評価数(Ra)94大きさ15形ランプの種類直管形LEDランプ(G13口金)入力電流(A)(100V)0.061、(200V)0.049、(242V)0.044平均寿命(時間)40000調光方式非調光入数(本)1
直管形LEDランプ(G13口金) 20形 ODELIC(オーデリック)直管形LEDランプ(G13口金) 20形ODELIC(オーデリック)
9,498税込10,448
1本
5日以内出荷から92日以内出荷
適合G13口金 高演色R15商品専用(適合型番/OB5~、OP5~、OL5~、OG5~、XD5~、XL5~始まる直管形LEDランプ商品)長さ(mm)580区分高演色備考片側給電・片側配線径(Φmm)ランプ:26.7(29.3)電圧(V)100-242口金G13平均演色評価数(Ra)94大きさ20形ランプの種類直管形LEDランプ(G13口金)平均寿命(時間)40000調光方式非調光入数(本)1
防雨・防湿型器具用直管形LEDランプ(G13口金) 40形 ODELIC(オーデリック)防雨・防湿型器具用直管形LEDランプ(G13口金) 40形ODELIC(オーデリック)
12,980税込14,278
1本
5日以内出荷
適合G13口金 高演色R15商品専用(適合型番/XG5~始まる直管形LEDランプ商品)長さ(mm)1198区分高演色備考片側給電・片側配線タイプ2100lmタイプ径(Φmm)ランプ:29電圧(V)100-242電力(W)ランプ:14口金G13平均演色評価数(Ra)94大きさ40形ランプの種類防雨・防湿型器具用直管形LEDランプ(G13口金)入力電流(A)(100V)0.144、(200V)0.074、(242V)0.064平均寿命(時間)40000調光方式非調光入数(本)1
防雨・防湿型器具用直管形LEDランプ(G13口金) 20形 ODELIC(オーデリック)防雨・防湿型器具用直管形LEDランプ(G13口金) 20形ODELIC(オーデリック)
9,998税込10,998
1本
5日以内出荷
適合G13口金 高演色R15商品専用(適合型番/XG5~始まる直管形LEDランプ商品)長さ(mm)580区分高演色備考片側給電・片側配線タイプ1050lmタイプ径(Φmm)ランプ:29電圧(V)100-242電力(W)ランプ:7.2口金G13平均演色評価数(Ra)94大きさ20形ランプの種類防雨・防湿型器具用直管形LEDランプ(G13口金)入力電流(A)(100V)0.074、(200V)0.038、(242V)0.033平均寿命(時間)40000調光方式非調光入数(本)1
蛍光灯カテゴリ