カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- ODELIC(オーデリック)
- 神保電器(17)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
「nkw01008 pw」の検索結果

ホワイトギア スポットライト
ODELIC(オーデリック)¥6,598税込¥7,2581台4日以内出荷種別器具:LED一体型材質グローブ:アクリル(透明)長さ(mm)125質量(kg)0.4取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカストタイププラグ(壁面取付可能型)電圧(V)100消費電力(W)5.6首振角度(°)90ランプ高演色LED幅(Φmm)75光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9配光角度(°)36明るさ白熱灯器具60W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)93材質(反射板)アルミ(銀色アルマイト・鏡面)調光率(%)連続調光100-1・位相制御取付面位置壁・天井・傾斜面兼用調光の可否調光:可、調光器:別売配光タイプワイドエコロジー商品省エネ