カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 防犯用品(2)
絞り込み
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)
  • 明工社(94)
  • アイコ(49)
  • 三菱電機(29)
  • オーム電機(23)
  • Panasonic(パナソニック)(22)
  • オーム電機[配線パーツ](15)
  • MAULBEERE(9)
  • タカ印(ササガワ)(7)
  • 住友電気工業(スミチューブ(R))(6)
  • SDS(6)
  • サンワサプライ(5)
  • ABB(5)
  • Roxburgh EMC(5)
  • omron(オムロン)(4)
  • 星和電機(SEIWA)(4)
  • RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)(4)
  • MAD MAX(マッドマックス)(4)
  • 城田鉄工(不二式)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「oa-01」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • OA076032P1(専用キーのみ) ODELIC(オーデリック)

    OA076032P1(専用キーのみ)

    ODELIC(オーデリック)
    2,598税込2,858
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    操作キー×2(予備1個)
    入数1セット
  • 別売センサー ODELIC(オーデリック)

    別売センサー

    ODELIC(オーデリック)
    9,898税込10,888
    1台
    3日以内出荷
    照明器具と組み合わせて設置し、センサー機能を追加できます。
    仕様調光器:不可材質(本体)樹脂種類独立型人感センサーモード切替型構造防雨型点灯方式連続点灯設定可能タイマー6時間
  • 別売センサー ODELIC(オーデリック)

    別売センサー

    ODELIC(オーデリック)
    9,898税込10,888
    1台
    3日以内出荷
    照明器具と組み合わせて設置し、センサー機能を追加できます。
    仕様調光器:不可材質(本体)樹脂種類独立型人感センサーON-OFF型構造防雨型点灯方式連続点灯設定可能タイマー6時間
  • 交換用セード ODELIC(オーデリック)

    交換用セード

    ODELIC(オーデリック)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    破れてしまった時や汚れてしまった場合の交換用セードです
    再生紙使用マーク適合
  • ダウンライトホールカバー LEDダウンライト用 ODELIC(オーデリック)

    ダウンライトホールカバー LEDダウンライト用

    ODELIC(オーデリック)
    5,098税込5,608
    1台
    5日以内出荷
    ダウンライトのリニューアル施工時、埋込穴のリサイズにご使用できます。埋込穴に対して、小さい埋込穴径のダウンライトを施工する際に使用します。リニューアル等の工事をサポートします。
    材質幅(mm)174カバー角型ホールカバー質量(kg)0.4タイプ【LEDダウンライト】Φ100埋め込み深さ(mm)82埋込穴(Φmm)□150取付可能天井厚(mm)3~25
  • ダウンライトホールカバー LEDダウンライト用 ODELIC(オーデリック)

    ダウンライトホールカバー LEDダウンライト用

    ODELIC(オーデリック)
    5,098税込5,608
    1台
    5日以内出荷
    ダウンライトのリニューアル施工時、埋込穴のリサイズにご使用できます。埋込穴に対して、小さい埋込穴径のダウンライトを施工する際に使用します。リニューアル等の工事をサポートします。
    材質幅(mm)202カバー角型ホールカバー質量(kg)0.4タイプ【LEDダウンライト】Φ125埋め込み深さ(mm)82埋込穴(Φmm)□175取付可能天井厚(mm)3~25
  • ダウンライトホールカバー LEDダウンライト用 ODELIC(オーデリック)

    ダウンライトホールカバー LEDダウンライト用

    ODELIC(オーデリック)
    5,098税込5,608
    1台
    5日以内出荷
    ダウンライトのリニューアル施工時、埋込穴のリサイズにご使用できます。埋込穴に対して、小さい埋込穴径のダウンライトを施工する際に使用します。リニューアル等の工事をサポートします。
    材質幅(mm)202カバーホールカバー質量(kg)0.4タイプ【LEDダウンライト】□150埋め込み深さ(mm)82埋込穴(Φmm)□175取付可能天井厚(mm)3~25エコロジー商品省エネ
  • 人感センサー 屋内用 ODELIC(オーデリック)

    人感センサー 屋内用

    ODELIC(オーデリック)
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    内玄関・廊下専用。照明器具と組み合わせて設置し、センサー機能を追加できます
    材質(本体)樹脂白色幅(mm)70高さ(mm)120出しろ(mm)15取付方式壁面埋込型センサー人感センサーON-OFF型配線方式2線式仕様スイッチボックス:1個用対応、別回路用スイッチスペース:1個付、調光器:不可、センサー複数台での使用:不可再生紙使用マーク適合
  • 電動昇降機 ODELIC(オーデリック)

    電動昇降機

    ODELIC(オーデリック)
    94,980税込104,478
    1個
    5日以内出荷
    リモコン操作もしくは壁スイッチ操作で照明器具を点灯消灯・昇降できます。吹き抜けや高天井取付時のランプ交換や清掃に大変便利です
    材質(本体)化粧板オフホワイト色埋め込み深さ(mm)232再生紙使用マーク適合