カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(7)
- 防犯用品(2)
- 救急・衛生(1)
絞り込み
ブランド
- ODELIC(オーデリック)
- 明工社(94)
- アイコ(59)
- SMC(39)
- 三菱電機(29)
- オーム電機(23)
- Panasonic(パナソニック)(22)
- スギモト産業(21)
- ANEX(18)
- オーム電機[配線パーツ](15)
- ナブテスコサービス(14)
- 浦谷商事(9)
- グーリング(9)
- 水本機械製作所(8)
- メディアカバーマーケット(7)
- MAULBEERE(7)
- 住友電気工業(スミチューブ(R))(6)
- マルアイ(6)
- SDS(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
再生紙使用マーク適合(3)
「oa1」の検索結果
特価

オーデリック 家庭用衛生保管庫
ODELIC(オーデリック)¥49,980~税込¥54,978~1台5日以内出荷紫外線ランプで菌の発生を抑制 家庭用の衛生保管庫 体に直接触れるヒゲソリやブラシ、赤ちゃんの哺乳ビンなどの保管用途に安心してご利用いただけます ドアには、紫外線を通さない厚さ3mmスモークドガラスを使用 ドアを開けると紫外線ランプが消え、閉じると点灯する安全機能付 15分毎に約3分ずつ自動照射を繰り返すタイマー機能付長さ(mm)242幅(mm)300質量(kg)4.7高さ(mm)420消費電力(W)10.5(点灯時)電源100V、50/60Hzランプ【紫外線】GL-6W、庫内灯5W皮相電力(VA)18(100V)
別売センサー
ODELIC(オーデリック)¥9,898税込¥10,8881台3日以内出荷照明器具と組み合わせて設置し、センサー機能を追加できます。仕様調光器:不可材質(本体)樹脂種類独立型人感センサーモード切替型構造防雨型点灯方式連続点灯設定可能タイマー6時間
別売センサー
ODELIC(オーデリック)¥9,898税込¥10,8881台3日以内出荷照明器具と組み合わせて設置し、センサー機能を追加できます。仕様調光器:不可材質(本体)樹脂種類独立型人感センサーON-OFF型構造防雨型点灯方式連続点灯設定可能タイマー6時間
ダウンライトホールカバー LEDダウンライト用
ODELIC(オーデリック)¥5,098税込¥5,6081台5日以内出荷ダウンライトのリニューアル施工時、埋込穴のリサイズにご使用できます。埋込穴に対して、小さい埋込穴径のダウンライトを施工する際に使用します。リニューアル等の工事をサポートします。材質鋼幅(mm)174カバー角型ホールカバー質量(kg)0.4タイプ【LEDダウンライト】Φ100埋め込み深さ(mm)82埋込穴(Φmm)□150取付可能天井厚(mm)3~25
ダウンライトホールカバー LEDダウンライト用
ODELIC(オーデリック)¥5,098税込¥5,6081台5日以内出荷ダウンライトのリニューアル施工時、埋込穴のリサイズにご使用できます。埋込穴に対して、小さい埋込穴径のダウンライトを施工する際に使用します。リニューアル等の工事をサポートします。材質鋼幅(mm)202カバー角型ホールカバー質量(kg)0.4タイプ【LEDダウンライト】Φ125埋め込み深さ(mm)82埋込穴(Φmm)□175取付可能天井厚(mm)3~25
電動昇降機
ODELIC(オーデリック)¥94,980~税込¥104,478~1個5日以内出荷リモコン操作もしくは壁スイッチ操作で照明器具を点灯消灯・昇降できます。吹き抜けや高天井取付時のランプ交換や清掃に大変便利です色オフホワイト色材質(本体)化粧板埋め込み深さ(mm)232再生紙使用マーク適合
ダウンライトホールカバー LEDダウンライト用
ODELIC(オーデリック)¥5,098税込¥5,6081台5日以内出荷ダウンライトのリニューアル施工時、埋込穴のリサイズにご使用できます。埋込穴に対して、小さい埋込穴径のダウンライトを施工する際に使用します。リニューアル等の工事をサポートします。材質鋼幅(mm)202カバーホールカバー質量(kg)0.4タイプ【LEDダウンライト】□150埋め込み深さ(mm)82埋込穴(Φmm)□175取付可能天井厚(mm)3~25エコロジー商品省エネ
人感センサー 屋内用
ODELIC(オーデリック)¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷内玄関・廊下専用。照明器具と組み合わせて設置し、センサー機能を追加できます仕様スイッチボックス:1個用対応、別回路用スイッチスペース:1個付、調光器:不可、センサー複数台での使用:不可幅(mm)70色白色高さ(mm)120材質(本体)樹脂取付方式壁面埋込型センサー人感センサーON-OFF型配線方式2線式出しろ(mm)15再生紙使用マーク適合