カテゴリ

  • 空調・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ob255135r」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブラケットライト ODELIC(オーデリック)ブラケットライトODELIC(オーデリック)
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
レトロな型板ガラスと、使い古したような味わいのあるラフな仕上がりがノスタルジーを感じさせます
種別器具:LED一体型材質グローブ:ステンドグラス(花模様・波模様入)幅(mm)110寸法(mm)出:110質量(kg)0.7取付化粧ネジ式高さ(mm)100電圧(V)100消費電力(W)6ランプ高演色LED色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)76.1光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)6明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)457調光率(%)連続100-5・位相制御調光の可否調光:可、調光器:別売
関連キーワード
照明器具カテゴリ