カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- ODELIC(オーデリック)
「ob555097r」の検索結果

人感センサー付ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥23,980税込¥26,3781台欠品中種別器具:直管形LED7.2W(G13)幅(mm)621寸法(mm)出:101質量(kg)1.2色白色取付プッシュ式高さ(mm)90材質(本体)鋼電圧(V)100消費電力(W)7.2センサーON-OFF型ランプ高演色LED色温度(K)5000材質(カバー)アクリル(乳白)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)104.3光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさFL20W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)751調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ