カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(4)
絞り込み
ブランド
- ODELIC(オーデリック)
- イマオコーポレーション(7)
- SWANS(スワン)[安全保護具](5)
- フエニックス・コンタクト(3)
- ヱスビー食品(2)
- プライタ(2)
- オカモト(1)
- CKD(1)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- ハタヤリミテッド(1)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1)
- オカモト化成品(1)
- DBLTACT(1)
- ティーエフサービス(1)
- トーエイライト(1)
- ヤマショウ(1)
- kipp(1)
- 稲垣服飾(1)
- モートーン(1)
- ブランドをもっと見る
「og-005」の検索結果

直管形LEDランプ(G13口金) 40形
ODELIC(オーデリック)¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から5日以内出荷適合G13口金 高演色R15商品専用(適合型番/OB5~、OP5~、OL5~、OG5~、XD5~、XL5~始まる直管形LEDランプ商品)種別40形長さ(mm)1198形状直管区分高演色備考片側給電・片側配線径(Φmm)26.7(29.3)電圧(V)100-242口金G13平均演色評価数(Ra)94大きさ40形平均寿命(時間)40000給電方式片側給電電球の種類直管形LEDランプ入数(本)1エコロジー商品省エネ
直管形LEDランプ(G13口金) 20形
ODELIC(オーデリック)¥9,498~税込¥10,448~1本4日以内出荷から5日以内出荷適合G13口金 高演色R15商品専用(適合型番/OB5~、OP5~、OL5~、OG5~、XD5~、XL5~始まる直管形LEDランプ商品)長さ(mm)580区分高演色備考片側給電・片側配線径(Φmm)ランプ:26.7(29.3)電圧(V)100-242口金G13平均演色評価数(Ra)94大きさ20形ランプの種類直管形LEDランプ(G13口金)平均寿命(時間)40000調光方式非調光入数(本)1エコロジー商品省エネ
直管形LEDランプ(G13口金) 10形
ODELIC(オーデリック)¥7,498税込¥8,2481本5日以内出荷口金G13大きさ10形色温度(K)5000ランプの種類直管形LEDランプ(G13口金)調光方式非調光入数(本)1エコロジー商品省エネ
直管形LEDランプ(G13口金) 15形
ODELIC(オーデリック)¥8,498税込¥9,3481本5日以内出荷適合G13口金 高演色R15商品専用(適合型番/OB5~、OP5~、OL5~、OG5~、XD5~、XL5~始まる直管形LEDランプ商品)長さ(mm)436区分高演色備考片側給電・片側配線タイプ700lmタイプ径(Φmm)ランプ:26.7(29.3)電圧(V)100-242電力(W)ランプ:5.4口金G13平均演色評価数(Ra)94大きさ15形ランプの種類直管形LEDランプ(G13口金)入力電流(A)(100V)0.061、(200V)0.049、(242V)0.044平均寿命(時間)40000調光方式非調光入数(本)1エコロジー商品省エネ