カテゴリ

  • 空調・電設資材(19)
絞り込み
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)
  • モノタロウ(2)
  • SMC(33)
  • ラムマウント(29)
  • ヒサゴ(27)
  • CONDOR(山崎産業)(24)
  • MAC8(マックエイト)(22)
  • Dell Technologies(21)
  • スターエム(18)
  • omron(オムロン)(17)
  • ヤナセ(柳瀬)(17)
  • クボタ計装(16)
  • オーエッチ工業(15)
  • TRUSCO(15)
  • 日本オイルポンプ(14)
  • cotta(14)
  • デンカポリマー(12)
  • KC(12)
  • BUFFALO(バッファロー)(11)
  • TRACO POWER(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「op-1」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高演色LED ペンダントライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)高演色LED ペンダントライト R15クラス2ODELIC(オーデリック)
30,980税込34,078
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)94ランプ寿命40000時間LED交換可能
高演色LED ペンダントライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)高演色LED ペンダントライト R15クラス2ODELIC(オーデリック)
23,980税込26,378
1台
5日以内出荷
傾斜天井にも設置可能、全方向に光が回るリモコン付きのペンダント。オールマイティに使える心強い味方です。
仕様コード収納フレンジ付材質【セード(外)】鋼(白色)、【セード(内)】ガラス(乳白ケシ)幅(mm)Φ554質量(kg)2.6取付引掛シーリング高さ(mm)280備考非調光定格電圧(V)100全高(mm)785-1585定格消費電力(W)12平均演色評価数(Ra)94ランプ寿命40000時間明るさ白熱灯器具100W相当電源容量(VA)20傾斜天井取付角度(°)50(パーツ付)LED交換可能
高演色LED ペンダントライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)高演色LED ペンダントライト R15クラス2ODELIC(オーデリック)
22,980税込25,278
1台
5日以内出荷
シンプルな意匠があらゆる空間に落ち着きをもたらすペンダント
種別ペンダントライト材質【本体】鋼(白色)、【セード】ガラス(乳白)幅(mm)Φ238高さ(mm)302定格電圧(V)100定格消費電力(W)8.4平均演色評価数(Ra)94別売付属品【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631色温度(K)2700~6500エネルギー消費効率(Lm/W)91.1光源寿命40000時間光色電球色~昼光色明るさ白熱灯器具100W相当電源容量(VA)14定格光束(Lm)766
高演色LED ペンダントライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)高演色LED ペンダントライト R15クラス2ODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
シンプルな意匠があらゆる空間に落ち着きをもたらすペンダント
種別ペンダントライト材質【本体】鋼(白色)、【セード】ガラス(乳白)幅(mm)Φ238高さ(mm)302定格消費電力(W)5.6平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700ランプの種類LED電球一般形 5.6W(E26) No.295ELエネルギー消費効率(Lm/W)90.5光源寿命40000時間光色電球色調光方式連続調光100-5%・逆位相制御定格光束(Lm)507
高演色LED ペンダントライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)高演色LED ペンダントライト R15クラス2ODELIC(オーデリック)
30,980税込34,078
1台
5日以内出荷
温かみのある大らかなフォルムとマットな質感。北欧テイスト香るシンプルな鋼板ペンダントです。
仕様コード収納フレンジ付その他※調光器不可幅(mm)Φ350質量(kg)2.3取付引掛シーリング高さ(mm)243備考非調光定格電圧(V)100全高(mm)752-1552定格消費電力(W)6平均演色評価数(Ra)94ランプ寿命40000時間明るさ白熱灯器具100W相当電源容量(VA)11LED交換可能
和 高演色LED ペンダントライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)和 高演色LED ペンダントライト R15クラス2ODELIC(オーデリック)
22,980税込25,278
1台
5日以内出荷
民芸塗りの風合いと金網模様を組み合わせた意匠どこか懐かしさを感じさせるあかりです
その他※調光器不可幅(mm)□200カバー樹脂シート(和紙入・金網模様入)質量(kg)0.7取付【ブローブ】引掛シーリング高さ(mm)252定格電圧(V)100全高(mm)560-1060定格消費電力(W)8.4平均演色評価数(Ra)94光源LED別売付属品【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631色温度(K)2700~6500ランプの種類LED電球一般形 8.4W(E26) No.295ABエネルギー消費効率(Lm/W)82光源寿命40000時間光色電球色~昼光色明るさ白熱灯器具100W相当調光方式【連続調光】100-5%・調光電源容量(VA)14定格光束(Lm)689杉(民芸塗)LED交換可能
LED ペンダントライト ODELIC(オーデリック)LED ペンダントライトODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
シンプルな意匠があらゆる空間に落ち着きをもたらすペンダント
種別ペンダントライト材質【飾り】鋼(真鍮ブロンズメッキ)、【セード】ガラス(透明)幅(mm)Φ238高さ(mm)302定格電圧(V)100定格消費電力(W)3平均演色評価数(Ra)80別売付属品調光器(LC214・216・217・218・216N・217N・218N・225・226・703・632)色温度(K)2700ランプの種類LED電球フィラメント形 3.0W(E26) No.271Gエネルギー消費効率(Lm/W)160光源寿命20000時間光色電球色明るさ白熱灯器具40W相当調光方式連続調光100-5%・逆位相制御電源容量(VA)4定格光束(Lm)480
和 高演色LED ペンダントライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)和 高演色LED ペンダントライト R15クラス2ODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
民芸塗りの風合いと金網模様を組み合わせた意匠どこか懐かしさを感じさせるあかりです
仕様コード収納フレンジ付その他※調光器不可幅(mm)□200カバー樹脂シート(和紙入・金網模様入)質量(kg)0.7取付【ブローブ】引掛シーリング高さ(mm)252定格電圧(V)100全高(mm)560-1060定格消費電力(W)7.2平均演色評価数(Ra)94光源LED光源寿命40000時間明るさ白熱灯器具100W相当電源容量(VA)12杉(民芸塗)LED交換可能
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
8,598税込9,458
1台
4日以内出荷
裸電球の素朴な魅力を再現したあかりノスタルジー溢れるフィラメントを灯します
種別器具:LED電球フィラメント形ボール球Φ95 4.2W(E26)質量(kg)0.3高さ(mm)174材質(本体)電圧(V)100消費電力(W)4.2全高(mm)712-1312ランプLEDコード収納フレンジ付色温度(K)2400幅(Φmm)95光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)83.3光源寿命20000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具30W灯相当演色指数(Ra)80定格光束(Lm)350調光率(%)連続100-5・位相制御調光の可否調光:可、調光器:別売
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
8,598税込9,458
1台
4日以内出荷
裸電球の素朴な魅力を再現したあかりノスタルジー溢れるフィラメントを灯します
種別器具:LED電球フィラメント形ボール球Φ95 4.2W(E26)質量(kg)0.3高さ(mm)174材質(本体)電圧(V)100消費電力(W)4.2全高(mm)469-1269ランプLEDコード収納フレンジ付色温度(K)2400幅(Φmm)95光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)83.3光源寿命20000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具30W灯相当演色指数(Ra)80定格光束(Lm)350調光率(%)連続100-5・位相制御調光の可否調光:可、調光器:別売
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
9,698税込10,668
1台
4日以内出荷
受け継がれた記憶の中に残る憧憬に応えて現代に甦ったのは、かつて昭和の家庭や町で目にしたかたちです
取付引掛シーリング電圧(V)100スイッチ付(点灯→消灯)コード収納フレンジ付
LED ペンダントライト ODELIC(オーデリック)LED ペンダントライトODELIC(オーデリック)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
透明吹きガラスに施したレトロな仕上げ。趣ある可愛いあかりです。
仕様コード収納フレンジ付、調光器:不可種別ペンダントライト幅(mm)Φ115質量(kg)0.7高さ(mm)147電圧(V)100定格消費電力(W)3色温度(K)2700ランプの種類LED電球ミニマム形 3W(E11) No.272A光源寿命40000時間皮相電力(VA)5(100V)材質(ホルダー)鋼(真鍮ブロンズメッキ)入数1台光色電球色明るさ白熱灯器具30W相当演色指数(Ra)80調光の可否×調色の可否×
高演色LED 和照明 ペンダントライト ODELIC(オーデリック)高演色LED 和照明 ペンダントライトODELIC(オーデリック)
37,980税込41,778
1台
4日以内出荷
仕様調光器:不可種別和照明・ペンダントライト材質(セード・下面)ポリエステル強化和紙幅(mm)□470質量(kg)2.2取付(本体取付)引掛シーリング高さ(mm)220区分省エネ法区分:Iスイッチ(壁スイッチ)全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯全高(mm)383-783定格消費電力(W)34平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700~6500ランプの種類LED一体型エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)100.2光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2皮相電力(VA)35(100V)入数1台光色電球色~昼光色調光方式連続調光100-1%・調色定格光束(Lm)3410※白色時の値適用畳数~8畳
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
40,980税込45,078
1台
3日以内出荷
やわらかな光を生む美濃の手漉き和紙と、指物の技がさえる秋田杉の繊細な木組み。素材の良さを際立たせた意匠は上質な和のしつらいに調和します。斜めの接合に巧みな指物の木工技を感じる発火系の意匠。
仕様調光器:不可材質グローブ:美濃和紙幅(mm)□560質量(kg)1.9取付引掛シーリング高さ(mm)220種類器具:LED一体型電圧(V)100ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94適用畳数~8畳
和風ペンダントライト ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライトODELIC(オーデリック)
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷
種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)材質セード:ガラス(乳白ケシ)質量(kg)1.2取付引掛シーリング高さ(mm)270材質(本体)電圧(V)100消費電力(W)7.2全高(mm)570-970ランプ高演色LED幅(Φmm)196光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
和風ペンダントライト ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライトODELIC(オーデリック)
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
種別器具:LED電球一般形8.4W(E26)幅(mm)□220質量(kg)1取付引掛シーリング高さ(mm)244材質(本体)白木電圧(V)100消費電力(W)8.4全高(mm)544-944ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付色温度(K)2700~6500材質(カバー)アクリル(乳白)光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)53光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)446調光率(%)連続100-5・調色調光の可否調光:可、調光器:不可
和風ペンダントライト ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライトODELIC(オーデリック)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)幅(mm)□220質量(kg)1取付引掛シーリング高さ(mm)244材質(本体)白木電圧(V)100消費電力(W)7.2全高(mm)544-944ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付材質(カバー)アクリル(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
和風ペンダントライト ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライトODELIC(オーデリック)
96,980税込106,678
1台
4日以内出荷
大正浪漫を彩った和洋折衷スタイルその気品ある佇まいと優しいあかりの魅力は色あせることがありません
材質セード:ガラス(乳白)鋳物飾付黒色メタリック材質(本体)電圧(V)100ランプ高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
和風ペンダントライト ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライトODELIC(オーデリック)
31,980税込35,178
1台
4日以内出荷
種別器具:LED電球一般形8.4W(E26)材質セード:ガラス(乳白ケシ)質量(kg)1.2取付引掛シーリング高さ(mm)270材質(本体)電圧(V)100消費電力(W)8.4全高(mm)570-970ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500幅(Φmm)196光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)52.6光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)442調光率(%)連続100-5・調色調光の可否調光:可、調光器:不可
関連キーワード
vsp-1特集