カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(8)
絞り込み
ブランド
- ODELIC(オーデリック)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- BUFFALO(バッファロー)(2)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(2)
- MAC8(マックエイト)(2)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
- OPTEK(1)
- Rotronic Instruments(1)
- SIEMENS(2)
- VISHAY(1)
- オイレス工業(2)
- カスガ(KASUGA)(1)
- スワロン(1)
- ニシキ工業(2)
- バークシャー(1)
- プロシェア(ナビス/アズワン)(1)
- 小池酸素工業(1)
- 日本オイルポンプ(16)
- 日立産機システム(1)
「op2」の検索結果
特価

ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥109,800~税込¥120,780~1台3日以内出荷から90日以内出荷国産の材で組む風格の杉柾。隙間からこぼれる光が木肌を優しく照らします。漏れ光が遊ぶ赤柾の美しい木目の趣。仕様調光器:不可材質グローブ:樹脂シート(和紙入)、下面:アクリル(乳白)幅(mm)□520質量(kg)3.9取付引掛シーリング高さ(mm)155材質(本体)杉種類器具:LED一体型電圧(V)100スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯全高(mm)515~685色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間リモコン付演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-1・調色エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥109,800税込¥120,7801台3日以内出荷から90日以内出荷純国産材の風合いを生かした端正な横桟の意匠。風格ある佇まいが、伝統を守る和の空間に真に調和します。伝統的な横桟の水平線が強調された木組み。仕様調光器:不可材質グローブ:樹脂シート(和紙入)、下面:アクリル(乳白)幅(mm)□580質量(kg)4.1取付引掛シーリング高さ(mm)142材質(本体)杉種類器具:LED一体型電圧(V)100スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯全高(mm)502~672色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間リモコン付演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-1・調色エコロジー商品省エネ
和風ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥119,800~税込¥131,780~1台4日以内出荷木枠に組み込まれた「隠れ内格子」。ともると淡い影となって浮かび、趣深い風情を映し出します種別器具:LED一体型取付引掛シーリング材質(本体)白木電圧(V)100スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯→消、紐:ありランプ高演色LED色温度(K)2700~6500材質(カバー)ポリエステル強化和紙光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-1・調色調光の可否調光:可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
和風ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥199,800税込¥219,7801台欠品中銘木秋田杉を贅沢に使った匠の技が活きるあかり。本格和室にふさわしい格調高い逸品です取付引掛シーリング材質(本体)秋田杉、いちい電圧(V)100ランプ高演色LED材質(カバー)アクリル(乳白)光源寿命40000時間演色指数(Ra)94エコロジー商品省エネ
和風ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥189,800税込¥208,7801台欠品中美しい木目の拭き漆と南部鉄器による加飾が特徴の、岩手が誇る伝統工芸「岩谷堂箪笥」。時を越えて受け継がれる技の冴えを現代のあかりに吹き込みます種別器具:LED一体型材質装飾:鉄鋳物(黒色)幅(mm)□644質量(kg)8.6取付引掛シーリング高さ(mm)161材質(本体)けやき(拭き漆塗り)電圧(V)100消費電力(W)44スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯→消、紐:あり全高(mm)481~671ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500材質(カバー)アクリル(乳白)光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)103.4光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)45演色指数(Ra)94定格光束(Lm)4550調光率(%)連続100-1・調色調光の可否調光:可、調光器:不可適用畳数~12エコロジー商品省エネ
和風ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥159,800税込¥175,7801台欠品中白木が映える端正な意匠。きわく側面にほどこされたスリットのあかりが特徴です種別器具:LED一体型取付引掛シーリング材質(本体)白木電圧(V)100スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯→消、紐:ありランプ高演色LED色温度(K)2700~6500材質(カバー)ポリエステル強化和紙光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-1・調色調光の可否調光:可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
和 高演色LEDペンダントライト R15クラス2
ODELIC(オーデリック)¥189,800~税込¥208,780~1台5日以内出荷から92日以内出荷現代の製法で表現する繊細かつ丈夫な和の意匠。健やかな成長や魔除けの意味が込められた麻ノ葉の吉祥文様です。その他※調光器不可幅(mm)□510カバーアクリル(和紙貼り)質量(kg)4.6取付引掛シーリング高さ(mm)156区分【省エネ法】Iスイッチ【壁スイッチ】全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯定格電圧(V)100全高(mm)320-720平均演色評価数(Ra)94別売付属品【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631色温度(K)2700~6500光源寿命40000時間光色電球色~昼光色調光方式【連続調光】100-1%・調色LED交換不可エコロジー商品省エネ
和 高演色LEDペンダントライト R15クラス2
ODELIC(オーデリック)¥189,800~税込¥208,780~1台92日以内出荷現代の製法で表現する繊細かつ丈夫な和の意匠。健やかな成長や魔除けの意味が込められた麻ノ葉の吉祥文様です。付属品リモコンその他※調光器不可幅(mm)□510カバーアクリル(和紙貼り)質量(kg)4.6取付引掛シーリング高さ(mm)156区分【省エネ法】Iスイッチ【壁スイッチ】全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯定格電圧(V)100全高(mm)320-720平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700~6500光源寿命40000時間光色電球色~昼光色調光方式【連続調光】100-1%・調色LED交換不可エコロジー商品省エネ