カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(12)
絞り込み
ブランド
- ODELIC(オーデリック)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- アイリスオーヤマ(2)
- ハイロジック(1)
エコロジープロダクト
グリーンマーク認定(2)
グリーン購入法適合(2)
再生紙使用マーク適合(11)
「ox9742ldrs」の検索結果

LEDシーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷材質アクリル(乳白)質量(kg)1.7直径(Φmm)500高さ(mm)122取付方式クイックA消費電力(W)36光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)108.3光束(Lm)3900LED寿命(時間)40000適用畳数~8再生紙使用マーク適合
LEDシーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥13,980税込¥15,3781台5日以内出荷材質アクリル(乳白)質量(kg)1.7直径(Φmm)500高さ(mm)122取付方式クイックA消費電力(W)29光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)112.4光束(Lm)3260LED寿命(時間)40000適用畳数~6再生紙使用マーク適合
LEDシーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥17,980税込¥19,7781台欠品中材質アクリル(乳白)質量(kg)1.7直径(Φmm)500高さ(mm)122取付方式クイックA消費電力(W)41光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)109.7光束(Lm)4500LED寿命(時間)40000適用畳数~10再生紙使用マーク適合
LEDシーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷材質アクリル(乳白)質量(kg)1.7直径(Φmm)500高さ(mm)122取付方式クイックA消費電力(W)47光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)106.3光束(Lm)5000LED寿命(時間)40000適用畳数~12再生紙使用マーク適合
LEDシーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥16,980~税込¥18,678~1台5日以内出荷小さめの空間にピッタリのコンパクトサイズとリーズナブルな価格が魅力です。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です仕様調光器不可カバーアクリル(乳白)質量(kg)1.7直径(Φmm)500高さ(mm)122タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:グローブ回転スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色演色指数(Ra)94傾斜天井取付角度(°)~45(可能)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
LEDシーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥13,980~税込¥15,378~1台5日以内出荷小さめの空間にピッタリのコンパクトサイズとリーズナブルな価格が魅力です。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です仕様調光器不可カバーアクリル(乳白)質量(kg)1.7直径(Φmm)500高さ(mm)122タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:グローブ回転スイッチ壁:全灯→メモリー点灯→常夜灯ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%演色指数(Ra)94傾斜天井取付角度(°)~45(可能)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
小型LEDシーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥3,998~税込¥4,398~1台5日以内出荷仕様調光器不可材質セード:セード:樹脂(オフホワイト・透明ケシ)質量(kg)0.4直径(Φmm)140高さ(mm)163タイプLED電球一般形7.2W(E26)消費電力(W)7.2ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)12(100V)LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)94調光の可否否傾斜天井取付角度(°)~45再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
LEDシーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥19,980税込¥21,9781台欠品中材質アクリル (乳白)、モール(クローム色)質量(kg)1.9直径(Φmm)570高さ(mm)129取付方式クイックA消費電力(W)35光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)111.1光束(Lm)3890LED寿命(時間)40000リモコン○適用畳数~8再生紙使用マーク適合
小型LED薄型シーリングライト
ODELIC(オーデリック)(5件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1台当日出荷から5日以内出荷お求めやすい価格で、幅広い用途に使える小型シーリングライト。高さ31mmの薄型設計で空間に圧迫感を与えません仕様調光器不可カバーポリカーボネート(乳白)質量(kg)0.3直径(Φmm)120高さ(mm)31タイプLED一体型消費電力(W)4.8ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)10(100V)LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用調光の可否否傾斜天井取付角度(°)~90(可能)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
LEDシーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥24,980税込¥27,4781台5日以内出荷材質アクリル (乳白)、モール(クローム色)質量(kg)1.9直径(Φmm)570高さ(mm)129取付方式クイックA消費電力(W)46光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)111.3光束(Lm)5120LED寿命(時間)40000適用畳数~12再生紙使用マーク適合