カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(32)
絞り込み
ブランド
- ODELIC(オーデリック)
- カーメックス(17)
- BIGM(丸山製作所)(14)
- ボウエキ(BOUEKI)(12)
- ブルーメイト(11)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- DAYTONA(デイトナ)(6)
- MGC(4)
- ミヤコ自動車(3)
- ウェッジ(3)
- 明工社(2)
- KYB(カヤバ)(2)
- AMPHENOL(2)
- ダイヤトレンド(2)
- ELPA(1)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- KTC(1)
- 制研化学工業(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
「p25-27」の検索結果
特価

ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥11,980税込¥13,1781台3日以内出荷から90日以内出荷しっとりとした白雪を二層のセードで再現。マットな質感と淡い透過光が美しいあかりです。透明と乳白、二層のセードにサンドブラストを施し奥行きのある質感に仕上げています。仕様調光器:不可種別コード収納フレンジ付材質セード:アクリル(乳白・透明ケシ)質量(kg)0.7高さ(mm)94種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)5幅(Φmm)130ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥14,980税込¥16,4781台3日以内出荷しっとりとした白雪を二層のセードで再現。マットな質感と淡い透過光が美しいあかりです。透明と乳白、二層のセードにサンドブラストを施し奥行きのある質感に仕上げています。仕様調光器:不可種別コード収納フレンジ付材質セード:アクリル(乳白・透明ケシ)質量(kg)0.7高さ(mm)94種類器具:LED電球フラット形6W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)6色温度(K)2700~6500幅(Φmm)130ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)74.6光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)448調光率(%)連続調光100-5・調色エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥23,980税込¥26,3781台3日以内出荷ガラスをバーナーワークで加工したユニークなシルエット。反射による美しい光だまりがオブジェのように空間を彩ります。ガラスのくびれに光がたまる華やかな意匠。仕様調光器:不可種別コード収納フレンジ付材質グローブ:ガラス(透明)質量(kg)0.6高さ(mm)328材質(本体)アルミ(黒色)種類器具:LED一体型電圧(V)100消費電力(W)6.2色温度(K)2700~6500グローブ種別脱着:化粧ネジ式幅(Φmm)80ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)84光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)521調光率(%)連続調光100-5・調色エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥18,980税込¥20,8781台3日以内出荷ガラスをバーナーワークで加工したユニークなシルエット。反射による美しい光だまりがオブジェのように空間を彩ります。ガラスのくびれに光がたまる華やかな意匠。仕様調光器:別売種別コード収納フレンジ付材質グローブ:ガラス(透明)質量(kg)0.6高さ(mm)328材質(本体)アルミ(黒色)種類器具:LED一体型電圧(V)100消費電力(W)5.4色温度(K)2700グローブ種別脱着:化粧ネジ式幅(Φmm)80ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)94.8光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)6明るさ白熱灯器具60W相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)94定格光束(Lm)512調光率(%)連続調光100-5・位相制御エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷モダン和風から北欧スタイルまで。整然と並ぶ縦桟が木質系のインテリアに調和します種別器具:LED一体型材質セード:木材、グローブ:ポリエステル強化和紙質量(kg)0.6取付レール取付専用高さ(mm)270電圧(V)100消費電力(W)6.6全高(mm)785-1385ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付色温度(K)2700幅(Φmm)96光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)49.8光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)11明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)329調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥16,980税込¥18,6781台5日以内出荷空中に線を描くフレームが特徴的なペンダント。複数使用することでリズミカルな模様が浮かび上がります種別器具:LED一体型材質セード:樹脂幅(mm)183質量(kg)0.7取付直付専用高さ(mm)352材質(本体)アルミ・鋼管電圧(V)100消費電力(W)5.4全高(mm)885~1385ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)104.8光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)6明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)93定格光束(Lm)566調光率(%)連続100-5・位相制御調光の可否調光:可、調光器:別売傾斜天井取付角度(°)55
ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥17,980税込¥19,7781台欠品中氷の塊のような無垢な透明感ときらめき。空間に浮遊する幻想的なあかりのオブジェといった趣です種別器具:LED一体型材質グローブ:ガラス(透明)取付直付専用電圧(V)100消費電力(W)5.4ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)6明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-5・位相制御調光の可否調光:可、調光器:別売傾斜天井取付角度(°)55エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥17,980税込¥19,7781台5日以内出荷直下への光と、やわらかな間接光とをつくる小型ペンダント。特徴あるシルエットと光の印影が空間を引き立てます種別器具:LED一体型材質セード:樹脂質量(kg)0.6取付レール取付専用高さ(mm)173材質(本体)アルミ・鋼電圧(V)100消費電力(W)5.4全高(mm)711~1311ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付色温度(K)2700幅(Φmm)160光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)97.9光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)6明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)93定格光束(Lm)529調光率(%)連続100-5・位相制御調光の可否調光:可、調光器:別売エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥17,980税込¥19,7781台5日以内出荷直下への光と、やわらかな間接光とをつくる小型ペンダント。特徴あるシルエットと光の印影が空間を引き立てます種別器具:LED一体型材質セード:樹脂質量(kg)0.6取付直付専用高さ(mm)173材質(本体)アルミ・鋼電圧(V)100消費電力(W)5.4全高(mm)706~1206ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付色温度(K)2700幅(Φmm)160光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)97.9光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)6明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)93定格光束(Lm)529調光率(%)連続100-5・位相制御調光の可否調光:可、調光器:別売傾斜天井取付角度(°)55エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥11,980~税込¥13,178~1台5日以内出荷シンプル&コンパクトな灯体が拡散光と直下への光を両立種別器具:LED一体型質量(kg)0.4取付直付専用高さ(mm)206材質(本体)アルミ電圧(V)100消費電力(W)5.4全高(mm)739~1239ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付色温度(K)2700幅(Φmm)45光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)6明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)93調光率(%)連続100-5・位相制御調光の可否調光:可、調光器:別売傾斜天井取付角度(°)55エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥16,980税込¥18,6781台5日以内出荷空中に線を描くフレームが特徴的なペンダント。複数使用することでリズミカルな模様が浮かび上がります種別器具:LED一体型材質セード:樹脂幅(mm)183質量(kg)0.7取付レール取付専用高さ(mm)352材質(本体)アルミ・鋼管電圧(V)100消費電力(W)5.4全高(mm)890~1490ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)104.8光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)6明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)93定格光束(Lm)566調光率(%)連続100-5・位相制御調光の可否調光:可、調光器:別売
ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷モダン和風から北欧スタイルまで。整然と並ぶ縦桟が木質系のインテリアに調和します種別器具:LED一体型材質セード:木材、グローブ:ポリエステル強化和紙質量(kg)0.6取付直付専用高さ(mm)270電圧(V)100消費電力(W)6.6全高(mm)780-1280ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付色温度(K)2700幅(Φmm)96光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)49.8光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)11明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)329調光の可否調光:不可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)55迄エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥17,980税込¥19,7781台欠品中氷の塊のような無垢な透明感ときらめき。空間に浮遊する幻想的なあかりのオブジェといった趣です種別器具:LED一体型材質グローブ:ガラス(透明)取付レール取付専用電圧(V)100消費電力(W)5.4ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)6明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-5・位相制御調光の可否調光:可、調光器:別売エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥11,980~税込¥13,178~1台5日以内出荷シンプル&コンパクトな灯体が拡散光と直下への光を両立種別器具:LED一体型質量(kg)0.4取付レール取付専用高さ(mm)206材質(本体)アルミ電圧(V)100消費電力(W)5.4全高(mm)744~1344ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付色温度(K)2700幅(Φmm)45光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)6明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)93調光率(%)連続100-5・位相制御調光の可否調光:可、調光器:別売エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥43,980税込¥48,3781台3日以内出荷仕様調光器:別売材質グローブ:ガラス(ケシ・部分透明)質量(kg)1.4取付引掛シーリング高さ(mm)376材質(本体)鋼(銅ブロンズメッキ)種類器具:LED電球シャンデリア球形4.3W(E17)電圧(V)100消費電力(W)4.3全高(mm)563~1876色温度(K)2700幅(Φmm)240ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)36.2光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)156調光率(%)連続調光100-5・位相制御傾斜天井取付角度(°)パーツ付:50迄エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥16,980税込¥18,6781台5日以内出荷シンプル&コンパクトな灯体が拡散光と直下への光を両立種別器具:LED一体型質量(kg)0.4取付レール取付専用高さ(mm)206材質(本体)アルミ電圧(V)100消費電力(W)6.2全高(mm)744~1344ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付色温度(K)2700~6500幅(Φmm)45光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)6明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)93調光率(%)連続100-1・調色調光の可否調光:可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
和風ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥53,980税込¥59,3781台5日以内出荷大正浪漫を彩った和洋折衷スタイル。その気品ある佇まいと優しいあかりの魅力は色あせることがありません材質セード:ガラス(乳白)鋳物飾付色黒色メタリック材質(本体)鋼電圧(V)100ランプ高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
高演色LED ペンダントライト R15クラス2
ODELIC(オーデリック)¥15,980税込¥17,5781台5日以内出荷しっとりとした白雪を二層のセードで再現。マットな質感と淡い透過光が美しいあかりです。仕様コード収納フレンジ付その他※調光器不可材質アクリル(乳白・透明ケシ)幅(mm)Φ130質量(kg)0.7高さ(mm)94定格電圧(V)100定格消費電力(W)6平均演色評価数(Ra)94機能サーカディアン自動調光・調色機能付別売付属品【リモコン】サーカディアン自動調光・調色リモコン・RC928【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631色温度(K)2700~20000ランプ寿命40000時間ランプの種類LED電球フラット形6W(GX53-1)No.295GCエネルギー消費効率(Lm/W)74.6光色電球色~アズール色明るさ白熱灯器具60W電源容量(VA)10定格光束(Lm)448LED交換可能エコロジー商品省エネ
和風ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥58,980税込¥64,8781台5日以内出荷大正浪漫を彩った和洋折衷スタイル。その気品ある佇まいと優しいあかりの魅力は色あせることがありません材質セード:ガラス(乳白)鋳物飾付色黒色メタリック材質(本体)鋼電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-5・調色調光の可否調光:可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥7,998税込¥8,7981台5日以内出荷フィラメントランプのノスタルジックなきらめきと、メタル感を強調する金色のロングパイプが、ヴィンテージな空間に存在感を示します種別器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26)質量(kg)0.5色金色ヘアラインメッキ取付レール取付専用高さ(mm)540材質(本体)鋼電圧(V)100消費電力(W)4.2全高(mm)728-1328ランプLEDコード収納フレンジ付色温度(K)2700幅(Φmm)65光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)115.4光源寿命20000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具30W灯相当演色指数(Ra)80定格光束(Lm)485調光率(%)連続100-5・位相制御調光の可否調光:可、調光器:別売エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥7,998税込¥8,7981台5日以内出荷フィラメントランプのノスタルジックなきらめきと、メタル感を強調する金色のロングパイプが、ヴィンテージな空間に存在感を示します種別器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26)質量(kg)0.5色金色ヘアラインメッキ取付引掛シーリング高さ(mm)540材質(本体)鋼電圧(V)100消費電力(W)4.2全高(mm)699-1499ランプLEDコード収納フレンジ付色温度(K)2700幅(Φmm)65光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)115.4光源寿命20000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具30W灯相当演色指数(Ra)80定格光束(Lm)485調光率(%)連続100-5・位相制御調光の可否調光:可、調光器:別売エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷直下への光と、やわらかな間接光とをつくる小型ペンダント。特徴あるシルエットと光の印影が空間を引き立てます種別器具:LED一体型材質セード:樹脂質量(kg)0.6取付レール取付専用高さ(mm)173材質(本体)アルミ・鋼電圧(V)100消費電力(W)6.2全高(mm)711~1311ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付色温度(K)2700~6500幅(Φmm)160光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)78.3光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)93定格光束(Lm)486調光率(%)連続100-1・調色調光の可否調光:可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥16,980税込¥18,6781台5日以内出荷シンプル&コンパクトな灯体が拡散光と直下への光を両立種別器具:LED一体型質量(kg)0.4取付直付専用高さ(mm)206材質(本体)アルミ電圧(V)100消費電力(W)6.2全高(mm)739~1239ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付色温度(K)2700~6500幅(Φmm)45光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)6明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)93調光率(%)連続100-1・調色調光の可否調光:可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)55エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥21,980税込¥24,1781台5日以内出荷モダン和風から北欧スタイルまで。整然と並ぶ縦桟が木質系のインテリアに調和します種別器具:LED一体型材質セード:木材、グローブ:ポリエステル強化和紙質量(kg)0.6取付レール取付専用高さ(mm)270電圧(V)100消費電力(W)6.8全高(mm)785-1385ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付色温度(K)2700~6500幅(Φmm)96光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)47.2光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)7明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)321調光率(%)連続100-5・調色調光の可否調光:可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷直下への光と、やわらかな間接光とをつくる小型ペンダント。特徴あるシルエットと光の印影が空間を引き立てます種別器具:LED一体型材質セード:樹脂質量(kg)0.6取付直付専用高さ(mm)173材質(本体)アルミ・鋼電圧(V)100消費電力(W)6.2全高(mm)706~1206ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付色温度(K)2700~6500幅(Φmm)160光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)78.3光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)93定格光束(Lm)486調光率(%)連続100-1・調色調光の可否調光:可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)55エコロジー商品省エネ
高演色LED ペンダントライト R15クラス2
ODELIC(オーデリック)¥30,980税込¥34,0781台4日以内出荷から92日以内出荷定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)94ランプ寿命40000時間LED交換可能エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥21,980税込¥24,1781台5日以内出荷モダン和風から北欧スタイルまで。整然と並ぶ縦桟が木質系のインテリアに調和します種別器具:LED一体型材質セード:木材、グローブ:ポリエステル強化和紙質量(kg)0.6取付直付専用高さ(mm)270電圧(V)100消費電力(W)6.8全高(mm)780-1280ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付色温度(K)2700~6500幅(Φmm)96光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)47.2光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)7明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)321調光率(%)連続100-5・調色調光の可否調光:可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)55迄エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥7,998~税込¥8,798~1台5日以内出荷温かみのある大らかなフォルムとマットな質感。北欧テイスト香るシンプルな鋼板ペンダントです種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)材質セード:鋼質量(kg)0.7取付レール取付専用高さ(mm)243電圧(V)100消費電力(W)5全高(mm)651-1251ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付幅(Φmm)350光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
高演色LED ペンダントライト R15クラス2
ODELIC(オーデリック)¥30,980税込¥34,0781台5日以内出荷温かみのある大らかなフォルムとマットな質感。北欧テイスト香るシンプルな鋼板ペンダントです。仕様コード収納フレンジ付その他※調光器不可幅(mm)Φ350質量(kg)2.3取付引掛シーリング高さ(mm)243備考非調光定格電圧(V)100全高(mm)752-1552定格消費電力(W)6平均演色評価数(Ra)94ランプ寿命40000時間明るさ白熱灯器具100W相当電源容量(VA)11LED交換可能エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥56,980~税込¥62,678~1台5日以内出荷丹精込めて匠が組んだ、風趣に富む軽やかな光の籠。駿河で生まれた確かな技は、千の筋から生まれる繊細な光と洗練の形を作りだします種別器具:LED電球フラット形6W(GX53-1)材質セード:竹(いぶし仕上)質量(kg)0.6取付引掛シーリング電圧(V)100ランプ高演色LED光源寿命40000時間明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥7,998~税込¥8,798~1台5日以内出荷温かみのある大らかなフォルムとマットな質感。北欧テイスト香るシンプルな鋼板ペンダントです種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)材質セード:鋼質量(kg)0.7取付直付専用高さ(mm)243電圧(V)100消費電力(W)5全高(mm)646-1146ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付幅(Φmm)350光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)55迄エコロジー商品省エネ
ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥59,980~税込¥65,978~1台5日以内出荷丹精込めて匠が組んだ、風趣に富む軽やかな光の籠。駿河で生まれた確かな技は、千の筋から生まれる繊細な光と洗練の形を作りだします種別器具:LED電球フラット形8W(GX53-1)材質セード:竹(いぶし仕上)質量(kg)0.6取付引掛シーリング電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-5・調色調光の可否調光:可、調光器:不可エコロジー商品省エネ