カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(4)
絞り込み
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)
  • ナリカ(73)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(25)
  • 明工社(14)
  • MAZDA(マツダ)(12)
  • 新コスモス電機(11)
  • ダイヤトレンド(10)
  • TRUSCO(6)
  • 三菱マテリアル(6)
  • ニッサン(6)
  • BOURNS(5)
  • BULGIN(4)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(3)
  • カクダイ(3)
  • ホンダ(3)
  • 三菱電機(3)
  • RYOBI(リョービ)(3)
  • 山洋電気(3)
  • コーワソニア(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p702」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高演色LED Qシリーズ ダウンライト ミディアム配光 ODELIC(オーデリック)

    高演色LED Qシリーズ ダウンライト ミディアム配光

    ODELIC(オーデリック)
    4,998税込5,498
    1台
    4日以内出荷
    ダウンライト Qシリーズ。高気密SB形。高天井に取り付けても直下を明るく。食卓の上を明るくしメリハリのある空間に。同一空間での平均照度を近い値にすることが可能です。
    仕様浅型、高気密SB適合別売調光器:LC211・212P1・214・216・217・223・224・702・613・615種別ダウンライト角度(°)傾斜天井対応:55(配光未対応)平均演色評価数(Ra)94ランプの種類LED一体型光源寿命50000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台調光方式連続調光100-1%・位相制御取付可能天井厚(mm)5-25エコロジー商品省エネ
  • 高演色LED ブラケットライト ODELIC(オーデリック)

    高演色LED ブラケットライト

    ODELIC(オーデリック)
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷
    スモークグレーガラスが醸し出す上品なきらめき。水面のようなゆらめきが、洗練された空間を華やかに演出します。
    種別ブラケットライト材質グローブ:ガラス(スモークグレー色)幅(mm)Φ130寸法(mm)(出)115質量(kg)0.7取付グローブ:バネ式構造密閉型平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台光色電球色明るさ白熱灯器具40W相当調光方式連続調光 100-5%・調色定格光束(Lm)246エコロジー商品省エネ
  • LED ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    LED ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    36,980税込40,678
    1台
    4日以内出荷
    天然のパーム素材で編み込まれたペンダントライト。セードの隙間から漏れる光がやさしく心地よい陰影を生み出します。
    仕様コード収納フレンジ付適合調光器:(別売)LC211・212P1・214・216・217・223・224・702・613・615種別ペンダントライト幅(mm)400質量(kg)1.7取付引掛シールング高さ(mm)398電圧(V)100全高(mm)1207-2007定格消費電力(W)4.2色温度(K)2700ランプの種類LED電球フィラメント形 4.2W(E26) No.271G光源寿命20000時間皮相電力(VA)5(100V)入数1台光色電球色明るさ白熱灯器具40W相当調光方式連続調光100-5%・位相制御演色指数(Ra)80調光の可否調色の可否×エコロジー商品省エネ
  • LED ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    LED ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    16,980税込18,678
    1台
    5日以内出荷
    シンプルな意匠があらゆる空間に落ち着きをもたらすペンダント
    種別ペンダントライト幅(mm)Φ230高さ(mm)300電圧(V)100入数1台調光の可否
関連キーワード
照明器具カテゴリ