カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(4)
絞り込み
ブランド
- ODELIC(オーデリック)
- ROYAL(ロイヤル)[建築金物](6)
- BIGM(丸山製作所)(7)
- CHINO(チノー)(2)
- CKD(11)
- DXアンテナ(2)
- EPSON(4)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(3)
- grace(6)
- NEC(1)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- omron(オムロン)(1)
- アルインコ(2)
- イスカル(7)
- コクヨ(3)
- サンドビック(1)
- サンワサプライ(1)
- タンガロイ(9)
- 椿本チエイン(1)
- ブランドをもっと見る
「r-032w」の検索結果
特価

オーデリック LED-TUBE LED ベースライト 直付型 逆富士山型(幅広)
ODELIC(オーデリック)¥37,980税込¥41,7781台5日以内出荷LED-TUBE(レッド・チューブ)高効率直管形LEDランプ専用ベースライト 直付型 逆富士山型(幅広) 高品質の直管型LEDランプ専用の定番ベースライト種別直観形LED32W(R17d)No.310B長さ(mm)2461幅(mm)150質量(kg)5.2高さ(mm)108材質(本体)鋼(白色)タイプ直付型110形、逆富士山型(幅広)1灯用電圧(V)100-242定格消費電力(W)32色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:148.1光源寿命40000時間皮相電力(VA)33(100V)、36(200V)、36(242V)明るさFLR110W相当演色指数(Ra)83定格光束(Lm)4740調光の可否不可エコロジー商品省エネ
オーデリック LED-TUBE LED ベースライト 直付型 トラフ型
ODELIC(オーデリック)¥28,980~税込¥31,878~1台5日以内出荷から92日以内出荷LED-TUBE(レッド・チューブ)高効率直管形LEDランプ専用ベースライト 直付型 トラフ型 高品質の直管型LEDランプ専用の定番ベースライト長さ(mm)2438幅(mm)79質量(kg)4.5高さ(mm)105材質(本体)鋼(白色)タイプ直付型110形、トラフ型1灯用電圧(V)100-242ランプの種類LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)83調光の可否不可エコロジー商品省エネ
オーデリック LED-TUBE LED ベースライト 直付型 逆富士山型(幅広)
ODELIC(オーデリック)¥28,980~税込¥31,878~1台5日以内出荷から92日以内出荷LED-TUBE(レッド・チューブ)高効率直管形LEDランプ専用ベースライト 高品質の直管型LEDランプ専用の定番ベースライト長さ(mm)2461材質(本体)鋼(白色)電圧(V)100-242ランプの種類LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)83調光の可否不可エコロジー商品省エネ
オーデリック LED-TUBE LED ベースライト 埋込型
ODELIC(オーデリック)¥56,980~税込¥62,678~1台5日以内出荷から92日以内出荷LED-TUBE(レッド・チューブ)高効率直管形LEDランプ専用ベースライト 埋込型 高品質の直管型LEDランプ専用の定番ベースライト長さ(mm)2474幅(mm)250寸法(mm)埋込穴:2446×220質量(kg)8材質(本体)鋼(白色)タイプ埋込型110形、下面開放型2灯用電圧(V)100-242埋め込み深さ(mm)100ランプの種類LED光源寿命40000時間別売品番【連結金具】OA253017演色指数(Ra)83連結可能型調光の可否不可エコロジー商品省エネ