カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(332)
- 建材・エクステリア(5)
絞り込み
ブランド
- ODELIC(オーデリック)
- モノタロウ(29)
- ホンダ(1,504)
- IKO(日本トムソン)(1,192)
- SMC(1,186)
- BIGM(丸山製作所)(690)
- ミツビシ(642)
- Igus(イグス)(459)
- MAZDA(マツダ)(451)
- メディアカバーマーケット(451)
- ニッセイ(320)
- イトーキ(290)
- 三木プーリ(234)
- ノーリツ(227)
- CKD(220)
- 三菱ふそう(209)
- コガネイ(208)
- イスカル(196)
- 京セラ(188)
- YAMAHA(ヤマハ)(180)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
グリーンマーク認定(10)
グリーン購入法適合(67)
再生紙使用マーク適合(26)
「r15」の検索結果
特価

エクステリア 高演色LED ポーチライト R15クラス2
ODELIC(オーデリック)¥13,980~税込¥15,378~1台当日出荷から5日以内出荷定番のマリンライトをダウンサイジング。小さな存在がファサードを上品に演出します。長さ(mm)115幅(mm)Φ103質量(kg)0.8取付壁面・天井面・傾斜面兼用型コーキングレス型定格電圧(V)100構造防雨型定格消費電力(W)5.4平均演色評価数(Ra)94別売付属品【調光器】LC214・216・217・218・216N・217N・218N・703・632色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)90.1光源寿命40000時間光色電球色明るさ白熱灯器具60W相当ガラス色透明・リブ入調光方式【連続調光】100-5%・逆位相制御グリーン購入法適合電源容量(VA)6定格光束(Lm)487傾斜天井取付角度(°)90LED交換不可
高演色LED エクステリア ポーチライト R15クラス2
ODELIC(オーデリック)¥8,798~税込¥9,678~1台当日出荷から92日以内出荷付属品送り用端子台付仕様【調光器】不可取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用、【グローブ】ねじ込式定格電圧(V)100構造防雨・防湿型平均演色評価数(Ra)94光源高演色LEDランプ寿命40000時間傾斜天井取付角度(°)90LED交換可エコロジー商品省エネ
間接照明 スタンダードタイプ ノーマルパワー 高演色LDE R15クラス2
ODELIC(オーデリック)¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から5日以内出荷空間演出におすすめの調光型。屋内用付属品取付金具幅(mm)44カバーポリカーボネート(乳白)取付壁面・天井面・床面兼用高さ(mm)40タイプノーマルパワー定格電圧(V)100本体アルミ(アルマイト)別売付属品調光器(LC214、LC216・LC216N、LC217・LC217N、LC218・LC218N、LC225・LC226、LC703)器具・セットセット品光源寿命40000時間調光方式連続調光100-1%・逆位相制御演色指数(Ra)94調光の可否○LED交換不可調色の可否×
高演色LED ペンダントライト R15クラス2
ODELIC(オーデリック)¥13,980~税込¥15,378~1台5日以内出荷から92日以内出荷その他※調光器不可定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)94LED交換可能エコロジー商品省エネ
高演色LED ペンダントライト R15クラス2
ODELIC(オーデリック)¥22,980税込¥25,2781台5日以内出荷重厚さと温もり感。鋳物の素材感が引き立つシンプルな意匠が和モダンなインテリアに映えるあかりです。仕様コード収納フレンジ付その他※調光器不可幅(mm)Φ100質量(kg)1高さ(mm)106定格電圧(V)100定格消費電力(W)6平均演色評価数(Ra)94別売付属品【リモコン】サーカディアン自動調光・調色リモコン・RC928【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631色温度(K)2700~20000ランプ寿命40000時間ランプの種類LED電球フラット形6W(GX53-1)No.295GCエネルギー消費効率(Lm/W)78.8光色電球色~アズール色明るさ白熱灯器具60W相当電源容量(VA)10定格光束(Lm)473LED交換可能エコロジー商品省エネ
高演色LED ペンダントライト R15クラス2
ODELIC(オーデリック)¥17,980~税込¥19,778~1台5日以内出荷自然の石の不揃いな美しさをモチーフに。どこから見ても違う表情を見せるかたちは、さまざまな組み合わせの妙を生み出します。仕様コード収納フレンジ付その他※調光器不可材質鋼(オフホワイト色)定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)94別売付属品【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631色温度(K)2700~6500光源寿命40000時間光色電球色~昼光色明るさ白熱灯器具60W相当調光方式【連続調光】100-5%・調色電源容量(VA)7LED交換不可材質(ガラス)乳白ケシエコロジー商品省エネ
高演色LED ペンダントライト R15クラス2
ODELIC(オーデリック)¥15,980税込¥17,5781台5日以内出荷から92日以内出荷透明感のあるグローブと鏡面仕上げの灯体が魅せる浮遊感。シンプルなフォルムはさまざまなインテリアに違和感なく溶け込みます。仕様コード収納フレンジ付その他※調光器不可幅(mm)Φ155質量(kg)0.7高さ(mm)127定格電圧(V)100定格消費電力(W)6平均演色評価数(Ra)94別売付属品【リモコン】サーカディアン自動調光・調色リモコン・RC928【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631色温度(K)2700~20000ランプ寿命40000時間ランプの種類LED電球フラット形6W(GX53-1)No.295GC光色電球色~アズール色明るさ白熱灯器具60W電源容量(VA)10LED交換可能エコロジー商品省エネ
高演色LED ペンダントライト R15クラス2
ODELIC(オーデリック)¥17,980~税込¥19,778~1台5日以内出荷から92日以内出荷波佐見焼の伝統が造り出すシャープなエッジとやわらかな素材感。和洋問わず使いやすい直線的なデザインです。仕様コード収納フレンジ付その他※調光器不可高さ(mm)100定格電圧(V)100定格消費電力(W)6平均演色評価数(Ra)94別売付属品【リモコン】サーカディアン自動調光・調色リモコン・RC928【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631色温度(K)2700~20000ランプ寿命40000時間ランプの種類LED電球フラット形6W(GX53-1)No.295GC光色電球色~アズール色明るさ白熱灯器具60W相当電源容量(VA)10LED交換可能エコロジー商品省エネ
高演色LEDユニット R15クラス2
ODELIC(オーデリック)¥9,598税込¥10,5581台5日以内出荷その他※調光器不可材質鋼(白色)/ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)345幅(mm)80質量(kg)0.6取付壁面・天井面・傾斜面兼用高さ(mm)53備考非調光定格電圧(V)100定格消費電力(W)3平均演色評価数(Ra)94器具・セットLEDユニット UN4121RB色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)147光源寿命40000時間光色昼白色明るさFL10W相当電源容量(VA)4定格光束(Lm)441傾斜天井取付角度(°)90エコロジー商品省エネ
高演色LED ペンダントライト R15クラス2
ODELIC(オーデリック)¥25,980税込¥28,5781台5日以内出荷ミニマルなフォルムが美しいペンダントライトシリーズ。仕様コード収納フレンジ付その他※調光器不可幅(mm)Φ450質量(kg)1.4取付引掛シーリング高さ(mm)218定格電圧(V)100全高(mm)727-1527定格消費電力(W)8平均演色評価数(Ra)94別売付属品【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631色温度(K)2700~6500ランプ寿命40000時間ランプの種類LED電球フラット形8W(GX53-1)No.293GBエネルギー消費効率(Lm/W)85.5光色電球色~昼光色明るさ白熱灯器具100W相当調光方式【連続調光】100-5%・調色電源容量(VA)16定格光束(Lm)684傾斜天井取付角度(°)50(パーツ付)LED交換可能エコロジー商品省エネ
高演色LED ペンダントライト R15クラス2
ODELIC(オーデリック)¥22,980税込¥25,2781台5日以内出荷ミニマルなフォルムが美しいペンダントライトシリーズ。仕様コード収納フレンジ付その他※調光器不可幅(mm)Φ450質量(kg)1.4取付引掛シーリング高さ(mm)218備考非調光定格電圧(V)100全高(mm)727-1527定格消費電力(W)6平均演色評価数(Ra)94ランプ寿命40000時間明るさ白熱灯器具100W相当電源容量(VA)11傾斜天井取付角度(°)50(パーツ付)LED交換可能エコロジー商品省エネ
高演色LED ペンダントライト R15クラス2
ODELIC(オーデリック)¥23,980税込¥26,3781台5日以内出荷傾斜天井にも設置可能、全方向に光が回るリモコン付きのペンダント。オールマイティに使える心強い味方です。仕様コード収納フレンジ付材質【セード(外)】鋼(白色)、【セード(内)】ガラス(乳白ケシ)幅(mm)Φ554質量(kg)2.6取付引掛シーリング高さ(mm)280備考非調光定格電圧(V)100全高(mm)785-1585定格消費電力(W)12平均演色評価数(Ra)94ランプ寿命40000時間明るさ白熱灯器具100W相当電源容量(VA)20傾斜天井取付角度(°)50(パーツ付)LED交換可能エコロジー商品省エネ
高演色LED ペンダントライト R15クラス2
ODELIC(オーデリック)¥12,980~税込¥14,278~1台4日以内出荷から92日以内出荷定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)94ランプ寿命40000時間LED交換可能エコロジー商品省エネ
高演色LED ベースダウンライト R15クラス2
ODELIC(オーデリック)¥11,980~税込¥13,178~1台4日以内出荷から92日以内出荷店舗・施設の基本照明としてスタンダードであり続けるFHTを代替するダウンライト。高演色LED「R15」を搭載して高い演色性が必要な用途に対応できるようになりました。その他※調光器不可材質アルミダイカストカバーアクリル(乳白)色オフホワイト備考【調光】未対応 / 【配光】未対応定格電圧(V)100/200/242平均演色評価数(Ra)94光源寿命50000時間傾斜天井取付角度(°)55LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25エコロジー商品省エネ
高演色LED バスルームライト R15クラス2
ODELIC(オーデリック)¥8,098税込¥8,9081台5日以内出荷から92日以内出荷長時間の使用に耐えうる材質と安全性に優れた仕様で業務用途におすすめのバスルームライトですその他※調光器不可幅(mm)Φ148質量(kg)0.5取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用高さ(mm)90備考非調光取付方式【グローブ】ねじ込式定格電圧(V)100構造防雨・防湿型定格消費電力(W)4.5平均演色評価数(Ra)94別売付属品【アウトレットボックス取付用パーツ】OA253563ランプ寿命40000時間明るさ白熱灯器具60W相当電源容量(VA)8傾斜天井取付角度(°)90LED交換可エコロジー商品省エネ
和 高演色LED ペンダントライト R15クラス2
ODELIC(オーデリック)¥22,980税込¥25,2781台5日以内出荷民芸塗りの風合いと金網模様を組み合わせた意匠。どこか懐かしさを感じさせるあかりです仕様コード収納フレンジ付その他※調光器不可幅(mm)□200カバー樹脂シート(和紙入・金網模様入)質量(kg)0.7取付【ブローブ】引掛シーリング高さ(mm)252定格電圧(V)100全高(mm)560-1060定格消費電力(W)7.2平均演色評価数(Ra)94光源LED光源寿命40000時間明るさ白熱灯器具100W相当電源容量(VA)12枠杉(民芸塗)LED交換可能エコロジー商品省エネ
エクステリア 高演色LED ポーチライト R15クラス2
ODELIC(オーデリック)¥21,980税込¥24,1781台5日以内出荷エントランス、アプローチ、ガーデン、デッキなど、さまざまな空間を彩り価値を上げるオールマイティなあかりです。幅(mm)Φ129質量(kg)1取付壁面・天井面兼用高さ(mm)192規格【高演色LED】R15クラス2定格電圧(V)100構造防雨型定格消費電力(W)4.3平均演色評価数(Ra)94光源LED電球クリアミニクリプトン形4.3W(E17)No.292KL色温度(K)2700ランプ寿命40000時間エネルギー消費効率(Lm/W)74.4光色電球色明るさ白熱灯器具40W相当ガラス色透明電源容量(VA)5定格光束(Lm)320LED交換可エコロジー商品省エネ
高演色LED ベースダウンライト R15クラス2
ODELIC(オーデリック)¥13,980~税込¥15,378~1台5日以内出荷から92日以内出荷店舗・施設のスタンダードを高演色に。店舗・施設の基本照明としてスタンダードであり続けるFHTを代替するダウンライト。高演色LED「R15」を搭載して高い演色性が必要な用途に対応できるようになりました。その他※調光器不可材質アルミダイカスト幅(mm)Φ114カバー樹脂(乳白)質量(kg)0.9備考【調光】未対応 / 【配光】未対応定格電圧(V)100/200/242平均演色評価数(Ra)94埋め込み深さ(mm)100光源寿命50000時間埋込穴(Φmm)100傾斜天井取付角度(°)55LED交換不可取付必要高(mm)100取付可能天井厚(mm)5~25
高演色LED ペンダントライト R15クラス2
ODELIC(オーデリック)¥14,980税込¥16,4781台5日以内出荷葉に滴る雫の艶めき。レンズ効果の奥深い透明感が美しいあかりです。仕様コード収納フレンジ付その他※調光器不可材質アクリル(透明・乳白)幅(mm)Φ119質量(kg)0.8高さ(mm)121定格電圧(V)100定格消費電力(W)6平均演色評価数(Ra)94機能サーカディアン自動調光・調色機能付別売付属品【リモコン】サーカディアン自動調光・調色リモコン・RC928【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631色温度(K)2700~20000ランプ寿命40000時間ランプの種類LED電球フラット形6W(GX53-1)No.295GCエネルギー消費効率(Lm/W)76.8光色電球色~アズール色明るさ白熱灯器具60W電源容量(VA)10定格光束(Lm)461LED交換可能エコロジー商品省エネ
高演色LED ペンダントライト R15クラス2
ODELIC(オーデリック)¥22,980~税込¥25,278~1台5日以内出荷シンプルな意匠があらゆる空間に落ち着きをもたらすペンダント種別ペンダントライト材質【本体】鋼(白色)、【セード】ガラス(乳白)幅(mm)Φ238高さ(mm)302定格電圧(V)100定格消費電力(W)8.4平均演色評価数(Ra)94別売付属品【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631色温度(K)2700~6500エネルギー消費効率(Lm/W)91.1光源寿命40000時間光色電球色~昼光色明るさ白熱灯器具100W相当電源容量(VA)14定格光束(Lm)766エコロジー商品省エネ
高演色LED ペンダントライト R15クラス2
ODELIC(オーデリック)¥15,980税込¥17,5781台5日以内出荷しっとりとした白雪を二層のセードで再現。マットな質感と淡い透過光が美しいあかりです。仕様コード収納フレンジ付その他※調光器不可材質アクリル(乳白・透明ケシ)幅(mm)Φ130質量(kg)0.7高さ(mm)94定格電圧(V)100定格消費電力(W)6平均演色評価数(Ra)94機能サーカディアン自動調光・調色機能付別売付属品【リモコン】サーカディアン自動調光・調色リモコン・RC928【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631色温度(K)2700~20000ランプ寿命40000時間ランプの種類LED電球フラット形6W(GX53-1)No.295GCエネルギー消費効率(Lm/W)74.6光色電球色~アズール色明るさ白熱灯器具60W電源容量(VA)10定格光束(Lm)448LED交換可能エコロジー商品省エネ
シーリングライト 高演色LED R15クラス2
ODELIC(オーデリック)¥9,398税込¥10,3381台5日以内出荷フラット形LED電球を採用した、ランプ交換可能なコンパクトシーリングライト。 豊富なラインナップが揃うベーシック照明として多用途にお使いいただけます。仕様【調光器】不可材質樹脂幅(mm)Φ90質量(kg)0.4取付壁面・天井面・傾斜面兼用高さ(mm)54定格電圧(V)100定格消費電力(W)6平均演色評価数(Ra)94機能サーカディアン自動調光・調色機能付別売付属品【リモコン】サーカディアン自動調光・調色リモコン・RC928、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631色温度(K)2700~20000ランプ寿命40000時間ランプの種類LED電球フラット形6W(GX53-1) No.295GCエネルギー消費効率(Lm/W)79.5光色電球色~アズール色明るさ白熱灯60W相当調光方式【連続調光】100-5%・調色電源容量(VA)10定格光束(Lm)477傾斜天井取付角度(°)90LED交換可能エコロジー商品省エネ
エクステリア 高演色LED ポーチライト R15クラス2
ODELIC(オーデリック)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷から5日以内出荷エクステリアをヴィンテージスタイルに演出する小粋な看板灯。雰囲気のあるやわらかい拡散光で照らします。仕様【調光器】不可幅(mm)166寸法(mm)【出】292質量(kg)0.9取付コーキングレス型高さ(mm)265備考二重絶縁構造定格電圧(V)100構造防雨型定格消費電力(W)6平均演色評価数(Ra)94光源LED電球一般形6W(E26)No.295FL別売付属品センサーランプ寿命40000時間明るさ白熱灯器具60W電源容量(VA)10LED交換可エコロジー商品省エネ
高演色LED スポットライト R15クラス2
ODELIC(オーデリック)¥11,980~税込¥13,178~1台5日以内出荷から92日以内出荷その他※調光器不可定格電圧(V)100首振角度(°)90回転角度(°)360エコロジー商品省エネ
高演色LED ペンダントライト R15クラス2
ODELIC(オーデリック)¥19,980~税込¥21,978~1台5日以内出荷シンプルな意匠があらゆる空間に落ち着きをもたらすペンダント種別ペンダントライト材質【本体】鋼(白色)、【セード】ガラス(乳白)幅(mm)Φ238高さ(mm)302定格消費電力(W)5.6平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700ランプの種類LED電球一般形 5.6W(E26) No.295ELエネルギー消費効率(Lm/W)90.5光源寿命40000時間光色電球色調光方式連続調光100-5%・逆位相制御定格光束(Lm)507エコロジー商品省エネ
高演色LED ペンダントライト R15クラス2
ODELIC(オーデリック)¥15,980税込¥17,5781台5日以内出荷霜柱の繊細な表情に似た輝き。自然なゆらめきに映る陰影が美しいあかりです。仕様コード収納フレンジ付その他※調光器不可材質アクリル(透明・リブ入)/アクリル(乳白)幅(mm)Φ123質量(kg)0.7高さ(mm)151定格電圧(V)100定格消費電力(W)6平均演色評価数(Ra)94機能サーカディアン自動調光・調色機能付別売付属品【リモコン】サーカディアン自動調光・調色リモコン・RC928【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631色温度(K)2700~20000ランプ寿命40000時間ランプの種類LED電球フラット形6W(GX53-1)No.295GCエネルギー消費効率(Lm/W)80.8光色電球色~アズール色明るさ白熱灯器具60W電源容量(VA)10定格光束(Lm)485LED交換可能エコロジー商品省エネ
高演色LED ペンダントライト R15クラス2
ODELIC(オーデリック)¥30,980税込¥34,0781台5日以内出荷温かみのある大らかなフォルムとマットな質感。北欧テイスト香るシンプルな鋼板ペンダントです。仕様コード収納フレンジ付その他※調光器不可幅(mm)Φ350質量(kg)2.3取付引掛シーリング高さ(mm)243備考非調光定格電圧(V)100全高(mm)752-1552定格消費電力(W)6平均演色評価数(Ra)94ランプ寿命40000時間明るさ白熱灯器具100W相当電源容量(VA)11LED交換可能エコロジー商品省エネ
高演色LED シーリングライト R15クラス2
ODELIC(オーデリック)¥16,980税込¥18,6781台5日以内出荷仕様【調光器】不可【その他】非調光材質ポリカーボネート(乳白)幅(mm)Φ250質量(kg)1.1取付【グローブ】バネ式高さ(mm)42定格電圧(V)100定格消費電力(W)15平均演色評価数(Ra)94光源寿命40000時間明るさFCL30W相当グリーン購入法適合電源容量(VA)16LED交換不可エコロジー商品省エネ
エクステリア 高演色LED スポットライト R15クラス2
ODELIC(オーデリック)¥14,980~税込¥16,478~1台5日以内出荷から92日以内出荷やわらかな拡散光を放つミニマルフォルム。建築の外観に溶け込む直線的なデザイン。使いやすい拡散光が対象をやわらかく照らします仕様【調光器】不可【その他】コーキングレス型材質アルミダイカスト長さ(mm)80幅(mm)150定格電圧(V)100構造防雨型定格消費電力(W)3.9光源寿命40000時間明るさ白熱灯器具60W相当回転角度(°)360電源容量(VA)8演色指数(Ra)94LED交換不可エコロジー商品省エネ
和 高演色LEDペンダントライト R15クラス2
ODELIC(オーデリック)¥189,800~税込¥208,780~1台5日以内出荷から92日以内出荷現代の製法で表現する繊細かつ丈夫な和の意匠。健やかな成長や魔除けの意味が込められた麻ノ葉の吉祥文様です。その他※調光器不可幅(mm)□510カバーアクリル(和紙貼り)質量(kg)4.6取付引掛シーリング高さ(mm)156区分【省エネ法】Iスイッチ【壁スイッチ】全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯定格電圧(V)100全高(mm)320-720平均演色評価数(Ra)94別売付属品【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631色温度(K)2700~6500光源寿命40000時間光色電球色~昼光色調光方式【連続調光】100-1%・調色LED交換不可エコロジー商品省エネ
和 高演色LED ペンダントライト R15クラス2
ODELIC(オーデリック)¥20,980~税込¥23,078~1台5日以内出荷端正な麻ノ葉の透過模様で魅せる和の趣。ボーンチャイナのやさしく温かみのある表情が魅力のあかりです。仕様コード収納フレンジ付その他※調光器不可材質ボーンチャイナ定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)94別売付属品【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631色温度(K)2700~6500ランプ寿命40000時間光色電球色~昼光色LED交換可エコロジー商品省エネ
和 高演色LED シーリングライト R15クラス2
ODELIC(オーデリック)¥14,980~税込¥16,478~1台5日以内出荷から92日以内出荷定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)94ランプ寿命40000時間光色電球色~昼光色調光方式【連続調光】100-5%・調色LED交換可能エコロジー商品省エネ
和 高演色LED ブラケットライト スタンド R15クラス2
ODELIC(オーデリック)¥29,980~税込¥32,978~1台5日以内出荷から92日以内出荷民芸塗りの風合いと金網模様を組み合わせた意匠。どこか懐かしさを感じさせるあかりですその他※調光器不可幅(mm)□188カバーアクリル(乳白)質量(kg)1スイッチ点灯→常夜灯→消定格電圧(V)100コード長さ(m)1.5本体白木(オイルステイン)定格消費電力(W)7.2平均演色評価数(Ra)94光源LED光源寿命40000時間明るさ白熱灯器具60W相当電源容量(VA)12LED交換可能エコロジー商品省エネ
MINIMUM-S 高演色LED スポットライト R15クラス2
ODELIC(オーデリック)¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷から92日以内出荷住宅から店舗までカバーするダイクロハロゲン75Wクラス。店舗で一般的なJDR75Wクラスの小型化を実現。その他※調光器不可材質アルミ長さ(mm)146幅(mm)Φ60質量(kg)0.8色ライトグレー取付レール取付専用、壁面・天井面・傾斜面取付兼用タイププラグタイプ[壁面取付可能型]定格電圧(V)100定格消費電力(W)10.8レンズポリカーボネート(透明)平均演色評価数(Ra)94首振角度(°)90別売付属品【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631色温度(K)2700~6500光源寿命40000時間光色電球色~昼光色明るさJDR75W相当回転角度(°)360調光方式【連続調光】100-1%・調色電源容量(VA)17LED交換不可反射板ポリカーボネート(黒色)エコロジー商品省エネ
GAMMA PLUS シーリングライト 高演色LED R15クラス2
ODELIC(オーデリック)¥22,980~税込¥25,278~1台5日以内出荷ガンマ波モードを搭載。脳の健康維持につながるのではないかと研究が進められている、光や音の刺激。そのひとつとして、ガンマ波(40Hz)に注目が集まっています。そのガンマ波(40Hz)の波長を持った光を出す機能を、シーリングライトに搭載しました。コンバクトサイズ Φ500シーリングライト。小さめの空間にピッタリのコンパクトサイズと低価格が魅力です。仕様【調光器】不可種別ガンマ波機能搭載シーリングライト材質【グローブ】アクリル(乳白)幅(mm)Φ500質量(kg)1.7取付【本体】クイックA、【グローブ】グローブ回転A高さ(mm)122区分【省エネ法】Iスイッチ【壁スイッチ】全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700~6500光源寿命40000時間リモコン付属光色電球色~昼光色調光方式【連続調光】100-1%・調色傾斜天井取付角度(°)45LED交換不可エコロジー商品省エネ
和 高演色LED ペンダントライト R15クラス2
ODELIC(オーデリック)¥24,980税込¥27,4781台5日以内出荷民芸塗りの風合いと金網模様を組み合わせた意匠。どこか懐かしさを感じさせるあかりですその他※調光器不可幅(mm)□200カバー樹脂シート(和紙入・金網模様入)質量(kg)0.7取付【ブローブ】引掛シーリング高さ(mm)252定格電圧(V)100全高(mm)560-1060定格消費電力(W)8.4平均演色評価数(Ra)94光源LED別売付属品【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631色温度(K)2700~6500ランプの種類LED電球一般形 8.4W(E26) No.295ABエネルギー消費効率(Lm/W)82光源寿命40000時間光色電球色~昼光色明るさ白熱灯器具100W相当調光方式【連続調光】100-5%・調光電源容量(VA)14定格光束(Lm)689枠杉(民芸塗)LED交換可能エコロジー商品省エネ
和 高演色LED ペンダントライト R15クラス2
ODELIC(オーデリック)¥17,980~税込¥19,778~1台5日以内出荷から92日以内出荷端正な麻ノ葉の透過模様で魅せる和の趣。ボーンチャイナのやさしく温かみのある表情が魅力のあかりです。仕様コード収納フレンジ付その他※調光器不可材質ボーンチャイナ備考非調光定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)94ランプ寿命40000時間LED交換可エコロジー商品省エネ
高演色LED エクステリア ポーチライト R15クラス2
ODELIC(オーデリック)¥12,980税込¥14,2781台5日以内出荷から92日以内出荷長く愛される伝統的フォルム。タイトなエントランスの構えにもフィットするコンパクトサイズです仕様コーキングレス型幅(mm)150寸法(mm)【出】192質量(kg)1.5高さ(mm)360消費電力(W)4.5定格電圧(V)100構造防雨型光源LED電球一般形4.5W(E26)No.290T光源寿命40000時間明るさ白熱灯器具40W相当ガラス色透明ケシ電源容量(VA)8演色指数(Ra)94エコロジー商品省エネ