カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(14)
絞り込み
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)
  • コイズミ照明(161)
  • ENDO(遠藤照明)(160)
  • 岩崎電気(44)
  • Panasonic(パナソニック)(43)
  • 三菱電機(38)
  • DAIKO(大光電機)(19)
  • オーム電機(18)
  • 日動工業(12)
  • スワン電器(12)
  • JAPPY(10)
  • MG(旧エム・システム技研)(6)
  • 山田照明(6)
  • TOEX(LIXIL)(6)
  • TAIKO DENKI(5)
  • ラムマウント(4)
  • SMC(3)
  • ミツビシ(3)
  • タキズミ(TAKIZUMI)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ra-82」の検索結果

特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • テープライト ODELIC(オーデリック)

    テープライト

    ODELIC(オーデリック)
    23,980税込26,378
    1台
    翌々日出荷
    ハイパワーなフレキシブルテープライト
    仕様電源別置型、固定具(ブラケット・クリップ):別売、調光器:別売種別電源線・エンドキャップ付幅(mm)19取付屋内取付専用高さ(mm)12材質(本体)樹脂(透明)タイプトップビュータイプ種類器具:LED一体型電圧(V)24使用周囲温度(℃)-20~40ランプの種類LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)82調光率(%)連続調光100-5・PWM取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
  • LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック)

    LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】

    ODELIC(オーデリック)
    8,498税込9,348
    1台
    4日以内出荷
    FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型/電源別置型。ハイパワーな屋内外兼用フレキシブルテープライト。屋内外の厳しい使用条件に対応!使用可能周囲温度 -20℃~40℃
    仕様電源装置・調光器・信号線別売、固定具別売、電源線・エンドキャップ付種別LED間接照明材質樹脂(透明)幅(mm)19高さ(mm)12種類【FLEXIBLE】テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型構造防雨型保護等級IP65使用周囲温度(℃)-20~40ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間入数1台調光方式連続調光 100-5%・PWM取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用エコロジー商品省エネ
  • LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック)

    LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】

    ODELIC(オーデリック)
    9,798税込10,778
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型/電源別置型。リモコンで調光・調色ができる屋内外兼用テープライト。屋内外の厳しい使用条件に対応!使用可能周囲温度 -20℃~40℃
    仕様電源装置・Bluetoothドライバー別売、固定具別売、電源線・エンドキャップ付、調光器不可適合別売コネクテッドスイッチ:LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627種別LED間接照明材質樹脂(透明)幅(mm)19高さ(mm)12種類【FLEXIBLE】テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型構造防雨型平均演色評価数(Ra)82保護等級IP65色温度(K)2700~6500使用周囲温度(℃)-20~40ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間適合ドライバー(別売)OA253393(Bluetooth)リモコン(別売)RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)入数1台光色電球色~昼光色調光方式連続調光 100-1%・調色取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用エコロジー商品省エネ
  • 間接照明 屋内外兼用 ODELIC(オーデリック)

    間接照明 屋内外兼用

    ODELIC(オーデリック)
    17,980税込19,778
    1台
    5日以内出荷
    ドットレスなライン発光。直接見せる演出にも適した極細ラインライト
    仕様固定具Bを使用する場合:天井面取付不可、分岐ボックス:別売種別器具:LED一体型長さ(mm)863、(配線長含む)1063幅(mm)25質量(kg)0.09高さ(mm)16材質(本体)ポリカーボネート(乳白)電圧(V)24消費電力(W)6.8構造防雨・防湿形ランプLED色温度(K)2700光源色電球色ケーブル延長:別売エネルギー消費効率(Lm/W)100光源寿命40000時間皮相電力(VA)(24V)7演色指数(Ra)82定格光束(Lm)680調光率(%)連続調光100-5・PWMエコロジー商品省エネ
  • 間接照明 屋内外兼用 ODELIC(オーデリック)

    間接照明 屋内外兼用

    ODELIC(オーデリック)
    13,980税込15,378
    1台
    5日以内出荷
    ドットレスなライン発光。直接見せる演出にも適した極細ラインライト
    仕様固定具Bを使用する場合:天井面取付不可、分岐ボックス:別売種別器具:LED一体型長さ(mm)623、(配線長含む)823幅(mm)25質量(kg)0.07高さ(mm)16材質(本体)ポリカーボネート(乳白)電圧(V)24消費電力(W)4.8構造防雨・防湿形ランプLED色温度(K)2700光源色電球色ケーブル延長:別売エネルギー消費効率(Lm/W)100光源寿命40000時間皮相電力(VA)(24V)5演色指数(Ra)82定格光束(Lm)480調光率(%)連続調光100-5・PWMエコロジー商品省エネ
  • 間接照明 屋内外兼用 ODELIC(オーデリック)

    間接照明 屋内外兼用

    ODELIC(オーデリック)
    22,980税込25,278
    1台
    5日以内出荷
    ドットレスなライン発光。直接見せる演出にも適した極細ラインライト
    仕様固定具Bを使用する場合:天井面取付不可、分岐ボックス:別売種別器具:LED一体型長さ(mm)1223、(配線長含む)1423幅(mm)25質量(kg)0.13高さ(mm)16材質(本体)ポリカーボネート(乳白)電圧(V)24消費電力(W)9.6構造防雨・防湿形ランプLED色温度(K)2700光源色電球色ケーブル延長:別売エネルギー消費効率(Lm/W)101光源寿命40000時間皮相電力(VA)(24V)10演色指数(Ra)82定格光束(Lm)970調光率(%)連続調光100-5・PWMエコロジー商品省エネ
  • 間接照明 屋内外兼用 ODELIC(オーデリック)

    間接照明 屋内外兼用

    ODELIC(オーデリック)
    9,998税込10,998
    1台
    5日以内出荷
    ドットレスなライン発光。直接見せる演出にも適した極細ラインライト
    仕様固定具Bを使用する場合:天井面取付不可、分岐ボックス:別売種別器具:LED一体型長さ(mm)263、(配線長含む)463幅(mm)25質量(kg)0.03高さ(mm)16材質(本体)ポリカーボネート(乳白)電圧(V)24消費電力(W)2構造防雨・防湿形ランプLED色温度(K)2700光源色電球色ケーブル延長:別売エネルギー消費効率(Lm/W)95光源寿命40000時間皮相電力(VA)(24V)2演色指数(Ra)82定格光束(Lm)190調光率(%)連続調光100-5・PWMエコロジー商品省エネ
  • 間接照明 屋内外兼用 ODELIC(オーデリック)

    間接照明 屋内外兼用

    ODELIC(オーデリック)
    24,980税込27,478
    1台
    5日以内出荷
    ドットレスなライン発光。直接見せる演出にも適した極細ラインライト
    仕様固定具Bを使用する場合:天井面取付不可、分岐ボックス:別売種別器具:LED一体型長さ(mm)1463、(配線長含む)1663幅(mm)25質量(kg)0.15高さ(mm)16材質(本体)ポリカーボネート(乳白)電圧(V)24消費電力(W)11.6構造防雨・防湿形ランプLED色温度(K)2700光源色電球色ケーブル延長:別売エネルギー消費効率(Lm/W)100光源寿命40000時間皮相電力(VA)(24V)12演色指数(Ra)82定格光束(Lm)1160調光率(%)連続調光100-5・PWMエコロジー商品省エネ
  • 間接照明 屋内外兼用 ODELIC(オーデリック)

    間接照明 屋内外兼用

    ODELIC(オーデリック)
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    曲線加工に対応。ドットレスな光が美しいフレキシブルラインライト
    仕様固定具Bを使用する場合:天井面取付不可、分岐ボックス:別売種別器具:LED一体型長さ(mm)864、(配線長含む)1064幅(mm)29質量(kg)0.1高さ(mm)20材質(本体)ポリカーボネート(乳白)電圧(V)24消費電力(W)6.8構造防雨・防湿形方向曲げ可能:左右のみランプLED色温度(K)2700光源色電球色ケーブル延長:別売エネルギー消費効率(Lm/W)51.4光源寿命40000時間許容曲げ半径(mm)R100以上皮相電力(VA)(24V)7演色指数(Ra)82定格光束(Lm)350調光率(%)連続調光100-5・PWMエコロジー商品省エネ
  • 間接照明 屋内外兼用 ODELIC(オーデリック)

    間接照明 屋内外兼用

    ODELIC(オーデリック)
    27,980税込30,778
    1台
    5日以内出荷
    曲線加工に対応。ドットレスな光が美しいフレキシブルラインライト
    仕様固定具Bを使用する場合:天井面取付不可、分岐ボックス:別売種別器具:LED一体型長さ(mm)1464、(配線長含む)1664幅(mm)29質量(kg)0.16高さ(mm)20材質(本体)ポリカーボネート(乳白)電圧(V)24消費電力(W)11.6構造防雨・防湿形方向曲げ可能:左右のみランプLED色温度(K)2700光源色電球色ケーブル延長:別売エネルギー消費効率(Lm/W)51.7光源寿命40000時間許容曲げ半径(mm)R100以上皮相電力(VA)(24V)12演色指数(Ra)82定格光束(Lm)600調光率(%)連続調光100-5・PWMエコロジー商品省エネ
  • 間接照明 屋内外兼用 ODELIC(オーデリック)

    間接照明 屋内外兼用

    ODELIC(オーデリック)
    7,898税込8,688
    1台
    5日以内出荷
    曲線加工に対応。ドットレスな光が美しいフレキシブルラインライト
    仕様固定具Bを使用する場合:天井面取付不可、分岐ボックス:別売種別器具:LED一体型長さ(mm)144、(配線長含む)344幅(mm)29質量(kg)0.02高さ(mm)20材質(本体)ポリカーボネート(乳白)電圧(V)24消費電力(W)1構造防雨・防湿形方向曲げ可能:左右のみランプLED色温度(K)2700光源色電球色ケーブル延長:別売エネルギー消費効率(Lm/W)50光源寿命50000時間許容曲げ半径(mm)R100以上皮相電力(VA)(24V)1演色指数(Ra)82定格光束(Lm)50調光率(%)連続調光100-5・PWMエコロジー商品省エネ
  • 間接照明 屋内外兼用 ODELIC(オーデリック)

    間接照明 屋内外兼用

    ODELIC(オーデリック)
    14,980税込16,478
    1台
    5日以内出荷
    曲線加工に対応。ドットレスな光が美しいフレキシブルラインライト
    仕様固定具Bを使用する場合:天井面取付不可、分岐ボックス:別売種別器具:LED一体型長さ(mm)624、(配線長含む)824幅(mm)29質量(kg)0.07高さ(mm)20材質(本体)ポリカーボネート(乳白)電圧(V)24消費電力(W)4.8構造防雨・防湿形方向曲げ可能:左右のみランプLED色温度(K)2700光源色電球色ケーブル延長:別売エネルギー消費効率(Lm/W)52光源寿命40000時間許容曲げ半径(mm)R100以上皮相電力(VA)(24V)5演色指数(Ra)82定格光束(Lm)250調光率(%)連続調光100-5・PWMエコロジー商品省エネ
  • LED間接照明 フレキシブル テープライト 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック)

    LED間接照明 フレキシブル テープライト 【受注生産品】

    ODELIC(オーデリック)
    7,998税込8,798
    1本
    32日以内出荷
    専用の電源装置が必要です。端部は30mm単位で現場でカット可能です。固定具(別売)は必ず必要です
    付属品電源線・エンドキャップ仕様電源別置型材質樹脂(透明)幅(mm)19取付壁面・天井面・床面取付兼用高さ(mm)12定格電圧(V)24平均演色評価数(Ra)82別売付属品固定具【調光器】LC 305・LC 306LC 307・LC 308・LC 309 調光器 LC 307N・LC 308N・LC 309N【信号線】OA076088ランプの種類LED光源寿命40000時間調光方式連続調光100-5%・PWMLED交換不可
  • LED間接照明 フレキシブル テープライト 【受注生産品】 ODELIC(オーデリック)

    LED間接照明 フレキシブル テープライト 【受注生産品】

    ODELIC(オーデリック)
    8,998税込9,898
    1本
    32日以内出荷
    専用の電源装置とドライバー、コントローラーが必要です。端部は30mm単位で現場でカット可能です。固定具(別売)は必ず必要です。屋内取付専用
    付属品電源線・エンドキャップ仕様電源別置型その他※調光器不可取付可能対象壁面・天井面・床面取付兼用材質樹脂(透明)幅(mm)19取付屋内専用高さ(mm)12定格電圧(V)24平均演色評価数(Ra)82別売付属品電源装置、固定具、ドライバー(OA 253 393(Bluetooth))【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631色温度(K)2700~6500ランプの種類LED光源寿命40000時間光色電球色~昼光色調光方式連続調光100-1%・調色LED交換不可エコロジー商品省エネ
関連キーワード
照明器具カテゴリ