カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(9)
絞り込み
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)
  • モノタロウ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(473)
  • 岩崎電気(233)
  • 三菱電機(186)
  • ホンダ(136)
  • 東芝ライテック(94)
  • DAIKO(大光電機)(42)
  • 日動工業(36)
  • Qlight(33)
  • SMC(29)
  • アルインコ(25)
  • 山田照明(9)
  • スバル(7)
  • ENDO(遠藤照明)(7)
  • メディアカバーマーケット(6)
  • アズワン(5)
  • OSRAM(オスラム)(5)
  • THK(4)
  • TOEX(LIXIL)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ra70」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDバスルームライト ODELIC(オーデリック)

    LEDバスルームライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    翌々日出荷
    昼白色のバスルームライト。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。白熱灯器具50W相当。
    仕様調光器の使用不可材質樹脂(白色、乳白)取付方式ねじ込式消費電力(W)6全光束(Lm)451電球LED電球一般形6W(E26)色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)70調光の可否否エコロジー商品省エネ
  • 非常用照明器具 ODELIC(オーデリック)

    非常用照明器具

    ODELIC(オーデリック)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1台
    3日以内出荷から90日以内出荷
    取付直付型種類器具:LED一体型電圧(V)100/200/242色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色演色指数(Ra)70取付面位置天井面取付専用エコロジー商品省エネ
  • 非常用照明器具 ODELIC(オーデリック)

    非常用照明器具

    ODELIC(オーデリック)
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1台
    3日以内出荷から90日以内出荷
    取付埋込型種類器具:LED一体型色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色演色指数(Ra)70エコロジー商品省エネ
  • フットライト LED 人感センサ ODELIC(オーデリック)

    フットライト LED 人感センサ

    ODELIC(オーデリック)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    4日以内出荷
    廊下・階段などの足もとに安心のあかり。 夜間の歩行の安心をセンサ付LEDフットライトが自動でサポート。 わずかな電力でしっかり照らします。
    仕様1個用埋込スイッチボックス取付専用型、ホタルスイッチ等使用不可、明暗センサー:点灯→消、人感センサON-OFF型材質樹脂(白色)/アクリル(乳白)質量(kg)0.2消費電力(W)1.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×17色温度(K)2700光源色電球LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)70再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • LED非常用照明器具 埋込型 ODELIC(オーデリック)

    LED非常用照明器具 埋込型

    ODELIC(オーデリック)
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1台
    5日以内出荷
    仕様自己点検機能付/点検スイッチ付、電池内蔵形/非常時・常時LED点灯(非常時は専用光源点灯5000K・Ra70)、階段通路誘導灯にも使用可能材質アルミダイカスト(ホワイト色)幅(mm)Φ175質量(kg)1.7取付水平天井埋込専用定格電圧(V)100/200/242平均演色評価数(Ra)85色温度(K)3000埋め込み深さ(mm)96使用電池FK739ランプの種類LED光源寿命40000時間認定番号【誘導灯】3AE-1071光色電球色非常灯評定番号LALE-027埋込穴(Φmm)150LED交換不可取付必要高(mm)200取付可能天井厚(mm)5~25
  • 高天井用照明 電源別置型 ODELIC(オーデリック)

    高天井用照明 電源別置型

    ODELIC(オーデリック)
    ¥63,980税込¥70,378
    1台
    5日以内出荷
    電源別置型。埃のたまりにくいタフなデザイン。天井への負荷が少ない軽量・電源別置型です
    仕様電源装置別売(XA453 008)、調光器不可幅(mm)Φ270カバー樹脂(透明)質量(kg)1.9色マットシルバー高さ(mm)445使用温度範囲(℃)-20~40(一時的温度上昇50まで)本体アルミ定格消費電力(W)132ランプLED一体型色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)121.2LED寿命(時間)40000明るさ水銀灯400Wクラス演色指数(Ra)70定格光束(Lm)16000調光の可否不可再生紙使用マーク適合
  • 高天井用照明 ODELIC(オーデリック)

    高天井用照明

    ODELIC(オーデリック)
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    5日以内出荷
    仕様落下防止ワイヤー:あり種別器具:LED一体型長さ(mm)440質量(kg)9.2色白色取付傾斜天井:可能(40°迄)材質(本体)アルミ合金鋳物(白色)使用温度範囲(℃)-20~60電圧(V)100消費電力(W)205構造防雨型ランプLED色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)121.9光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)213、(200V)208、(242V)209キャブタイヤケーブル(m)1.4明るさ水銀灯700W相当演色指数(Ra)70定格光束(Lm)25000取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用耐雷サージ15KVエコロジー商品省エネ
  • 屋外用 スクエアライト DMX制御 ODELIC(オーデリック)

    屋外用 スクエアライト DMX制御

    ODELIC(オーデリック)
    ¥239,800~税込¥263,780~
    1台
    5日以内出荷
    付属品アドレス設定用ディップスイッチ、終端スイッチ材質アルミダイカストカバー強化ガラス取付壁面・天井面・床面兼用定格電圧(V)100/200/242ケーブル長(m)【キャブタイヤケーブル】1.5構造防雨型レンズポリカーボネート(透明)平均演色評価数(Ra)70光源LED色温度(K)2700~6500光源寿命40000時間光色RGBカラー+電球色~昼光色調光方式【連続調光】100-0%・フルカラー調光・DMX制御LED交換不可
  • 電源内蔵型 高天井用照明 ODELIC(オーデリック)

    電源内蔵型 高天井用照明

    ODELIC(オーデリック)
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    軽量に、高効率に進化したLED高天井用照明
    長さ(mm)264幅(mm)255高さ(mm)286種類高天井用照明 電源内蔵型電圧(V)100/200/242角度(°)傾斜天井対応:35本体アルミ平均演色評価数(Ra)70色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート(透明)ランプの種類LED一体型光源寿命60000時間ワイヤー落下防止ワイヤー付入数1台光色昼白色グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
関連キーワード
照明器具カテゴリ