ODELIC(オーデリック)5日以内出荷から92日以内出荷
まぶしさを感じさせないグレアレスタイプ。天井面の発光を抑えた上品な空間づくりに。白熱灯器具100Wクラスの調光タイプと60Wクラスの調光・調色タイプ。鏡面コーンの効果で点灯感を抑制しながら照射方向をしっかりと照らします。調光タイプは屋内外を問わず施工できる防雨型です。
仕様【調光器】不可材質枠 / 【鋼】アルミダイカスト(鏡面)幅(mm)Φ85質量(kg)0.6取付方式埋込シリーズグレアレス定格電圧(V)100定格消費電力(W)5.9レンズポリカーボネート(透明)平均演色評価数(Ra)94別売付属品【Bluetoothコントローラー】[リモコン]RC 911 [簡単リモコン]RC 919、RC917 [壁掛リモコン]RC 921 [タブレット]RC 913、【コネクテッドスイッチ[100V専用]】[調光・調色]LC 617、LC 620、LC 629、LC 621[ON-OFF]LC 616、LC 618、LC 628、LC 619[非接触]LC 622、LC 623、LC 624[シーン切替]LC 625、LC 626、LC 631、LC 627色温度(K)2700~6500光源寿命60000時間クラス60W光色電球色~昼光色明るさ白熱灯器具60W相当調光方式【連続調光】100-1%・調色電源容量(VA)6埋込穴(Φmm)75傾斜天井取付角度(°)55LED交換不可取付必要高(mm)100取付可能天井厚(mm)5~25エコロジー商品省エネ