カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(4)
絞り込み
ブランド
- ODELIC(オーデリック)
- ATHENA(アテナ)(8)
- BAHCO(バーコ)(4)
- brembo(6)
- IDEC(和泉電気)(3)
- Selle Dalla Valle(4)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7)
- アサヒ工具(3)
- イスカル(4)
- カツイチ(12)
- コーコス信岡(7)
- セコ・ツールズ・ジャパン(8)
- トップ工業(5)
- 七星科学研究所(4)
- 中央精機(60)
- 岡崎精工(3)
- 日本ニューティーシー(3)
- 日研工作所(4)
- 神津精機(3)
- ブランドをもっと見る
「rm13」の検索結果

オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED スタンドライト
ODELIC(オーデリック)¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷間接照明を手軽にお楽しみいただけるスタンド インテリアに溶け込むスリムな形状で、ホームシアター環境など生活シーンに合わせた空間演出を可能にします CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2種別直管形LED18.5W(G13)No.441RM幅(mm)Φ247質量(kg)3.1全高(mm)1286定格消費電力(W)18.5対応CONNECTED LIGHTING色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:114.5光源寿命40000時間皮相電力(VA)20(100V)明るさHf32W定格出力相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)2120調光率(%)連続100-1、調色調光の可否不可エコロジー商品省エネ
オーデリック CONNECTED LIGHTING LED-TUBE 高演色LED ベースライト 埋込型
ODELIC(オーデリック)¥35,980~税込¥39,578~1台5日以内出荷から92日以内出荷LED-TUBE(レッド・チューブ)高効率直管形LEDランプ専用ベースライト 高品質の直管型LEDランプ専用の定番ベースライト 埋込型 CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2材質鋼(白色)電圧(V)100-242対応CONNECTED LIGHTING色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-1、調色連結可能型調光の可否不可エコロジー商品省エネ
オーデリック CONNECTED LIGHTING LED-TUBE 高演色LED ベースライト 直付型
ODELIC(オーデリック)¥23,980~税込¥26,378~1台5日以内出荷から92日以内出荷LED-TUBE(レッド・チューブ)高効率直管形LEDランプ専用ベースライト 高品質の直管型LEDランプ専用の定番ベースライト 直付型 CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2電圧(V)100-242対応CONNECTED LIGHTING色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-1、調色調光の可否不可
オーデリック CONNECTED LIGHTING LED-TUBE fix-a 高演色LED ベースライト
ODELIC(オーデリック)¥25,980税込¥28,5781台92日以内出荷LED-TUBE fix-a(レッド・チューブ フィックス・エー) ランプホルダーも兼ねる意匠はシンプルさを追及し安全性も確保 CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2種別直観形LED18.5W(G13)No.441RM材質鋼・樹脂(白色)長さ(mm)1250幅(mm)150質量(kg)2.4高さ(mm)63電圧(V)100-242定格消費電力(W)18.5対応CONNECTED LIGHTING色温度(K)2700~6000ランプの種類高演色LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:135.1光源寿命40000時間皮相電力(VA)20(100V)、20(200V)、21(242V)明るさHf32W定格出力相当別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)演色指数(Ra)94定格光束(Lm)2500調光率(%)連続100-1、調色調光の可否不可エコロジー商品省エネ