カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(4)
絞り込み
ブランド
- ODELIC(オーデリック)
- SKC(環境測定)(22)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(18)
- 三菱電機(11)
- 坂詰製作所(6)
- AMPHENOL(5)
- 三成電器製作所(5)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- 光明理化(3)
- コイズミ照明(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- サンセイ医療器材(2)
- 亀島商店(2)
- エクスプラス(2)
- オーム電機(1)
- カクダイ(1)
- サトーパーツ(1)
- 東亜DKK(1)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(2)
「sansei led」の検索結果
特価

LED間接照明 フレキシブル テープライト 【受注生産品】
ODELIC(オーデリック)¥7,998~税込¥8,798~1本32日以内出荷専用の電源装置が必要です。端部は30mm単位で現場でカット可能です。固定具(別売)は必ず必要です仕様電源別置型付属品電源線・エンドキャップ材質樹脂(透明)幅(mm)19取付壁面・天井面・床面取付兼用高さ(mm)12定格電圧(V)24平均演色評価数(Ra)82別売付属品固定具【調光器】LC 305・LC 306LC 307・LC 308・LC 309 調光器 LC 307N・LC 308N・LC 309N【信号線】OA076088ランプの種類LED光源寿命40000時間調光方式連続調光100-5%・PWMLED交換不可
LED間接照明 フレキシブル テープライト 【受注生産品】
ODELIC(オーデリック)¥8,998~税込¥9,898~1本32日以内出荷専用の電源装置とドライバー、コントローラーが必要です。端部は30mm単位で現場でカット可能です。固定具(別売)は必ず必要です。屋内取付専用仕様電源別置型その他※調光器不可付属品電源線・エンドキャップ取付可能対象壁面・天井面・床面取付兼用材質樹脂(透明)幅(mm)19取付屋内専用高さ(mm)12定格電圧(V)24平均演色評価数(Ra)82別売付属品電源装置、固定具、ドライバー(OA 253 393(Bluetooth))【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631色温度(K)2700~6500ランプの種類LED光源寿命40000時間光色電球色~昼光色調光方式連続調光100-1%・調色LED交換不可エコロジー商品省エネ
LED間接照明 フレキシブル テープライト ドットレス・ハイパワー 屋内用 【受注生産品】
ODELIC(オーデリック)¥6,398~税込¥7,038~1台32日以内出荷ドットの無い次世代テープライト。明るい高光束タイプ。端部は50mm単位で現場でカット可能です。付属品電源線・エンドキャップ材質樹脂(透明)幅(mm)14取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用高さ(mm)7定格電圧(V)24平均演色評価数(Ra)94光源LED別売付属品固定具【調光器】LC305・306・307・308・309・307N・308N・309N【信号線】OA076088色温度(K)4000エネルギー消費効率(Lm/W)96光源寿命40000時間光色白色調光方式【連続調光】100-5%・PWMLED交換不可エコロジー商品省エネ
LED間接照明 フレキシブル テープライト ドットレス・ノーマルパワー 屋内用 【受注生産品】
ODELIC(オーデリック)¥5,098~税込¥5,608~1台32日以内出荷ドットの無い次世代テープライト。程よい低光束タイプ。端部は50mm単位で現場でカット可能です。付属品電源線・エンドキャップ材質樹脂(透明)取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用高さ(mm)5定格電圧(V)24平均演色評価数(Ra)94光源LED別売付属品固定具【調光器】LC305・306・307・308・309・307N・308N・309N【信号線】OA076088光源寿命40000時間調光方式【連続調光】100-5%・PWMLED交換不可エコロジー商品省エネ