カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
- ODELIC(オーデリック)
- BIGM(丸山製作所)(26)
- GLOBAL(日本グローバル照明)(2)
- JAE(日本航空電子工業)(6)
- KSフィルター(2)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](2)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- SHIMANO(シマノ)(5)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3)
- アイリスオーヤマ(6)
- オーム電機(6)
- シマデン(3)
- ミヤコ自動車(2)
- 三菱電機(2)
- 旭光電機工業(3)
- 東芝ライテック(3)
- 東西電気産業(2)
- 神港テクノス(2)
- ブランドをもっと見る
「t-26e」の検索結果

オーデリック 高演色LED E26/GX53ベースダウンライト
ODELIC(オーデリック)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷から4日以内出荷LEDのメリットはそのままに、既存の光源と同じ感覚で使えるLED電球 ランプ交換可能なので、万が一の時にも安心です 高演色照明R15クラス2仕様断熱施工:不可質量(kg)0.4埋め込み深さ(mm)134ランプの種類高演色LED材質(枠)鋼光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可取付必要高(mm)134取付可能天井厚(mm)5~25
オーデリック 高演色LED ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥6,598税込¥7,2581台4日以内出荷収納スペースや小屋裏などで多目的にお使いいただける、壁や天井、傾斜面に取付が可能なあかりです 高演色照明R15クラス2用途壁面・天井面・傾斜面に取付可能。多用途に使えるブラケットライト材質アクリル(乳白)幅(mm)112質量(kg)1高さ(mm)310奥行(mm)100角度(°)取付傾斜:90可能ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
高演色LED エクステリア ポーチライト R15クラス2
ODELIC(オーデリック)¥12,980税込¥14,2781台5日以内出荷から92日以内出荷長く愛される伝統的フォルム。タイトなエントランスの構えにもフィットするコンパクトサイズです仕様コーキングレス型幅(mm)150寸法(mm)【出】192質量(kg)1.5高さ(mm)360消費電力(W)4.5定格電圧(V)100構造防雨型光源LED電球一般形4.5W(E26)No.290T光源寿命40000時間明るさ白熱灯器具40W相当ガラス色透明ケシ電源容量(VA)8演色指数(Ra)94エコロジー商品省エネ