カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- ODELIC(オーデリック)
- KSフィルター(3)
- COCO RESEARCH(ココリサーチ)(3)
- ユニカ(2)
- MICHELIN(ミシュラン)(2)
- リゲッタ(2)
- TRUSCO(1)
- ニコテック(1)
- マザーツール(1)
- ミドリ安全(1)
- TDKラムダ(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- リキマエダ(1)
- イトーキ(1)
- METZELER(メッツラー)(1)
- PIRELLI(ピレリ)(1)
- セイワ(1)
- TP-LINK(1)
- SPARKFUN(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
「tl-240」の検索結果

LED間接照明 フレキシブル テープライト 【受注生産品】
ODELIC(オーデリック)¥19,980税込¥21,9781本32日以内出荷専用の電源装置が必要です。端部は30mm単位で現場でカット可能です。固定具(別売)は必ず必要です付属品電源線・エンドキャップ仕様電源別置型材質樹脂(透明)幅(mm)19取付壁面・天井面・床面取付兼用高さ(mm)12定格電圧(V)24平均演色評価数(Ra)82別売付属品固定具【調光器】LC 305・LC 306LC 307・LC 308・LC 309 調光器 LC 307N・LC 308N・LC 309N【信号線】OA076088ランプの種類LED光源寿命40000時間調光方式連続調光100-5%・PWMLED交換不可
LED間接照明 フレキシブル テープライト 【受注生産品】
ODELIC(オーデリック)¥26,980税込¥29,6781本32日以内出荷専用の電源装置とドライバー、コントローラーが必要です。端部は30mm単位で現場でカット可能です。固定具(別売)は必ず必要です。屋内取付専用付属品電源線・エンドキャップ仕様電源別置型その他※調光器不可取付可能対象壁面・天井面・床面取付兼用材質樹脂(透明)幅(mm)19取付屋内専用高さ(mm)12定格電圧(V)24平均演色評価数(Ra)82別売付属品電源装置、固定具、ドライバー(OA 253 393(Bluetooth))【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631色温度(K)2700~6500ランプの種類LED光源寿命40000時間光色電球色~昼光色調光方式連続調光100-1%・調色LED交換不可エコロジー商品省エネ