カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(4)
絞り込み
ブランド
- ODELIC(オーデリック)
- ノーブランド(8)
- ktk(ケイティケイ)[リパックトナー](2)
- N-TONER(2)
- brother(ブラザー)(1)
- エネックス(1)
- エコリカ(1)
- JIT(1)
- ゼネラルサプライ(1)
「tn-293」の検索結果

オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 人感センサー付
ODELIC(オーデリック)¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷人感センサー付。モード切替型で夜間ON-OFFと調光モードの切り替えが可能です 高演色照明R15クラス2材質グローブ:アクリル(乳白)幅(mm)190質量(kg)0.7高さ(mm)206取付方式クローブ:ねじ込式奥行(mm)121構造防雨型定格消費電力(W)6.5色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)16(100V)明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94取付面位置壁面取付専用調光の可否不可人感センサーモード切替型可動範囲(°)センサー部:全方向20エコロジー商品省エネ
オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 人感センサー付 軒下取付専用
ODELIC(オーデリック)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷人感センサー付。モード切替型で夜間ON-OFFと調光モードの切り替えが可能です 軒下取付専用のポーチライト 高演色照明R15クラス2材質グローブ:アクリル(乳白)長さ(mm)230幅(mm)190質量(kg)0.8高さ(mm)121取付方式クローブ:ねじ込式構造防雨型定格消費電力(W)6.5ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)16(100V)明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94取付面位置天井面取付、軒下取付専用調光の可否不可人感センサーモード切替型可動範囲(°)センサー部:全方向20エコロジー商品省エネ
オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 別売人検知カメラ・センサー対応
ODELIC(オーデリック)¥18,980~税込¥20,878~1台4日以内出荷別売りの人検知カメラの取り付けが可能。人検知による動画録画・照明操作機能が簡単な電気工事で追加できます 別売りのセンサーの取り付けが可能。センサー機能(人感または明暗)を簡単な電気工事で追加できます 高演色照明R15クラス2材質グローブ:ガラス(乳白ケシ)取付方式グローブ:化粧ネジ式構造防雨型定格消費電力(W)5.9ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)10(100V)明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94取付面位置壁面、天井面取付兼用調光の可否不可エコロジー商品省エネ
高演色LED エクステリアスポットライト 人検知カメラ付
ODELIC(オーデリック)¥32,980税込¥36,2781台欠品中EXTERIOR SPOT LIGHT(エクステリアスポットライト)。メンテナンス性に優れたランプ交換型。交換型ランプの新しい業界標準、GX53を採用したスポットライト。仕様人検知カメラ付、録画/照明点灯(モード切替型)機能付、防雨型、調光器不可種別エクステリア スポットライト 人検知カメラ付長さ(mm)54幅(mm)Φ100質量(kg)0.9材質(本体)アルミダイカスト定格消費電力(W)7首振150°平均演色評価数(Ra)94材質(カバー)強化ガラス(透明)光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2皮相電力(VA)14(100V)入数1台明るさ白熱灯器具60W相当回転角度(°)360配光タイプ拡散配光(101°)